164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(50枚)ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

食品の取り扱い、ホコリ防止など軽作業に適した頭かけマスク。マスク形状は中央に空間が出るオメガプリーツを採用しています。耳が痛くならない頭かけタイプです。
種別簡易マスク 材質ポリプロピレン不織布
1箱(100枚)
549 税込604
当日出荷


ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。 樹脂製ノーズピースにより戸穴の形状にぴったりフィットします。
種別簡易マスク 材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
1箱(50枚)
269 税込296
当日出荷

食品の取り扱い、ホコリ防止など軽作業に適した耳かけマスク。マスク形状は中央に空間が出るオメガプリーツを採用しています。
種別簡易マスク 材質ポリプロピレン不織布
1箱(100枚)
649 税込714
当日出荷

1箱(100枚)
419 税込461
当日出荷

オーバーヘッド(頭掛け)タイプの2層マスクです。 不織布2層でフィルターは入っておりません。 ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。 樹脂製ノーズピースにより戸穴の形状にぴったりフィットします。
種別簡易マスク 材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
1箱(50枚)
289 税込318
当日出荷

息がしやすい2層タイプのマスクです。
仕様丸紐 寸法(mm)17×9 対象ウイルス/花粉
1袋(10枚)
特価
89 税込98
当日出荷

2層構造の不織布マスクです。 オーバーヘッドタイプなので耳への負担が少なく長時間使用して作業する方に最適です。
用途食品工場など大量に消費する現場で。 トラスコ品番368-8955 材質マスク:ポリプロピレン不織布、ノーズフィット部:樹脂、耳ひも:ポリウレタン ホワイト サイズ95×175
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷

小津産業ノア 2PLY白
古紙パルプを使用しています。エンボス加工を施した2枚合わせでボリュームがあります。ぬらしても丈夫で耐水性に優れたワイパーです。
用途水や機械油の拭取りに。 材質パルプ 仕様4つ折りタイプ、パルプ100% トラスコ品番828-3183 質量(kg)8 シートサイズ(mm)330×330 2018年トラスコ掲載ページ9 0406
1セット(1200枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個(100枚)
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

450×450。材質:パルプ100%。折り方:8折。50枚入。森を守り森を育てる!環境にやさしいFSC認証ペーパーナプキン
寸法(縦×横)(mm)450×450
1箱(50枚)
379 税込417
欠品中

1セット(100枚×30箱)
45,441 税込49,985
翌々日出荷

材質SUS430(18-0ステンレス)・アルミニウム 表面処理エクリプスコート加工 板厚(mm)2.5
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア2PLYマスク
コストパフォーマンスに優れた2層マスクです。
材質内層・外層/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、耳ひも/ポリエステル・ポリウレタン アズワン品番4-3554-01
1箱(2000枚)
14,355 税込15,791
翌々日出荷

不織布2層の簡易なマスクです。フィルターは付いておりません。 ノーズクリップの材質にポリエチレンを使用していますので、分別廃棄がしやすくなっております。
用途食品業関連の飛沫飛散防止用 サイズふつう RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
759 税込835
当日出荷

材質はPP(ポリプロピレン)、スパンボンド(2枚重ね)製ですので安価です。 ノーズグリップは樹脂性ですので分別廃棄をする必要がありません。
1箱(50枚)
539 税込593
4日以内出荷

アズピュア(アズワン)AP2PLYマスク(頭掛けタイプ)
コストパフォーマンスに優れた2層マスクです。
材質内層・外層/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン) 形状プリーツ 寸法(mm)175×95 入数(枚)2000 構造2層 アズワン品番4-3552-01 ひもタイプオーバーヘッド
1箱(2000枚)
16,632 税込18,295
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撥水性の素材を使用しています。丸ゴムタイプ
材質表/PP(ポリプロピレン)スパンボンド裏/PP(ポリプロピレン)サーマルボンド アズワン品番6-9766-01 種別簡易マスク 形状プリーツ型 寸法(mm)175×90 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,683 税込1,851
翌々日出荷

250×250。材質:パルプ100%。折り方:4折。50枚入。森を守り森を育てる!環境にやさしいFSC認証ペーパーナプキン
寸法(縦×横)(mm)250×250
1箱(50枚)
379 税込417
翌々日出荷

PackStyle(パックスタイル)2PLYマスクオーバーヘッド平紐
飛沫防止を目的とした食品現場向けのマスクです。 ひもがオーバーヘッドタイプなので、耳への負担がありません。 生地に肌障りが良い素材を使用しており、毎日安心してご使用頂けます。
材質[マスク本体]ポリプロピレン不織布、[ノーズワイヤー]ポリプロピレン、[ひも]ウレタン
1ケース(100枚×30袋)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

通気性に優れており、息苦しくなりにくいです。 長時間の作業時にお勧めです。 ノーズピース付きで鼻にフィットします。
材質不織布/PP、ノーズピース/PE、ゴム/ポリウレタン 形状プリーツ 寸法(mm)175×95 ホワイト 入数(枚)50 対象風邪・ウイルス・花粉 アズワン品番4-4952-01 ひもタイプ耳かけ
1箱(50枚)
309 税込340
当日出荷

1ケース(20袋×100枚)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広サイズで頭巾とマスクの間の隙間をなくし、毛髪等のはみ出しを防ぎます。 万が一食品や材料に紛れても発見しやすいカラー(ブルー)タイプのマスクです。 耳が痛くならない、オーバーヘッドタイプ。 作業現場内の交差汚染を防止するため、カラーゾーニング(色分け)が出来るカラーマスク。
材質ポリプロピレン不織布
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ+SUS430 質量(kg)0.4 深さ(mm)25 板厚(mm)2 底径(Φmm)120 内径(mm)165 EBM品番3922910
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

広げたときに口元に空間ができやすいオメガプリーツ形状です。濡れても破れにくい、撥水性の素材です。
材質PPスパンボンド(2枚重ね)、ノーズクリップ/樹脂 アズワン品番6-8647-11
1箱(50枚)
792 税込871
翌々日出荷

熱伝導率の高いアルミと電磁調理器に反応するSUS430を使ったニ層鋼を使用
材質アルミ(1.9mm)・SUS430 板厚(mm)3
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(2000枚)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

大型不織布を使用しているので、長時間使用しても息苦しくなりにくいです。 内側に肌触りの優しい不織布を使用しています。 表面にOUTの文字を刻印しているので表裏の区別がつきやすいです。
用途現場作業の方のつばの飛散防止、異物混入対策に。 トラスコ品番257-0274
1ケース(2000枚)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

●ノーズクリップと3段プリーツにより自然にフィットします。●撥水性の素材を使用しているので、濡れても破れにくくなっております。
仕様2000枚入 タイプゴムタイプ アズワン品番61-4403-76
1ケース(40箱×50枚)
18,980 税込20,878
取扱い終了

幅広サイズで頭巾とマスクの隙間をなくし、毛髪等のはみ出しを防ぎます。 耳が痛くならないオーバーヘッドタイプ。
1箱(100枚)
799 税込879
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.ノーズクリップ不使用のため、ノーズクリップの飛び出しや異物混入の心配がありません。2.ノーズクリップ不使用のため、調整なしで手間なく装着できます。またマスクへの接触も最小限で衛生的です。3.万が一食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。
形状立体 ブルー 幅(cm)横:11、縦:13 構造2層
1箱(100枚)
699 税込769
9日以内出荷

1.ノーズクリップ不使用のため、ノーズクリップの飛び出しや異物混入の心配がありません。2.ノーズクリップ不使用のため、調整なしで手間なく装着できます。またマスクへの接触も最小限で衛生的です。
形状立体 ホワイト 幅(cm)横:11、縦:13 構造2層
1箱(100枚)
699 税込769
9日以内出荷

2層構造の不織布マスク。ウイルス飛沫や花粉、ハウスダスト対策に
仕様●サイズ:175×95mm●材質:不織布・丸紐 アズワン品番65-6895-92
1ケース(30パック×100枚)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)200m/s2 接点材質銀に金・クロスバー接点 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 定格通電電流(A)3 操作部形状丸形 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

オーバーヘッド型2層プリーツマスクです。頭掛け仕様のため長時間マスクを着けて作業される方へ耳への負担がなくおすすめです。工場、作業場、店舗などでご利用頂けます。
1箱(50枚)
799 税込879
当日出荷

保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 耐衝撃(誤動作)200m/s2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 端子形状はんだづけ端子 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5 規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接点材質銀に金・クロスバー接点 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 定格通電電流(A)3 使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1 操作部形状正角形 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)