60,894件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全メーカー対応小型2サイクルスクーター専用スタンダードオイル。国産、外車各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用いただけます。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルスクーター専用オイルです。
用途分離・混合給油 両用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,198 税込1,318
当日出荷

油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 最大荷重(t)2 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg)10.2 使用温度範囲(℃)-30~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140 最高位(mm)375 最低位(mm)135 使用作動油ISO VG10 110mL 取扱説明書(2.5MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
用途分離・混合給油 両用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)
1,398 税込1,538
当日出荷

100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。 100%化学合成油 基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC
用途オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル JASO規格FD APITC 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 最大荷重(t)2 質量(kg)13 ハンドル径(Φmm)21.3 最高位(mm)370 最低位(mm)90 ハンドル長さ(mm)500 使用作動油ISO VG 10 揚幅(mm)280 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130 取扱説明書(3.0MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

スムーズで力強いライディングと卓越したエンジン保護性能。低速域から高遠域まで伸びやかに加速する、スムーズで力強い走りをサポート。アクセルワークに瞬時に反応する優れたレスポンスも兼ね備え、全速度域において優れた静寂性を実現させる高性能2サイクルエンジンオイル。ストップ&ゴーを多用するハードな街乗りから高速ツーリングまで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。
用途分離・混合給油両用 タイプ全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)
1,298 税込1,428
当日出荷

710 2Tは、2ストローク・バイク用エンジンオイルの最高峰モデルである MOTUL 800 2T FACTORY LINE 並みの強力な油膜特性を保ちつつ、 ガソリンとの混合性能を向上して分離給油型2ストローク・エンジンにも適応させた分離・混合両用の2ストローク・バイク用100%化学合成オイルです。 アンチ・スモーク性能とアンチ・デポジット性能に最も厳しい、JASO FD規格を取得。 さらには、エステルを配合することにより、燃焼時のスモークとデポジットの発生を最小限に抑えます。 オンロード/オフロードの区別を問わず、高回転のスポーツバイクからスクーターまで 多くの2ストローク・バイクに幅広く適応するだけでなく、競技レベルでの使用にも十分に耐える性能を誇ります。
用途2サイクル2輪用(スポーツ系) タイプAPI TC、JASO FD、ISO L-EGD 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

510 2Tは、一般走行およびスポーツ走行用に開発され、ガソリンとの混合性能を向上して 分離給油型2ストローク・エンジンにも適応させた分離・混合両用の2ストローク・バイク用化学合成オイルです。 アンチ・スモーク性能、アンチ・デポジット性能に最も厳しい、JASO FD規格を取得。 エンジン内部やエキゾーストの堆積物を減少させ、クリーンに保つとともにピストンリングの磨耗を防ぎ、エンジンの初期性能の維持に貢献します。 オンロード/オフロードの区別を問わず、高回転のスポーツバイクからスクーターまで多くの2ストローク・バイクに幅広く適応します。
用途2サイクル2輪用(ストリート系) タイプAPI TC、JASO FD、ISO L-EGD、JASO FD 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。 ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品 最大耐荷重(t)2 ストローク(mm)約300 質量(kg)3.2 最高位(mm)約410 最低位(mm)約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96 適合車種軽自動車から普通乗用車
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ゴム素材なので衝撃に強くタイヤを傷つけません。 凹凸のある表面で、滑りにくくしっかりとタイヤを固定 持ち運びに使えるポリエステル製トラロープ付き 注意喚起文言付き
用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。 質量(kg)約1.05(1個) 材質(本体)合成ゴム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172.7×96.5×102.1 ロープ径(Φmm)6 適合車種2t車用 材質(ロープ)ポリエステル
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉱物油に化学合成油を配合し両方の長所を活かした部分合成油。分離給油式。(混合使用も可能、推奨混合比25:1~50:1)。部分合成油。用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル。基油:鉱物油, 酸化防止剤, 清浄剤 。
JASO規格FC APITC
1缶(1L)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,260 税込5,786
7日以内出荷

チーズ KQG2T SMC CADデータあり
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

高度に精製された鉱油をベースに合成油をブレンド。高速・高回転によるエンジン内部温度の上昇など厳しい条件下でもマシンの性能を存分に引き出す優れた潤滑性。点火プラグやエンジン内部の堆積物生成を抑え、クリーンな状態に保つ優れた清浄性。合成油をブレンドしているため排気煙の発生を大幅に抑えます。
JASO規格FC ベースオイル部分合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷

チーズ KQ2T インチサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エクソンモービルMOBIL EXTRA 2T
用途※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
129,800 税込142,780
3日以内出荷



KQG2T (インチ) - 異径チーズ(KQG2T11) SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC CADデータあり
形状異径チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷


100%化学合成油でキャタライザーテスト済。分離、混合併用可能。25:1~100:3で調整ください。100%化学合成油。用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル。
JASO規格FD 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 APITC 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


KQG2T09-11 KQG2T (インチ) - 異径チーズ(KQG2T09) SMC CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷





レーシングカートエンジン専用に開発された、エステル・ベースの2ストロークレーシングカート専用100%化学合成オイル。 23000rpmを超える超高回転でもその性能を発揮し、フリクションを低下させ、磨耗を抑えるとともに、エンジン内をクリーンに保ちます。 ストック・クラスからチューニング・クラスまで幅広く対応。
用途2サイクルレーシングカート専用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アストロプロダクツけん引ロープ 2T
故障で自走できない車両を、安全な場所までけん引するのに適したけん引ロープです。けん引の衝撃を吸収し、車間が詰まった際に引きずりにくい伸縮式です。車載に便利な専用収納ケース付きです。
付属品収納ケース、白旗(300×300mm) トラスコ品番252-5315 質量(g)900 ロープ長さ(m)約1.6~4 破断張力(t)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷


KFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T1163) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T0906) SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FA-24 2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業) 動画あり
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)2 付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル 種別ローダウン ストローク(mm)約250 ブルー 質量(g)11000 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214 地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

KQG2T - 両口チーズユニオン(KQG2T04) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)