125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状先開形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1箱(1000個)
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125 定格電圧(V)600 端子形状Y形
1箱(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1セット
4,190 税込4,609
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)


多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
3,990 税込4,389
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

1セット
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)


チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km 電極寸法(mm)Φ0.7 材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム 接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。 汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
1個
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TC シリーズ (1段表示)
RoHS
リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体 制御方式ON/OFF 制御, PID 制御 取得規格CE、UL、UKCA、EAC 関連資料(0.55MB)
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)



1個
669 税込736
翌々日出荷



1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷



チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)



シリーズPVシリーズ (ミラーキャビネット)ホワイト、(扉)ホワイト、(洗面器)ホワイト 照明電球型LED照明 洗面ボウル一体型
1セット
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

Quick Depo(三菱自動車)ディスクパット
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
1セット(4枚)
6,800 税込7,480
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

適合メーカーMAZDA、NISSAN 主な適合純正品番30100-21R10・30100-3J110・30100-71N00・30100-D3600・30100-28E03・30100-D3692・30100-3J124・30100-21R00・30100-D3294・30100-61Y09・30100-64E00・30100-64R09・30100-71N04・30100-2N501・30100-80E00・30100-61Y04・30100-2N500・30100-D3601・30100-61Y00・30100-80E04・30100-28E00・1N0
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y16) SMC CADデータあり
1袋(5個)
8,298 税込9,128
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y12) SMC CADデータあり
1袋(5個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

関連キーワード