サイズ3.25-8
適合サイズ3.25-8 W/O
色ブラック
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
実用車用タイヤ
耳付きB/Eリム用タイヤ
色(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
サイズ3.25-8
タイプW/O
標準空気圧250kPa[2.5kgf/cm2][35PSI]
1本
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
バルブ形式英式
色ブラック
適合サイズ13×3(3.25-8)
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)2.2
車輪径(Φmm)356
車輪幅(mm)76
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途サイズ:3.25-8。WO:ワイヤーオン。梱包:バラ
色黒
サイズ3.25-8 T/T
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
用途一輪車用
サイズ3.25-8
色ブラック
耐荷重(kg)100
1セット
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質スチール、ゴム
質量(kg)4
車輪径(Φmm)365
車輪幅(mm)76
シャフト径(Φmm)15
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
一輪車の取り替え用チューブ。
材質ゴム
質量(g)100
チューブ径(Φmm)約330
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
材質スチールホイール
質量(kg)2.2
車輪径(Φmm)350
車輪幅(mm)70
ボス幅(mm)105
車軸径(mm)16
1箱(5個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質スチールホイール
質量(kg)2.3
車輪径(Φmm)370
車輪幅(mm)80
ボス幅(mm)105
車軸径(mm)16
1箱(8個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
材質アルミホイール
質量(kg)2.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)73
ボス幅(mm)95
車軸径(mm)16
1箱(30個)
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
質量(kg)2.5
車輪幅(mm)76
外径(Φインチ)13
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.
用途一輪車の交換用タイヤ
材質ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト)
質量(kg)約3
車輪径(Φmm)365
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノーパンク・ハートタイヤ
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」
エアータイヤに近いクッション性。
一輪車の交換用タイヤ。
材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール
質量(kg)2.6
車輪径(Φmm)350
車輪幅(mm)70
車軸径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。
すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。
伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。
工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80
質量(kg)17
車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250
材質(本体)アルミ合金
床面高さ(mm)440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880
タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)プラスチック
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ
材質(タイヤ)ポリウレタン
車輪径(Φmm)360
車輪幅(mm)70
耐荷重(kg)100
車軸径(mm)15
材質(ホイール)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
一輪車のスペアタイヤです。
材質ゴム
質量(kg)2.5
色オレンジ
車輪径(Φmm)350
耐荷重(kg)100
1セット(4個)
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。
『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
用途モーターサイクル用タイヤ
構造。実用域での扱いやすさを第一に、センターラジアスを大きくとり接地面を拡大。耐摩耗性に優れ、アンダートレッドを厚くすることで釘やガラス片などのパンクにも強い。パターン。さまざまな走行を想定し、パターンネガ比(トレッド面における溝の比率)を26%に。排水性能に優れ、ウェットな路面でも安心して走行できる。コンパウンド。構造・パターン同様、あらゆる走行シーンを想定したコンパウンドを採用。ドライでもウェットでも地面をしっかりグリップ。また、ロングライフも考慮した。
適合Front・Rear共用
タイプチューブレスタイプ
タイヤサイズ90/90-10
パターンMB520
リム径(inch)10
速度記号/荷重表示50J
1本
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
タイプチューブレスタイプ(TL)
タイヤサイズ100/90-10
リム径(inch)10
速度記号/荷重表示56J
1本
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
狭い畝間でも大活躍!
用途C24Vの充電式電動モーター式でエンジン音も排気ガスも無いクリーンでエコな運搬車です。後輪にはアルミスのオリジナルのソフトウレタンノーパンクタイヤを搭載。モーターはホイールの中に搭載したオリジナルのホイルインモーターです。右手でアクセル、左手でブレーキと操作は非常に簡単です。
質量(kg)27(バッテリー含む)
最大積載荷重(kg)60(傾斜7°)、100(平地)
ハンドル高さ(mm)990
バッテリー24V/12Ah 鉛バッテリー
モーター出力(W)250ホイルインモーター
充電時間(時間)6
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435~675×830~1070×415
前輪タイプ2.50-4ノーパンクタイヤ
後輪タイプ3.25-8ノーパンクハートタイヤ
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
荷物を載せたまま坂道もモーターの力で楽々運搬。5段階の速度調整付。
材質アルミ
車輪径(Φmm)3.25-8(直径365)
質量(g)19,000
モーター350WブラシレスDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×1300×615
タイヤタイプチェンシン製チューブタイヤ
最高速度(km/h)9(空荷の状態)
登坂角度25度(運搬する重量により変動)
積載均等耐荷重(kg)100
車輪数1
駆動時間(時間)連続:2(60Kg積載 4km/h)
1台(1台)
¥228,000
税込¥250,800
翌日出荷
関連キーワード