カテゴリ
- バイク部品(21)
- 学童・教育用品(1)
「3.50-10 irc」の検索結果

MB90 TUKTUK
IRC(104件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から8日以内出荷MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。リム径(inch)10タイプT/LパターンMB90
SCOOTER
IRC(82件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から13日以内出荷街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。 『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。用途モーターサイクル用タイヤ
RUNSCOOT(ランスクート)D307
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
MB520 URBAN MASTER
IRC¥6,398税込¥7,0381本6日以内出荷普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。タイプチューブレスタイプ(TL)タイヤサイズ100/90-10リム径(inch)10速度記号/荷重表示56J
HOOP B01(Front・Rear共用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から13日以内出荷経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。用途スクータータイヤ
スクータータイヤ
CST(チェンシンタイヤ)(152件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。用途スクーター、ミニバイク
業務用タイヤ(PZ30/PZ35)
IRC(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷から10日以内出荷働くバイクを応援。国内メーカーのすべての業務用バイクに対応した充実のラインナップ。
MB520 URBAN MASTER
IRC¥6,398税込¥7,0381本8日以内出荷構造。実用域での扱いやすさを第一に、センターラジアスを大きくとり接地面を拡大。耐摩耗性に優れ、アンダートレッドを厚くすることで釘やガラス片などのパンクにも強い。パターン。さまざまな走行を想定し、パターンネガ比(トレッド面における溝の比率)を26%に。排水性能に優れ、ウェットな路面でも安心して走行できる。コンパウンド。構造・パターン同様、あらゆる走行シーンを想定したコンパウンドを採用。ドライでもウェットでも地面をしっかりグリップ。また、ロングライフも考慮した。適合Front・Rear共用タイプチューブレスタイプタイヤサイズ90/90-10パターンMB520リム径(inch)10速度記号/荷重表示50J
MB520 URBAN MASTER
IRC(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本8日以内出荷から11日以内出荷普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。タイプチューブレスタイプ(TL)リム径(inch)10
STANDARD
IRC(232件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から13日以内出荷「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。用途モーターサイクル用タイヤ
SCOOTER
Vee Rubber(168件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本6日以内出荷から7日以内出荷日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。用途スクータータイヤリム径(inch)10タイプT/LパターンVRM146
BATTLAX BT-39SS Mini
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本6日以内出荷から21日以内出荷スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。
スクーターミニバイクタイヤ
CST(チェンシンタイヤ)(59件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。用途スクーター、ミニバイク
TRAIL WING(ON主体)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本5日以内出荷から7日以内出荷大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
レトロスクーターS83
MICHELIN(ミシュラン)(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本9日以内出荷ヴィンテージスクーター向けタイヤ。レトロなパターンにモダンなパフォーマンスを融合。レトロスタイルのスクーターむけにデザイン。優れた耐久性を発揮。用途フロント・リア用
SN-1 スノータイヤ
IRC¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷アスファルト路面での耐摩耗性を重視される、雪が少ない環境のユーザー向けスノータイヤ。積雪が少ない地域でご使用の方。耐摩耗性を重視される方(深溝)タイプWT
Schmitt Trigger - CD40106B
SPARKFUN¥759税込¥8351個33日以内出荷Description。The CD40106BE consists of six Schmitt-trigger circuits. Each circuit functions as an inverter with Schmitt-trigger action on the input. The trigger switches at different points for positive- and negative-going signals. The difference between the positive-going voltage(VP)and the negative-going voltage(VN)is defined as hysteresis voltage(VH).。Features。Schmitt trigger action with no external components。Hysteresis voltage typ. at 0.9V at VDD = 5V, 2.3V at VDD = 10V, and 3.5V at VDD = 15V。Noise immunity greater than 50%。No limit on input rise and fall times。Standardised, symmetrical output characteristics。100% tested for quiescent current at 20sV。Maximum input current of 1μA at 18 V over full package temperature range; 100nA at 18V and 25℃。Low VDD to VSS current during slow input rampアズワン品番67-0420-89