924件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所 能力(キャッチ)軽量部品など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ギヤープーラー3本爪 モノタロウ 動画あり
ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質クロームバナジウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ組織ピンセット 有鈎 2×3爪 BDシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
形状有鈎 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218136005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,498 税込6,048
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握 適合Compact7、Compact9 把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径) アズワン品番64-5178-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

カートリッジの緩め/締め付けどちらにも対応出来るレンチです。 差込角9.5mmもしくは二面幅19mmのレンチにてご使用いただけます。
用途カートリッジフィルタの緩めや締め作業 適合径(Φmm)65~115 トラスコ品番584-4347 材質専用特殊鋼 質量(g)511
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷


適合本体ウッドレース(No.27020) 材質 穴径(Φmm)10 外径(Φmm)49 取付可能寸法(mm)正爪/Φ25、逆爪/Φ50
1個
11,980 税込13,178
欠品中

ミスターマイスター三爪スクロールチャック
エコ商品
精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している三爪スクロールチャックと同等品。
用途このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります。 把握径(Φmm)(正爪)外径/2-28、内径/20-48、(逆爪)外径/20-55 チャック径D(Φmm)50 アズワン品番64-5178-57 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

ユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 しっかり掴み、噛んだら放さない。しかも構造は単純で丈夫。
適合軽~普通車 質量(kg)0.23 ケース寸法(mm)75×75×45 使用範囲(Φmm)60~86
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1セット
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高品質高耐久のスタンダードモデルです。 切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現しています。 高把持力で重量ワークも安定した把持が可能です。 高剛性ボディー採用により把持精度向上を実現しています。 産業用ロボット専用。
仕様●タイプ:3爪●繰り返し精度(mm):±0.01●ジョーストローク直径(mm):32●把持力(N)外径:6400●把持力(N)内径:6900●原産国:日本●コード番号:368-7068 アズワン品番67-5627-35
1台
219,800 税込241,780
32日以内出荷

セレーションタイプの為、パワーチャック用の生爪が利用可能 硬爪と生爪は、前後に調整して、把握範囲を広げることが可能 チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製 全面・後面のどちらからも取付可能
付属品硬爪 繰返し精度(mm)0.03
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3爪平行中空グリッパ。エアブロー等の治具取付けに最適な大きな貫通穴。硬質アルマイト処理により長寿命、長期間高精度維持。薄型化、軽量化。ロボットから取り外さずに分解清掃。上面、下面、側面、中間面とフレキシブルな取付。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド 繰返し精度(mm)±0.015 使用空気圧力(MPa)0.2~0.8 周囲温度(℃)5~60
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファーステック直装型3爪チャック
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
1台
169,800 税込186,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで) チャック本体は、高速加工に耐える剛性の強い鋼製
付属品硬爪(内爪・外爪) 寸法M(mm)3-M12×1.75P
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様能力 = 150 mmジョーズの数 = 3ジョーリーチ = 200mm3爪プラー. 100、150、及び200 mmの限度で使用できるクロムバナジウム製3爪プラー
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

仕様能力 = 100 mmジョーズの数 = 3ジョーリーチ = 135mm3爪プラー. 100、150、及び200 mmの限度で使用できるクロムバナジウム製3爪プラー
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド 繰返し精度(mm)±0.01 使用空気圧力(MPa)0.2~0.8 周囲温度(℃)5~60
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬爪も生爪も使え汎用性があり高精度です。前面取り付けにより旋盤・割出台に簡単に装着できます。
用途主に旋盤での加工に。
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動グリッパ3爪タイプ LEHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

爪に高硬度の熱処理を施し耐久性抜群です。内爪と外爪を入れ替えて使用し経済性抜群です。
用途主に旋盤での加工に。 チャック外径(Φmm)310 トラスコ品番239-1147 質量(kg)37 外径把握(mm)5~252 内径把握(mm)68~238 把握力(kN)55
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS3 SMC CADデータあり
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数3爪 ボディサイズ32mm ストローク(mm)8 モータサイズ(-) 基本形
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS4 SMC CADデータあり
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数3爪 ボディサイズ40mm ストローク(mm)12 モータサイズ(-) 基本形
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

精密3爪スクロールチャックタイプの非常に高精度な割り出し台です ステンレス製で防塵防水IP68仕様・ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます。 15度単位の単能割出と回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
材質ステンレス 質量(kg)7.6 精度(mm)回転:0.003 繰返し精度(mm)0.003 貫通穴径(Φmm)本体:21 中心高さ(mm)60±0.5 把握範囲(mm)Φ1-25
1台
1,398,000 税込1,537,800
30日以内出荷


LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS40K3) SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

LEHS - 電動グリッパ3爪タイプ(LEHS10LK3) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ鈍鈎 3爪 12×11mm 17.5cm
。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●3爪 12×11mm 17.5cm アズワン品番65-9050-20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
19,980 税込21,978
33日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)