色ホワイト
エスコ品番EA538SM-3
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
端子形状丸型
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)9.5
全長(mm)26.3
エスコ品番EA538MB-38
色イエロー
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
エスコ品番EA538MA-68
幅(mm)9.5
全長(mm)20
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:1.82~2.4mm、撚線:2.63~4.6mm2
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
1パック
¥605
税込¥666
当日出荷
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)9.6
全長(mm)20
エスコ品番EA538MA-105
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
5インチベイを3.5インチオープンベイにするためのマウンタです。FDD、MOドライブ、カードリーダーなどが取り付けできるようになります。開口部右下にはイジェクトボタンを押しやすいように窪みをつけてあります。凹状固定タイプ: フロントベゼルの裏側に3.5インチデバイスを合わせて使用します。3.5インチデバイスがベゼルの厚み分奥に入った状態になります。
付属品固定用ミリネジ×8
材質メタルシャーシ、プラスチックベゼル
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
車輪幅(mm)90
シャフト径(Φmm)25
3.5インチ内蔵用ドライブを5インチベイに取り付ける為のトレイです。
3.5インチデバイス用の穴が開いているので、ファンコンやUSBハブなどを取り付ける事も可能!
付属品ネジ4本
質量(g)82
寸法(cm)16×4.2×3
適合本体WJ-3.50-5HL
許容荷重(kg)160
車輪径(Φmm)290
標準空気圧(kg/cm)3.5
車輪幅R(mm)95
軸径d(Φmm)25
ボス幅B(mm)96
ホイル外径E(Φmm)149
車輪タイプ空気入り
一般的な入力側(電源側)ゴムケーブルです。
用途溶接機や変圧器等の電気機器の入力側(電源側)の延長等に使用します
仕様2CT3.5sq×2芯
コード長さ(m)5
1本
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
1個
¥49
税込¥54
4日以内出荷
仕様替ドリル:2.0mm
材質クロムバナジウム鋼
適合ねじNo.2用
適合サイズM3.5~M5((+)ねじNo.2)
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
仕様替ドリル:2.0mm
材質クロムバナジウム鋼
適合ねじNo.2用
適合サイズM3.5~M5((+)ねじNo.2)
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
小容量、低価格のお買い求めやすいトライアル向けシリーズです。魚・肉料理の臭みを消す爽やかな香り。香草焼き、マリネ、魚料理などに。
タイプ常温
入数1セット(5個入)
1ケース(7g×5個)
¥729
税込¥787
3日以内出荷
1袋(200個)
¥5,430
税込¥5,973
当日出荷
トップオープン型:ケーキやカップは上からの出し入れが出来ます。
cottaオリジナルケーキ箱がしっかりとした材質でお求めやすくなりました
■50411の後継商品となります■
ケーキ箱に合うポリ手提げ袋は適合商品をご覧ください。
材質白ボール紙
寸法(mm)105×150×H90
1枚(25枚)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1袋(50個)
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
サイドオープン型:ケーキの出し入れがラクラク。持ち手がはずれにくく、持ち手を倒すと積み重ねも可能
50415の後継商品となります
材質白ボール紙
寸法(mm)105×150×H90
1枚(25枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
。下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●ビス無
適合材石膏ボード
アズワン品番65-9316-89
1箱(10個)
¥445
税込¥490
翌日出荷
切れ味がよくダイヤが長持ちします
軸径(Φmm)3.0
粒度140
寸法(mm)刃径:3.5、刃長:5.0、全長:55
アズワン品番64-7929-22
入数1本入り
1本
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
適合材石膏ボード
エスコ品番EA947BM-10
1袋(200個)
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有
適合材石膏ボード
アズワン品番65-9316-90
1箱(10個)
¥500
税込¥550
翌日出荷
適合材石膏ボード
エスコ品番EA947BM-2
1袋(50個)
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
サイドオープン型:ケーキの出し入れがラクラク。持ち手がはずれにくく、持ち手を倒すと積み重ねも可能。ノッポなケーキにもピッタリな高さ。cottaオリジナルケーキ箱がしっかりとした材質でお求めやすくなりました
材質白ボール紙
外寸(mm)105×150×H110
1セット(25枚)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
軸径(Φmm)3
粒度#120
刃径×刃長×全長(mm)3.5×5.0×55
アズワン品番64-7929-40
入数1本入り
1本
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
種類裸圧着端子
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ