カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「30-6ru3」の検索結果

異径ユニオン 30シリーズ
フロウエル(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状異径ユニオン材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
異径ユニオンエルボ
フロウエル¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から16日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
真空パッド スタンダートタイプVPD スプリング式 取出し口横
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上
PISCO(ピスコ)¥2,798~税込¥3,078~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドスタンダートタイプVPA
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1個12日以内出荷から14日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
真空パッドスタンダートタイプVPA
PISCO(ピスコ)¥2,898税込¥3,1881個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上真空取出口形状メネジ
真空パッド スタンダートタイプVPB
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
真空パッド スタンダートタイプVPMB
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
真空パッド スタンダートタイプVPMA
PISCO(ピスコ)¥2,698税込¥2,9681個12日以内出荷から14日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
真空パッド スタンダートタイプVPMD スプリング式 取出し口横 ミニ
PISCO(ピスコ)¥3,998税込¥4,3981個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手、メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
真空パッド スタンダートタイプVPMC スプリング式 取出し口上 ミニ
PISCO(ピスコ)¥3,898税込¥4,2881個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手から選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上