カテゴリ

  • 自動車純正部品(121,849)
  • バイク純正部品(88,402)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49,993)
  • トラック純正部品(45,259)
  • 制御機器(34,663)
  • 農業機械(33,548)
  • メカニカル部品(32,484)
  • 切削工具(20,917)
  • 科学研究・開発用品(18,727)
  • ねじ・ボルト・釘(15,683)
  • 空調・電設資材(14,617)
  • 機構部品(13,284)
  • パソコン/周辺機器(11,992)
  • 作業工具(11,900)
  • 測定用品(11,540)
  • 卓上消耗品(8,702)
  • 厨房用品(8,549)
  • バイク部品(8,515)
  • 建築金物(8,174)
  • 物流用品(8,032)
  • 配管・水廻り設備部材(8,001)
  • 電気材料(7,639)
  • 店舗什器・備品(7,223)
  • オフィス家具(6,234)
  • 事務用品(5,449)
  • 油圧機器・油圧ホース(5,020)
  • 医療(4,650)
  • 作業服(4,468)
  • FA担当者のオススメ新商品(4,325)
  • 清掃用品(4,316)
  • 研磨材(4,039)
  • 船舶用品・漁業資材(4,003)
  • 建材・エクステリア(3,987)
  • 保管用品(3,693)
  • 電動工具(3,471)
  • 家電(3,347)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3,313)
  • 学童・教育用品(3,133)
  • 自動車補修部品(3,026)
  • 塗装・養生・内装用品(2,898)
  • 照明(2,666)
  • 介護用品(2,392)
  • 農業・園芸資材(2,356)
  • 溶接用品(2,324)
  • 梱包用品(2,214)
  • 安全標識(2,161)
  • トラック用品・パーツ(2,053)
  • 日用品(2,012)
  • 塗料(1,874)
  • 縫製用品(1,868)
  • カー用品(1,822)
  • 安全用品(1,762)
  • 自転車部品(1,691)
  • テープ(1,676)
  • 防犯用品(1,632)
  • 食品・飲料(1,537)
  • 防災用品(1,511)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,505)
  • 安全保護具(1,444)
  • 接着剤・補修材(1,316)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1,313)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1,310)
  • 安全靴・作業靴(1,285)
  • 空圧工具(1,230)
  • 測定関連サービス(1,101)
  • 手袋(1,093)
  • ヘルスケア(1,086)
  • 救急・衛生(1,079)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1,045)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(953)
  • 測量用品(土木/建設)(873)
  • スプレー・オイル・グリス(838)
  • 農具(822)
  • クリーンルーム用品(735)
  • 自動車用オイル・ケミカル(735)
  • 洗剤・除去剤(728)
  • 住設機器(663)
  • 整備工具・収納(633)
  • バッテリー・電装(591)
  • エンジン工具(533)
  • フォークリフト・産機・建機用品(487)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(468)
  • 鈑金・塗装(467)
  • 洗車・清掃(466)
  • トラック輸送・安全用品(459)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(436)
  • 理美容(400)
  • マスク(343)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(258)
  • タイヤ・足回り(247)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(218)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(165)
  • 完成車(130)
  • ガレージ機器・整備設備(116)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(113)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(77)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(51)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(33)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(33)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(22)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(12)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)

「30°」の検索結果

714,056件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(34件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
雑巾30枚入り 久冨勝雑巾30枚入り久冨勝(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(30枚)
当日出荷
使用頻度の高いお客様におすすめの30枚セットになっております。
用途拭き掃除・洗車・窓拭きなど寸法(cm)約20×30ホワイト質量(g)約30混率(%)綿100繰り返し・詰め替え対応
カベピタ30 ダンドリビスカベピタ30ダンドリビス(66件のレビュー)
569税込626
1箱(20本)ほか
当日出荷
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上頭径(Φmm)15全長(mm)30付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)材質ナイロン(ガラス繊維入)
純正プリントヘッドCANON BH-30/CH-30 Canon純正プリントヘッドCANON BH-30/CH-30Canon(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
CANON純正プリントヘッド
種別純正適合機種メーカーCanon
カラーマグネット 30mm  6個入り モノタロウカラーマグネット 30mm 6個入りモノタロウ(20件のレビュー)
99税込109
1パック(6個)
当日出荷
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。保持枚数約5枚寸法(mm)Φ30×10直径(Φmm)30材質(本体)PP磁束密度表面/850gs
フレームキャップ N30・30 (ブラック) SUS(エスユーエス)フレームキャップ N30・30 (ブラック)SUS(エスユーエス)(9件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
適合SF30シリーズ材質ポリアミド質量(g)2.6
セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR30シリーズ富士電機(13件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から23日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30.5タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
流せる トイレクリーナー 30枚入り モノタロウ流せる トイレクリーナー 30枚入りモノタロウ(394件のレビュー)
89税込98
1パック(30枚)
当日出荷
さわやかなミントの香り付きの、トイレに流せるクリーナーシート。 エンボス加工なので汚れをしっかりふき取れます。 1枚ずつ取り出しやすいポップアップ式。
用途便器、タンク、タイルなど、トイレまわりのお掃除に。成分水、エタノール、ベンザルコニウム クロライド、5クロロ2メチル4イソチアゾリン3オン、プロピレングリコール、4-ヒドロキシ安息香酸メチル、ポリソルベート20、アルコール(C=12~18)エトキシ化物、香料材質パルプシートサイズ(mm)約250×160使用場所トイレ
クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 3M(スリーエム)クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応3M(スリーエム)(67件のレビュー)
979税込1,077
1缶(100mL)ほか
当日出荷
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)富士電機(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化接点・トランスユニットの追加・交換が容易2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)30.5光源LEDレンズ径(Φmm)24汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(6件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
純正インクボトルCANON GI-30 Canon純正インクボトルCANON GI-30Canon(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
CANON純正インク
種別純正適合機種メーカーCanon
ブザー DR30シリーズ 富士電機ブザー DR30シリーズ富士電機(18件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
クッキングシート 30m コアレス モノタロウクッキングシート 30m コアレスモノタロウ(43件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
オーブンや電子レンジの調理に使えます。適度に蒸気を通し、ふっくらと蒸し料理ができます。 表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。高い剥離性がありくっつきません。 料理の油脂や汁が染み出ないのでお手入れが簡単です。
用途オーブンや電子レンジの調理に材質両面シリコン樹脂加工耐油紙長さ(m)30規格食品衛生法適合幅(cm)33
ダブルコード 30m巻 モノタロウダブルコード 30m巻モノタロウ(183件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(30m)
当日出荷
電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ富士電機
549税込604特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
組端子台 (30A) モノタロウ組端子台 (30A)モノタロウ(64件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
カラー定規 30CM 共栄プラスチックカラー定規 30CM共栄プラスチック(5件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
材質アクリル製樹脂寸法(mm)310×30×2測定範囲(cm)30
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(355件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
A4ファイル30 ダブロック30mm マルマンA4ファイル30 ダブロック30mmマルマン(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊
当日出荷
材質PPくるみ表紙サイズA4タイプタテ型エコマーク認定認定本体寸法(mm)縦315×横265収納枚数A4用紙250枚背幅(mm)44穴数30リング穴径(Φmm)(リング)30グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 013
ゴミ袋30L HDPE サンキョウプラテックゴミ袋30L HDPEサンキョウプラテック(5件のレビュー)
70税込77
1冊(10枚)
当日出荷
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 室内ペールに最適な袋です。
材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)500×700RoHS指令(10物質対応)対応
30cm 定 規 エスコ30cm 定 規エスコ(5件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
フィルムサンド製法により、目盛が消えず、表裏両面使用できます。
寸法(mm)310×25×1.5エスコ品番EA720YG-30材質PVC(ポリ塩化ビニール)タイプ30cmグリーン購入法適合
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
ボンドクイック30 コニシボンドクイック30コニシ(19件のレビュー)
619税込681
1セット(15g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
混合後30分で硬化を始めるため、塗布と貼り合せ作業が余裕をもって行えます。 耐久性 耐水性 充てん性 2液混合型 30分硬化開始
用途部材点数の多い工作位置を決めながらのタイル貼り陶磁器製品の複雑なカケ割れに淡色透明成分エポキシ樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類混合比主剤:硬化剤=1:1主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液混合型接着剤 ハイスーパー30 30分型 セメダイン2液混合型接着剤 ハイスーパー30 30分型セメダイン(23件のレビュー)
649税込714
1セット(15g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
混合してから30分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 硬化が始まるまで30分ありますので、余裕をもって作業ができます。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
アクリル30CM直線定規 共栄プラスチックアクリル30CM直線定規共栄プラスチック(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
アクリル製30cm定規・透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい。
材質アクリル製長さ(cm)30
ユニオン 30シリーズ フロウエルユニオン 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオン材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
パーツクリーナー L-30 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)パーツクリーナー L-30イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)
389税込428
1本(756mL)
当日出荷
「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄特性逆さ噴射可主な用途油汚れタイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)65×351適合機器機械設備、金属部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量450mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)450
アングル30mm角 TRUSCOアングル30mm角TRUSCO(6件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5トラスコ品番302-0398長さ(mm)1200質量(kg)1.06ネオグレー
油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M) パイロット油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M)パイロット(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
用途アクロドライブ、タイムラインなどのボールペン替え芯商品タイプ替芯インク油性 アクロインキ全長(mm)86.8適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具単色入数1本
リングファイル(30穴) コクヨリングファイル(30穴)コクヨ(8件のレビュー)
899税込989
1冊
当日出荷
書類が抜け落ちないように、2段階のロック機構でとじ具の開きを押さえるスーパーロックとじ具を採用。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
サイズA4タテ仕様丸型リング高さ(mm)311タイプタテ型種類多穴リングファイルエコマーク認定認定穴数30穴間隔(mm)9.5材質(表紙)色厚板紙エコマーク認定番号17 112 196
RESPO Kタイプ #30 5W-30 SP RESPORESPO Kタイプ #30 5W-30 SPRESPO(30件のレビュー)
3,500税込3,850
1缶(3L)
当日出荷
軽自動車専用設計 走行距離の多い車両に。 「RESPO」と「RESPO チタン」のW効果で、軽自動車特有の高回転域においても強力な油膜を保持全ての軽自動車におすすめします。
SAE5W-30APISP Gradeタイプ全合成油容量(L)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3Lベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
HZP 30 EPOS | SENNHEISERHZP 30EPOS | SENNHEISER(3件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
対応機種SC 200 シリーズ直径(mm)55
D30用キャップストップ 岡田装飾金物D30用キャップストップ岡田装飾金物(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30トラスコ品番294-6955寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)29RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機(4件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
おトクな増量30L白半透明 日本サニパックおトクな増量30L白半透明日本サニパック(39件のレビュー)
319税込351
1個(30枚)
当日出荷
30L半透明のゴミ袋。厚さは0.025mm。
容量(L)30材質LLDPE入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)500×700RoHS指令(10物質対応)対応
ニッカ用 ヤッケズボン 30 KITA(喜多)ニッカ用 ヤッケズボン 30KITA(喜多)(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
前開きファスナー(ボタン付) & ウエストゴムでゆったり履きやすい! 裾部分はマジックテープで風の侵入をブロック! ヤッケを履いたままで、ズボンポケットの中身が取れるようにサイド部分に切れ込みあり。 防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
混率(%)ポリエステル100%
方眼定規30cm 共栄プラスチック方眼定規30cm共栄プラスチック
289税込318
1本
当日出荷
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)測定範囲(cm)横30×縦35(3×3方眼)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×310×2.0
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
使い捨てスポンジ30個入 岡崎使い捨てスポンジ30個入岡崎
299税込329
1個
当日出荷
気になる所をサッとお掃除 使い捨てスポンジ30個入1日1個で毎日がキレイに、気軽にゴミ箱へ捨てれる使い捨てスポンジです。食器洗いからシンク掃除まで。毎日新しいスポンジで清潔・衛生的。パッケージにスポンジが取り出しやすい窓付。
材質ポリウレタンフォームグレー質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×100×12
...