材質クロームバナジューム鋼
二面幅(mm)30
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
形状二重六角
二面幅B(mm)30
差込角(mm)(メス□a)19.05
適合QL280N~QL420N、QLE550N~QLE750N、DQL280N、DQLE550N~DQLE750N、DB280N~DB420N、DBE560N~DBE700N、QSP280N3~QSP420N、BQSP280N3~BQSP420N、T700N-S、DECA450N、F280N~F700N、QF320N~QF700N、WQL280N~WQL420N、TiEQL360N、TiEQLE750N、QH22D~QH27D、DH22D
ねじの呼びM20、M22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
穴角6角
差込角(mm)19
ソケット形状6角
差込角(sq.)12.7
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
穴角6角
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)30
エスコ品番EA617ZE-30
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
寸法D2(Φmm)30
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角12角
エスコ品番EA618XA-30
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
差込角(sq.)9.5
先端サイズT30
先端形状トルクス
トラスコ品番853-1729
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
エスコ品番EA618DE-30
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。主な適用:VWゴルフ、アウディA1
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)28
モデルTX30
全長(mm)55
質量(g)301
対辺(mm)30
外径(Φmm)42
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7893-54
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
穴角12角
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
エスコ品番EA618LL-30
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。
セット内容オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個
材質本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼
質量(g)1380
差込角(mm)H24、H27、H30、H32、H36
アズワン品番64-8407-79
差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7
差込角凸(mm)H30
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
トラスコ品番773-9672
材質クロームバナジューム鋼
全長(mm)44
質量(g)162
穴角12角
角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]
ソケットサイズ(mm)30
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA471EJ-30A
1個
¥405
税込¥446
翌日出荷
対辺(mm)30
差込角(inch)1/2”
全長(mm)47
外径(mm)40
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
貫通ソケットで全ネジのナット回しもできます。
用途オフセットアダプター30mm専用ソケットです。狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。
材質合金鋼
全長(mm)65
質量(g)410
対辺(mm)30
外径(Φmm)44
差込角(inch)1
アズワン品番64-7894-47
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
壁面にレールの端部を固定する際に使用するソケット部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
材質スチール(ユニクロ)
質量(g)44.4
適合品番レール:Z-30・ST-30
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):27ソケット部外径(d1:mm):42.5
質量(g)371
全長L1(mm)65
差込角(inch)1
寸法t1(mm)20
寸法t2(mm)33.1
アズワン品番64-2243-17
外径d2(Φmm)43
1個
¥8,730
税込¥9,603
翌日出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)30
エスコ品番EA687ES-30
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
差込角(inch)3/4
二面幅(mm)30
エスコ品番EA617WC-30
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-30
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
エスコ品番EA618CL-30
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
仕様インパクトドライバー用
全長(mm)30
六角シャンク径(Φmm)5/16”
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S
材質構造用鋼
全長(mm)55
差込角(mm)19
コード105-9743
アズワン品番64-4816-37
適合OリングRAS322S
1個
¥1,798
税込¥1,978
63日以内出荷
VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6619
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743
形状ユニオンソケット
色グレー
寸法L(mm)110
寸法D(mm)38・46
寸法D1(mm)42.0
使用流体水
最高使用温度(℃)40
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
対辺(mm)30
差込角(inch)3/4”
全長(mm)53
外径(Φmm)44
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
全長(mm)46
対辺(mm)30
外径(Φmm)40
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-17
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ