462件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


オオサキメディカル滅菌サラフィットⅠ S3030-10
小総部からの剥離性に優れた、両面吸収タイプのサージカルパッドです。交換時に創傷部を気づ付けません。バインダー(接着剤)を使用せず、脱脂綿にPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムを張り合わせました。
寸法(cm)30×30
1袋
2,498 税込2,748
8日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ) 形状押し出しスポンジ 使用温度範囲(℃)-25~100 硬度20度
1本
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1個
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売) 短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。
付属品テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1 種別その他 抵抗(kΩ)0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω 温度範囲(℃)注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました 電池チェック0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω 許容差[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。 最大定格電圧(V)[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1パック(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン 最高使用温度(℃)80
1箱(6個)
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合トヨタ
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

丈夫で割れにくく、釘打ち取付もOK。両面テープ付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1 仕様両面テープ付 材質発泡PP(ポリプロピレン) 取付方式両面テープ
1枚
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)30 T溝幅(mm)8 サイズ(mm)30×30 形状正方形
1本
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

プレス一体成形で安定した強度を実現。 フック部の形状に工夫をこらしネットが入れやすく外れにくい。 左右どちらから引いてもはずれにくいフック直立型。 ネットが痛まない鉄板丸加工。 振動に強い皿バネ付。
仕上有色クロメート・金色 適合つかみ幅(mm)5~40 ボルト平径(mm)21
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

クロダブラシブラシ
対応材質鉄・鋼材等、ステンレス、アルミニウム、銅・真鍮、プラスチック
1本
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ベアリング調整など機械の組立時に便利です。
材質ステンレス
1パック(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ISO3507に準拠しています。 校正済(±0.001mL)で正味量はピクノメーターに刻印されています。
材質硼珪酸ガラス 温度(℃)(目盛単位)0.5 温度測定範囲(℃)10~40
1本
18,810 税込20,691
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

1個
特価
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

1個
特価
829 税込912
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

サトウキビを原料としたバイオプラスチック94.5%配合のボトルです。
材質LDPE(バイオマスプラスチック配合94.5%)
1個
439 税込483
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドラムにバンドを被せるだけで、 取り替えが非常に簡単です。交換式である為、一定の外径で 均一に研磨ができます。
1箱(10個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 保護等級IP4X 材質(ボディ)鉄 1.2mm アース端子端子ネジ 黄銅M5×15
1面
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個
9,898 税込10,888
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


用途ハイテスタ3030-10・3127-10/3128-10他用 寸法(cm)70 リード線(m)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(100個)
37,499 税込41,249
翌日出荷

加工面に困ったらこのロングネックボール。高能率加工用不等分割3枚刃
用途一般鋼用 刃数3 表面処理UT
1本
3,662 税込4,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様
用途高硬度・焼き入れ鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,704 税込5,174
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

業務用に最適!高効率60Wソーラーパネルで安定発電が可能です。
用途丸端子2-F4で接続可能な機器のソーラー充電用に。 その他【許容範囲】±5% 電圧(V)【オープン】19.2 出力【マックス】60Wp 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×535×35 接続方法丸端子2-F4 短絡電流(A)4.05 最大出力電圧(V)16 最大出力電流(A)3.75
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷