972件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXIQ対応シツナイ用アクセスポイント。オムニアンテナ内蔵、802.11ax(Wi-Fi 6)対応モデル。マウントキット別売り。
1個
90,980 税込100,078
4日以内出荷

1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

仕様末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm)7.62 寸法(mm)7.62×3.81×7.62 高さ(mm)7.62 奥行(mm)3.81 電圧(V)50dc シリーズSR 許容差±10% 静電容量470nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。 実装タイプスルーホール
1袋(25個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

CP96SDB80-305C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-305C) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
26日以内出荷

CP96SDB40-305C CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-305C) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
26日以内出荷

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 適合機種京セラ KC-T305C 材質ウレタンフォーム 質量(g)約67 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×215×18 対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200) 特性フィルム:反射防止 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約270×195
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 適合機種京セラ KC-T305C 材質ポリエステル(防水) 質量(g)約150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×210×20 対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200) 特性フィルム:反射防止 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約270×180
1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A263.5 B415.9 F403.2 D514.3 C501.6 E527 移動距離(mm)581 質量(kg/ペア)2.13 耐荷重(N/ペア)441 レール長さ(mm)558.8
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A238.1 B365.1 F352.4 D463.5 C450.8 E476.2 移動距離(mm)530 質量(kg/ペア)1.91 耐荷重(N/ペア)481 レール長さ(mm)508
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
D260.3 E273 移動距離(mm)327 質量(kg/ペア)1.14 耐荷重(N/ペア)628 レール長さ(mm)304.8
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A339.7 B568.3 F555.6 D666.7 C654 E679.4 移動距離(mm)734 質量(kg/ペア)2.77 耐荷重(N/ペア)353 レール長さ(mm)711.2
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A314.3 B517.5 F504.8 D615.9 C603.2 E628.6 移動距離(mm)683 質量(kg/ペア)2.54 耐荷重(N/ペア)382 レール長さ(mm)660.4
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A288.9 B466.7 F454 D565.1 C552.4 E577.8 移動距離(mm)632 質量(kg/ペア)2.32 耐荷重(N/ペア)412 レール長さ(mm)609.6
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
F250.8 D361.9 C349.2 E374.6 移動距離(mm)429 質量(kg/ペア)1.5 耐荷重(N/ペア)559 レール長さ(mm)406.4
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A212.7 F301.6 D412.7 C400 E425.4 移動距離(mm)480 質量(kg/ペア)1.73 耐荷重(N/ペア)520 レール長さ(mm)457.2
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
D311.1 C298.4 E323.8 移動距離(mm)378 質量(kg/ペア)1.37 耐荷重(N/ペア)588 レール長さ(mm)355.6
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

純白のクラフト紙をベースに使用しています。 無溶剤タイプの粘着剤です。手で切断可能。
1巻ほか
特価
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


ラジアル内部すきまC3 重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS5K仕様 特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
1枚ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スライドレール C305 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スライドレール C305
エコ商品
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。補強板が入っており、高耐荷重です。
種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷