工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V
仕様防水/○
質量(g)235
適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0
トラスコ品番328-1493
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状3P 30A 250V
寸法A(Φmm)67
寸法B(mm)79
寸法C(Φmm)15~17.5
適合電線(mm2)(1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5~8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5
トラスコ品番735-9535
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT)3.5~8、(VCT/VCTS)3.5・5.5、(CTF/RNCTF)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状3P 30A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状3P 30A 250V
寸法A(Φmm)69
寸法B(mm)100
寸法C(Φmm)14.5~16
寸法D(mm)30
寸法E(mm)33
適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状2P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状2P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
NEMA規格NEMA L6-30
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-30
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)600
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 600V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,988
税込¥3,287
5日以内出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)480
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 480V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
トラスコ品番735-9527
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 2Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 500 V dcオス/メス = オス定格電流 = 30Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
DC電源コネクタタイプ DCソケット。定格電流 5.0A。接続方向 ストレート。定格電圧 30.0 V。長さ 26.3mm。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP68。表面処理:コンタクト 銀。コンタクト材質 銅合金。シリーズ PCL7。Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。内径 = 2.0mm。外径 = 5.5mm。定格電圧 = 30.0 V。長さ = 57mm。実装タイプ = ケーブルマウント。IP保護等級 = IP68。最大ケーブル径 = 3.8mm。最大ケーブル径 = 4.4mm。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。IP68 DC電源プラグ. 2コンダクタ電源ジャック 中空センターピン 重要な用途で確実に固定可能なロック機能 プラスチック製の黒色モールドハンドル スリーブ端子がコードクランプとして機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様ポール形式:3P 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac/dc 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 定格電流:40A 、 端子方法:圧着 、 コンタクト材質:銅合金 、 ハウジング材質:PEI 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 シリーズ:201840
RoHS指令(10物質対応)対応
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
仕様防水
質量(g)230
寸法A(Φmm)66.5
寸法B(mm)103.5
寸法C(Φmm)16.5~18.5
適合電線(mm2)2CT・VCT5.5
トラスコ品番381-6907
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
仕様防水
質量(g)320
適合電線(mm2)2CT・VCT5.5
トラスコ品番381-6923
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
AmphenolMCXコネクタ
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0to6
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1袋(100個)
¥96,700
税込¥106,370
7日以内出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V
トラスコ品番448-7583
形状平刃
質量(g)438
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。
ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ
極数3P
定格電圧(V)250
対応RoHS
形状平刃
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
仕様引掛・防水
トラスコ品番735-9578
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
NEMA規格NEMA L6-30
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種類セット品
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状3P 30A 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-30
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ボディ
極数2P
定格電圧(V)250
形状平刃
RoHS指令(10物質対応)対応
極数 = 19。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD30。接合型 = バヨネット。ハウジング材質 = アルミニウム。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
極数 = 47。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD30。シェルサイズ = 24。ハウジング材質 = アルミニウム。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
極数 = 31。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD30。シェルサイズ = 24。ハウジング材質 = アルミニウム。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ