水抜き・エアー抜きに。
ブレードに硬めのウレタンを使用しています。
全長(mm)120
色黄
オリンピアシリーズ スライド丁番 360(105°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
種類関連部品
開き角度(度)85°
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。
ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。
発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。
取付け、取外しがラクラク。
リード線片端リード線、差し込みコンセント付き
生地ガラスクロス繊維
電源(V)AC100
耐熱温度(℃)400
オリンピアシリーズ スライド丁番 厚扉用 H360の開き角度を85°前後に規制します。
仕様インセット
材質PBT樹脂
色グレー
1個
¥84
税込¥92
4日以内出荷
固くて丈夫な刃と、力を入れやすい形で、フィット感のあるソフトハンドルによって、安定した切れ味が特徴です。
付属品本革サック付き
リンク機構部品のセットです。
全長(mm)340
質量(g)300
対応WA-301
アズワン品番67-8102-85
構成部品フレーム、レバー
1セット
¥7,498
税込¥8,248
31日以内出荷
積み重ねて収納をカスタマイズできるeラックシリーズの引き出しユニット。A4サイズが収納可能。書類などの整理にピッタリ。キャスターも取り付けられるので移動もラクラク。
材質ポリプロピレン
質量(g)約1222
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約362×285×227
RoHS指令(10物質対応)対応
遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
仕様●サイズ:幅58mm×外径36mm×内径8mm(芯なしタイプ)、紙厚65ミクロン●日本製
アズワン品番67-2195-77
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
厚扉用のオリンピアシリーズ丁番(100°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
材質PBT樹脂
色グレー
メーカー商品コード160-044-151
1個
¥74
税込¥81
8日以内出荷
押して開く。引いてたたむ。 開閉が楽なワンアクションなシャワーベンチ。
仕様押すだけで開く、片手で折りたたみ
材質(座面・背もたれ)PE、(グリップ)エラストマー、(ひじ掛け)PP、(脚ゴム)合成ゴム、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミニウム
質量(kg)約5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×48~53×71~83
折りたたみ寸法(cm)幅51×奥行16×高さ83.5~96.5
座面高(cm)36~48(7段階:2cmピッチ)
最大使用者体重(kg)100
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー
幅b(mm)36
高さh(mm)20
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)130~150
高さ公差(mm)0/-0.13
幅公差(mm)0/-0.062
面取c(mm)1.00~1.20
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー
幅b(mm)36
高さh(mm)20
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)130~150
高さ公差(mm)0/-0.13
幅公差(mm)0/-0.062
面取c(mm)1.00~1.20
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両角キー
幅b(mm)36
高さh(mm)20
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)130~150
高さ公差(mm)0/-0.13
幅公差(mm)0/-0.062
面取c(mm)1.00~1.20
減圧蒸留時、受器のみを大気圧に戻し、留出分を取り出すことが出来ます。
用途コードNo.3590 減圧蒸留装置 Ⅰ型
成分N-P-K-Mg-Mn-B :10-18-15/(総合微量要素入り)
備考法面緑化(木本類)・花き花木類、微量要素は(Mg・Mn・B・Fe・Zn他)含む 2.8~4.2mm、NN:1.5%
タイプ【溶出】360
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
1個
¥529,800
税込¥582,780
5日以内出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に
セット内容M12六角ナット 1個/本
材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
ねじの呼び寸法M12
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:42036-0857
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ