カテゴリ
- 自動車純正部品(401)
- バイク純正部品(290)
- トラック純正部品(169)
- 制御機器(56)
- 農業機械(24)
- 店舗什器・備品(20)
- パソコン/周辺機器(19)
- 機構部品(17)
- オフィス家具(15)
- 作業工具(12)
- 測定用品(11)
- 医療(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- バイク部品(8)
- 研磨材(8)
- 切削工具(7)
- 厨房用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 電気材料(6)
- メカニカル部品(6)
- 介護用品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 安全標識(4)
- 防災用品(4)
- 建築金物(4)
- 作業服(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 食品・飲料(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 電動工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車補修部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(293)
- トヨタ(262)
- 三菱ふそう(95)
- ミツビシ(59)
- いすゞ自動車(57)
- MAZDA(マツダ)(38)
- テンパール工業(35)
- 日野自動車(32)
- メディアカバーマーケット(15)
- 内田洋行(13)
- ニッサン(13)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- スズキ(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- P・O・Pトレーディング(9)
- NOK(7)
- 大阪魂(7)
- カンダ[厨房用品](6)
- サンフレックス(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「37×2.4」の検索結果

OリングS型固定用(NBR)
NOK(181件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥53~税込¥58~1個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング K-PIT
KITACO¥249税込¥2741個翌々日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(161件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料
カンペハピオ(132件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷から3日以内出荷[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主成分アクリルシリコン樹脂主な用途木、鉄、床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)危険物の性状非水溶性
クリーンエプロン 袖なし
オオサキメディカル(10件のレビュー)¥539税込¥5931箱(30枚)当日出荷湿性生体物質(血液・体液など)から医療従事者を守る、防水性のプラスチックエプロンです。 ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性に優れています。 カラーが3色あり、用途や部署ごとに使い分けができます。 30枚入りは、病室の入り口や処置室などの壁に掛けて使用できます。 少量包装のため、物品管理に最適です。幅(cm)72着丈(cm)120
ペンギン ステン角鏝
五百蔵製作所(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷から8日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
ピアノ線
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,498税込¥2,7481巻(1巻)当日出荷から10日以内出荷精密機器などに使用されるバネ材です。JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。自動車産業で多く使用されています。用途機械・建築材料など材質スチール(SWP-A)
ペンギン ステン土間鏝
五百蔵製作所(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081丁当日出荷から8日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。板厚(mm)0.3
8790 HMA ホールディングファンクションソケット
Wera¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)23差込角(mm)6.35ソケット形状六角
KEYコーヒー クリーミーポーション 18個 x6
キーコーヒー(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7261箱(18個×6個)4日以内出荷コーヒーや紅茶の風味を活かしながら、マイルドな味わいに仕上げるコーヒーミルクです。アズワン品番65-0426-63
六角軸 軸付砥石(ステン用)WA材
サンフレックス(3件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6.35粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸六角軸適合材ステンレス
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG)
テンパール工業(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781面当日出荷から12日以内出荷仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
ハヤテ4段セット
Silky(ユーエム工業)¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷はやうちにないものプラスしてグレードアップさせて出来上がったのがハヤテです。 ポールをさらに強度を増したものにし、刃は420mmという大型のカーブソーを採用しました。 さらにそのブレードの鎌刃と鋸刃はセパレートタイプになっておりますので、交換時にとても便利です。 黄色がメイン色になっていますので、森の中にいても警告色となり目立ち安全です。用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定、造園の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。質量(g)3930収納時寸法(mm)2420×210×70使用時寸法(mm)6260×210×70切り幅(mm)1.75刃渡り(mm)420目数6.5枚目/30mm
サポートブラケット ワードローブレール30×15mm用 ニッケルメッキ
ハーフェレ¥108税込¥1191個当日出荷から6日以内出荷30×15の楕円ワードローブレールの側板ネジ止めブラケット。Φ5穴の脚付き、用途クローゼット材質亜鉛合金取付側板にネジ止め仕上ニッケルメッキ調整機能ネジ穴1個付
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から3日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(ステン用)
サンフレックス¥579税込¥6371個当日出荷から6日以内出荷WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材ステン・一般金属
...