72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構
指先で回しやすい早回しハンドル
切替誤作動を防ぐスイッチ形状
ビットのガタツキが少ない
電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能)
片手で切替OK
仕様ラチェットハンドルのみ
寸法(mm)95×Φ42
商品構成単品
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
溶接作業用養生シート。 火の粉等の飛散を受けとめます。TA397BSと併用してご使用ください。
耐熱温度(℃)250
JIS A種合格品。
溶接作業用養生シート。
火の粉等の飛散を受けとめます。
TA397-1と併用してご使用ください。
幅(mm)920
長さ(m)1.92
規格A種
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型
質量(kg)0.7
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)215
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
天板/スチール(機器固定タイプ) 本体/塗装 棚板上下調節可能(25mmピッチ)最下段固定 メイン天板およびプリンター用木製棚板・500D用棚板タイプの最大積載質量は50kg、スチール製棚板、木製棚板の最大積載質量は35kgです。アジャスタータイプ最大積載質量120kg。カラー:標準タイプ:Z421(天板・本体/ライトグレー)。アジャスター付き。
高さ(mm)1356
奥行(mm)850
天板/スチール(機器固定タイプ) 本体/塗装 棚板上下調節可能(25mmピッチ)最下段固定 メイン天板およびプリンター用木製棚板・500D用棚板タイプの最大積載質量は50kg、スチール製棚板、木製棚板の最大積載質量は35kgです。キャスタータイプ最大積載質量80kg。カラー:Z421(天板・本体/ライトグレー)。キャスター付き(前2個ストッパー付き)
高さ(mm)1356
奥行(mm)850
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
1個
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
収納物がわかりやすい透明タイプです。
天面にも収納スペースがあり、ネジ等の小物保管に最適。
便利な中皿付き。
用途工具・小物の収納など。
仕様中皿付き
材質(本体)PP
タイプ中皿あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合車種Honda、CBR 1000 RR (2020-2020)、CBR 1000 RR R-SP (2020-2020)
1個
¥10,980
税込¥12,078
36日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
カバーあり
色ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)
材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り)
加工(ホース)防藻加工
ノズルワンタッチ取付
耐熱温度(℃)60
ニップル蛇口:工具不要のレバー式
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
巻取形式手動
組立簡単、無地ボックス。商品を保護するインナーボックス、ラッピング箱、配送用の箱など使い方いろいろ。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
色クラフト
材質再生紙
厚さ(mm)1.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ