カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 作業工具(25)
  • 制御機器(24)
  • 建築金物(21)
  • 建材・エクステリア(20)
  • メカニカル部品(15)
  • 自動車補修部品(12)
  • バイク部品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 農業機械(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • テープ(7)
  • 物流用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 切削工具(6)
  • 電動工具(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • エンジン工具(1)

「3h-05l」の検索結果

352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NT700 カーペットタイル NTH7050 F-eco デジタルスラッシュF サンゲツNT700 カーペットタイル NTH7050 F-eco デジタルスラッシュFサンゲツ
829税込912
1枚
4日以内出荷
デジタルドットを細かい粒柄で作成。縦横にラインを入れることでデザインモチーフの強弱が合わさった新鮮な表現に。濃色がメリハリのある格好良さを生み出します。
材質リサイクル原着ナイロン100%形状【パイル】ループ厚さ(mm)8機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/エコリーフ/耐次亜塩素酸/エコグレード4縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H5、L3材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2220138
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
16,405税込18,046
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ユニバーサル速度計 速度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 速度計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
96,980税込106,678
1台
15日以内出荷
定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡入力点数1点機能スケーリング:レイトマチックTM入力信号1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信表示器数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下入力周波数(Hz)0.0006~4M(単相信号) / 0.0006~1M(A/B 相信号)保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事測定分解能26ns
AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付ラスタバナナ
1,437税込1,581
1個
6日以内出荷
本製品は、マイクロUSBに対応したスマートフォン、フィーチャーフォン用のAC充電器です。最大出力は5V/1Aです。家庭用コンセントAC100~240Vでの充電が可能です。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねられるバンドが付属しています。
質量(g)47ケーブル長(m)1.5内容AC充電器×1
4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-Link SMC4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-LinkSMC
53,980税込59,378
1個
22日以内出荷
適用流体:空気, N2、Ar、CO2レンジアビリティ 100:11台で幅広い流量の計測が可能耐ドレン・異物性能向上圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)IO-Link対応エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)モジュラタイプに500L/4000L/8000Lタイプを追加4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ使用流体空気、窒素、Ar、CO2単位仕様:SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.33MB)取扱説明書(7.15MB)
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
13,685税込15,054
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
クッションラバーマット(透水性) SLDS(セルデス)クッションラバーマット(透水性)SLDS(セルデス)
32,980税込36,278
1巻
5日以内出荷
屋内、屋外で使用可能なカラーゴムチップ舗装材。高い吸収力により転倒時の安全性が高く、足を痛めにくい設計。原材料のゴムチップファ表面に細やかな凸凹を作り、滑りにくい形状で安全をサポートします。透水性に優れているため雨の日でも安全にご使用いただけます。
用途エントランス、通路、公共施設、スポーツ施設、プール、公園など材質EPDMゴム質量(kg)約12/本規格W1m×L3m×H5mm
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向CKD
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向双方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付CKD
28,980税込31,878特価
1台
当日出荷から11日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向CKD
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
液晶保護フィルム Lenovo L29w-30 WFHD 66E5GAC3JP 29インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo L29w-30 WFHD 66E5GAC3JP 29インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
6,698税込7,368
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo L29w-30 WFHD 66E5GAC3JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ29インチ 解像度(2560×1080)特性高硬度9H
BH-5VT ヘックスローブビット ビックスBH-5VT ヘックスローブビットビックス
21,980税込24,178
1セット(10本)ほか
36日以内出荷
B-31T ヘックスローブビット ビックスB-31T ヘックスローブビットビックス
15,980税込17,578
1セット(10本)ほか
36日以内出荷
BH-5VX ヘックスビット ビックスBH-5VX ヘックスビットビックス
31,980税込35,178
1セット(100本)
36日以内出荷
B-31X ヘックスビット ビックスB-31X ヘックスビットビックス
22,980税込25,278
1セット(100本)
36日以内出荷
B-31D 段付きプラスビット ビックスB-31D 段付きプラスビットビックス
19,980税込21,978
1セット(100本)
36日以内出荷
防音マット KC防音マットKC
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
KC キョーリツ 防音マット Silent Mat 150 Series 150x130cm SLMAT150-130/BR ブラウン・ポリウレタン樹脂を裏面にコーティングした軽量設計に加え、優れた防音・断熱性能を持ち合わせた、ピアノやデジタルドラムの設置に最適なサイズの日本製防音マットです。・JIS規格で定める軽量衝撃音遮音等級LL-35(特級)を実現。マンションや2階以上の設置の際、打鍵やペダル操作など階下への音や振動を最大限に緩和します。また、防災、制電性能に加え、床暖房からのダメージを抑制する断熱効果も備えております。・素材: 原着ポリプロピレン100%/ポリウレタン樹脂・マットサイズ: 150x130cm / パイル長: H5mm L3mm (全厚10mm)・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
防音マット KC防音マットKC
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
KC 防音マット Silent Mat 150 Series 150x50cm SLMAT150-50/BR ブラウン・ポリウレタン樹脂を裏面にコーティングした軽量設計に加え、優れた防音・断熱性能を持ち合わせた、ピアノやデジタルドラムの設置に最適なサイズの日本製防音マットです。・JIS規格で定める軽量衝撃音遮音等級LL-35(特級)を実現。マンションや2階以上の設置の際、打鍵やペダル操作など階下への音や振動を最大限に緩和します。また、防災、制電性能に加え、床暖房からのダメージを抑制する断熱効果も備えております。・素材: 原着ポリプロピレン100%/ポリウレタン樹脂・マットサイズ: 150x50cm / パイル長: H5mm L3mm (全厚10mm)※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
防音マット KC防音マットKC
18,980税込20,878
1台
9日以内出荷
KC キョーリツ 防音マット Silent Mat 150 Series 150x130cm SLMAT150-130/GY グレー・ポリウレタン樹脂を裏面にコーティングした軽量設計に加え、優れた防音・断熱性能を持ち合わせた、ピアノやデジタルドラムの設置に最適なサイズの日本製防音マットです。・JIS規格で定める軽量衝撃音遮音等級LL-35(特級)を実現。マンションや2階以上の設置の際、打鍵やペダル操作など階下への音や振動を最大限に緩和します。また、防災、制電性能に加え、床暖房からのダメージを抑制する断熱効果も備えております。・素材: 原着ポリプロピレン100%/ポリウレタン樹脂・マットサイズ: 150x130cm / パイル長: H5mm L3mm (全厚10mm)・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
防音マット KC防音マットKC
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
KC 防音マット Silent Mat 150 Series 150x50cm SLMAT150-50/GY グレー・ポリウレタン樹脂を裏面にコーティングした軽量設計に加え、優れた防音・断熱性能を持ち合わせた、ピアノやデジタルドラムの設置に最適なサイズの日本製防音マットです。・JIS規格で定める軽量衝撃音遮音等級LL-35(特級)を実現。マンションや2階以上の設置の際、打鍵やペダル操作など階下への音や振動を最大限に緩和します。また、防災、制電性能に加え、床暖房からのダメージを抑制する断熱効果も備えております。・素材: 原着ポリプロピレン100%/ポリウレタン樹脂・マットサイズ: 150x50cm / パイル長: H5mm L3mm (全厚10mm)※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
【広角】LEDブラケットライト5W 屋外【簡単取付】 富士メディシィエ【広角】LEDブラケットライト5W 屋外【簡単取付】富士メディシィエ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
【防雨防湿】簡単に取り付けられる屋外照明です。明るさ以上の価値を、あなたの外空間に取り込んでいただけます。防犯灯。
質量(kg)1.13寸法Φ91 H361.6角度(°)175定格消費電力(W)5全光束(Lm)216入力電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)3000寿命40000hケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.3mRoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(0.75MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.42MB)
【簡単取付】LEDバー型埋込型ブラケットライト4W【防犯灯】 富士メディシィエ【簡単取付】LEDバー型埋込型ブラケットライト4W【防犯灯】富士メディシィエ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
【防雨防湿】取り付け簡単!足元をを明るく照らします。防犯灯、誘導灯。
質量(kg)0.72寸法L155*W76*H97.7角度(°)120定格消費電力(W)4.6全光束(Lm)83入力電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)2700寿命40000hケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.5mRoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(0.27MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.2MB)
【簡単取付】ラウンド型埋込型ブラケットライト3W【防犯灯】 富士メディシィエ【簡単取付】ラウンド型埋込型ブラケットライト3W【防犯灯】富士メディシィエ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
【防雨防湿】取り付け簡単!足元をを明るく照らします。防犯灯、誘導灯。
質量(kg)0.5寸法Φ120 H70角度(°)120定格消費電力(W)3.4全光束(Lm)48入力電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)3000寿命40000hケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.3mRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.19MB)
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
11,980税込13,178
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム LUXURY&PRECISION LP6 LP6 Ti199 L6 L5 PRO L4 L3GT L3 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム LUXURY&PRECISION LP6 LP6 Ti199 L6 L5 PRO L4 L3GT L3 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LUXURY&PRECISION LP6 LP6 Ti199 L6 L5 PRO L4 L3GT L3取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
アタック8000 サウンドカット 東リアタック8000 サウンドカット東リ
8,498税込9,348
1箱(10枚)
4日以内出荷
特殊なバッキングを採用し、ファブリックフロアシリーズ最高クラスの 遮音性能を実現しました。 暮らしの中でどうしても生じてしまう、気になる音をカットします。
用途住宅向け・床暖対応・LL5等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK仕様【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工)形状マルチレベルループパイル寸法(mm)400×400パイル長(mm)H5~L3密度1/8ゲージ 14.0ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%全厚(mm)10.5
アタック350NE リップルパレットネオ 東リアタック350NE リップルパレットネオ東リ
6,298税込6,928
1箱(10枚)
4日以内出荷から15日以内出荷
40cm×40cmのコンパクトサイズ。 自分好みがきっと見つかる、16色の豊富なカラーバリエーション。
用途住宅向け・床暖対応・LL4等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK仕様【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工)形状マルチレベルループパイル寸法(mm)400×400パイル長(mm)H5~L3密度1/8ゲージ 14.0ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%全厚(mm)9.3
アタック950NE ソフトループネオ 東リアタック950NE ソフトループネオ東リ
7,998税込8,798
1箱(10枚)
4日以内出荷
40cm×40cmのコンパクトサイズ。リップルパターンでサイザル調のテクスチャーを表現しました。
用途住宅向け・床暖対応・LL3等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK仕様【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工)形状テクスチャードループパイル寸法(mm)400×400パイル長(mm)H5~L3密度1/8ゲージ 12.5ステッチ材質(パイル)原着ポリプロピレン100%全厚(mm)9.3
ソコイタリ インスピレーション GX-8000 東リソコイタリ インスピレーション GX-8000東リ
5,998税込6,598
1箱(4枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
優美な光沢糸が奏でる、穏やかな地模様と個性的な追風模様。グッドデザイン賞受賞。
材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500パイル長(mm)H5~L3密度1/12ゲージ 13.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%全厚(mm)8
ディファブリエⅡ GX-9050V 東リディファブリエⅡ GX-9050V東リ
19,980税込21,978
1箱(12枚)
4日以内出荷
繊細な水面のきらめきから着想し、糸の質感や発色にこだわり高級感を演出。
材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布形状テクスチャードループパイル寸法(mm)250×1000パイル長(mm)H5~L3密度1/10ゲージ 11.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)全厚(mm)8
超硬ロータリーバーセット(Φ3×10種) ニコルソン超硬ロータリーバーセット(Φ3×10種)ニコルソン
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷
使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。
用途バリ取り、仕上げ加工セット内容10種 (品番:A-0313-3-5、C-0213-3-5、C-0313-3-5、D-0303-3-5、E-0306-3-5、F-0313-3-5、G-0306-3-5、H-0306-3-5、L-0313-3-5、M-0316-3-5)材質超硬形状円筒型、円筒先丸型×2、球型、楕円型、砲弾型、砲弾先鋭型、炎型、円錐先丸型、円錐型シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)3カット名称ダブルカット
ロングボールヘックスレンチセット (レインボー) SIGNET(シグネット)ロングボールヘックスレンチセット (レインボー)SIGNET(シグネット)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
サイズ毎に色が違うのですぐに使いたいサイズを選べる。ボール部はマグネット付。(2.5mm以下は付いていません)。
セット内容ロングボールヘックスレンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmレンチサイズ(mm)H1.5:全長A 91.5/長辺L 90/短辺I 14/高さC 15.5、H2.0:全長A 102.0/長辺L 100/短辺I 16/高さC 18.0、H2.5:全長A 114.5/長辺L 112/短辺I 18/高さC 20.5、H3.0:全長A 129.0/長辺L 126/短辺I 20/高さC 23.0、H4.0:全長A 144.0/長辺L 140/短辺I 24/高さC 28.0、H5.0:全長A 165.0/長辺L 160/短辺I 28/高さC 33.0、H6.0:全長A 186.0/長辺L 180/短辺I 32/高さC 38.0、H8.0:全長A 208.0/長辺L 200/短辺I 36/高さC 44.0、H10.0:全長A 234.0/長辺L 224/短辺I 40/高さC 50.0
カブトレースセンター KLタイプ 取替型 KLシリーズ カブト工業カブトレースセンター KLタイプ 取替型 KLシリーズカブト工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
円筒研削盤用の定番モデル。センターヘッドA・ センターヘッド抜き棒DHN-1が付いています。先端取替式、振れ精度0.005
超硬ソリッドエンドミル ECP-H5-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル ECP-H5-CFRイスカル
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 560mA, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN101M03L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 560mA, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN101M03LMURATA(村田製作所)
39,980税込43,978
1セット(350個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 560mA●パッケージ/ケース: 2220 (5650M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5×4.7mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 860mΩ●シリーズ: LQH55D●最大自己共振周波数: 6.5MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向けRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 1.2A, 5.7 x 5.0 x 4.7mm, LQH55DN220M03L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 1.2A, 5.7 x 5.0 x 4.7mm, LQH55DN220M03LMURATA(村田製作所)
38,980税込42,878
1セット(350個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 1.2A●パッケージ/ケース: 2220 (5650M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5.0mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5.0×4.7mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 190mΩ●シリーズ: LQH55D●最大自己共振周波数: 15MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向けRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.7A, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN100M03L MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.7A, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN100M03LMURATA(村田製作所)
259税込285
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 1.7A●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●長さ: 5.7mm●奥行き: 5mm●高さ: 4.7mm●寸法: 5.7×5×4.7mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 130.2mΩ●シリーズ: LQH55DN_03●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 20MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2220 LQH55Dシリーズ巻線型チョーク. LQH55Dシリーズ巻線型インダクタ(チョーク用途向け) 高性能太巻線技術を採用. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス DC-DCコンバータ及びDC電源回路向けRoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー_充電式電動 サンワダイレクトドライバー_充電式電動サンワダイレクト
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
ビットは熱処理されたS2合金鋼を採用, 高硬度で摩耗を低減します。一般的によく使う30のビットを付属しています。強力な高性能モーターを採用。最大トルク5N.mで、ハイパワー、低ノイズを実現。家具の組み立てやDIYなど幅広い場面で活躍します。2500mAhの大容量バッテリーを内蔵。約1000回ネジ締めが可能です。本体重量はわずか約340gと超軽量。女性でも手軽に使用できます。ドライバーの先端に3つのLEDを内蔵。暗くてネジ穴が見えにくい場所でも使用できます。電池残量を3つのLEDで表示します。右回転・左回転の変更はボタン一つで変更可能です。ドライバービットのシャンク径は標準的な6.35mmを採用。55mmの延長アダプタと4mmシャンク径のビットが取り付けられる変換アダプタを付属持ち運びに便利な収納ケース付き着磁や消磁ができるマグネタイザーを付属手軽に充電できるUSB タイプCコネクタを採用
仕様使用回数:ネジ1000個分セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、マグネタイザー、ビットケース(ドライバビット30種、延長アダプタ、シャンク径4mm変換アダプタ)、収納ケース充電時間約3時間商品構成単品ビット30ヘックスローブ(6角星型) 【10種】T5, T6, T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H六角【9種】 H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4, H5, H6, H6.35, H8マイナス【4種:】L3, SL4, SL5, SL6プラス(PZ) 【3種】PZ1,PZ2,PZ3プラス(PH)【4種】PH1,PH2(2個),PH3内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2500回転速度200rpm最大トルク5N.mケーブル長(cm)充電:約50ポート充電:USB タイプC
ローアイストラップ 水本機械製作所ローアイストラップ水本機械製作所
559税込615
1個
8日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、ベルトなどを通すのに便利です。、支柱や壁面等に取り付けます。