米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。
(食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品)
アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用
(離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途)
(潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)
規格NSF 3H/H1
成分植物油、ブタン、プロパン
色淡黄色透明
使用温度範囲(℃)-10~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量168mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより、締め付けが素早く行えます。
材質構造用鋼
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種メーカーEPSON
適合LP-M8040/M8040A/M8040F/M8040PS/M8170A/M8170F/M8170PS/S6160/S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S7160/S7160Z/S8100/S8100PS/S8160/S8160PS
色-
種別純正品
タイプLPC3H17
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)24000
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
酸化安定性に優れた植物油脂100%オイルです。食品離型時の色移り、臭い移りはほとんどありません。
食品機械で頻繁に給油する箇所や摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効で、食品の付着防止効果(離型)もあります。
アレルゲン物質、遺伝子組換え作物は仕様していません。
用途食品機械の軽潤滑箇所、頻繁に給油可能な箇所に。食品の付着防止(離型)に。
規格NSF 3H/H1
トラスコ品番123-3147
色白
容量(mL)480
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-10~100
主成分植物油(トリグリセライド、グリセリンエステル)、プロパン、ブタン、酸化防止剤(ビタミンE)
危険物の類別非危険物
1本(480mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
形状二重六角
二面幅B(mm)17
アズワン品番65-0561-45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
形状二重六角
二面幅B(mm)19
差込角(mm)9.53
適合QL25N~QL50N、QL25N-MH~QL50N-MH、PQL25N~PQL50N、MTQL40N~MTQL70N、PQLZ25N、QSP25N~QSP50N、BQSP25N3~BQSP50N3、DB25N~DB50N、T23N-S~T45N-S、F23N~F46N、QF60N、WQL50N、QH10D~QH12D、DH10D~DH12D
アズワン品番65-0561-46
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
形状二重六角
二面幅B(mm)13
差込角(mm)9.53(メス)
ねじの呼びM8
アズワン品番65-0561-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
形状二重六角
二面幅B(mm)12
アズワン品番65-0561-43
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
花粉や大気中のホコリを除去する新技術のマイクロネットフィルター構造のスポーツマスクです。
バイクやサイクリングの半キャップヘルメット着用時、前部分の開口部から風を取り込み空気が流れる事で、汗がマスク内に籠もらず湿度を下げる効果があります。
用途スポーツマスク、ヘルメット用インナー
色BK
サイズフリー
混率(%)ポリエステル55・ナイロン37・ポリウレタン8
洗濯方法中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
1セット
¥4,700
税込¥5,170
5日以内出荷
形状二重六角
二面幅B(mm)10
寸法D1(mm)14.5
アズワン品番65-0561-42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:13746-03H50
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
消費電力(kW)0.09
トラスコ品番138-8386
幅(mm)455
高さ(mm)18
質量(g)780
奥行(mm)360
電源(V)100
標準消費電力料金(円/h)1.8
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:13782-03H50
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:12860-03H00
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
スパイラルタイプは被削材質の対応により、ねじれ角40°前後が適正な角度として採用されていますが、横型タッピング・マシンなどでは切り屑がシャンク部に巻き付いてしまう可能性があります。弱ねじれスパイラルタップは、横型マシンなどで切り屑をコントロールしたい時に対応するため標準化されたアイテムとなります。
材質HSSV
溝数3
ねじの種類LT-LOSP-3H
表面処理HOMO
食付3P
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-X3H3R。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD X3 SERIES レッド。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
材質特殊ビニール、3Dジェルシート
色レッド
タイプTANK PAD
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
弱ねじれスパイラルタップは横型マシニングなどで切り屑をコントロールしたい時に対応すらためのスパイラルタップです。
材質HSSE
ねじの種類LOSP-3H
食付3P
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
食品に直接触れる可能性がある箇所に使用できるとするNSF 3Hグレード登録品のグリースです。有害物質は含まず、機械安定性・熱安定性・定着性に優れ様々な食品・医薬品・化粧品製造装置に最適。
用途食品・医薬品・化粧品製造装置の潤滑。食品が接触する可能性が高い箇所の潤滑・防錆。厨房機器、グラインダー、ミキサー、切断機。食肉関連装置のミキサー、コンベヤー、フックスライダー。飲料関連装置
色透明
使用温度範囲(℃)-15~180
ちょう度#2
滴点なし
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量445g
1本(400g)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
材質(本体)FC
タイプ直動式
形式直動式(小・中容量)
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気
流体温度(℃)184以下
適合流体蒸気
最大減圧比15:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
質量(g)約23
寸法(cm)約4.75×4.4
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
適合機種メーカー沖データ
適合MLPro930PS-X/MLPro930PS-S/ML910PS-D/ML910PS
種別純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)15000
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:15100-03H21
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:13700-03H41
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
HORIZON Proは、プロジェクターとしては最高レベルの4K画質(最大3840x2160p)の解像度で、TVやゲームをワンランク上のものにしたり、お気に入りの映画で極限なHD画質を楽しんだりすることができます。画面の大きさ、画質の良さなど、HORIZON Pro ならすべてを揃っています。 新しいの空間で、プロジェクターセッティングで苦労することはありません。HORIZON Proは、超高速起動、オートフォーカスと自動台形補正、自動障害物回避などの機能によって、すぐに使用することができます。
最大解像度3840×2160
主な用途家庭用
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ