厚みが均一で表面が平滑、しかも強靭なポリエステルフィルムに、ミクロングレードの精密粒度管理された砥粒をクリーンルームでコーティング。
0.01ミクロン(Ra)までの均一な超精密仕上げが、より簡単に短時間で得られ、しかも経済的。粒度別に色分けされているので在庫管理、工程管理も楽にできます。
0.01ミクロン(Ra)までの優れた表面仕上げが短時間で作業できます。
用途精密機器部品
各種ロール・シャフト・ドラム
プラスチック製品
樹脂塗装面
分析試料片
光ファイバー
その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス
寸法(mm)216×280
種別フィルム
形状シートタイプ
基材ポリエステルフィルム
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
仕様内貼りタイプ
材質ポリエステルフィルム
2018年トラスコ掲載ページ9 1242
こんなお得な商品も!

ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
購入しやすい10枚パックです。
超微粒子の研磨剤を使用しています。
フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。
プリント基板・光ファイバーの研磨。
各種ロールの研磨。
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥材酸化アルミニウム
適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
こんなお得な商品も!

ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。
寸法(mm)230×280
砥材WA
適合材プラスチック、金属、貴金属など
幅広タイプですのでワンボックス車なども一度でマスキングできます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。片面コロナ処理が施されており、フレーキングが起きにくい構造です。ボデー面に多少の水分が残っている状態で使用しても、水シミ跡が残りにくいので、下準備が簡単です。幅が6mあるので、これまで覆いにくかった大型車(ワゴンタイプ、SUVタイプ)も一枚で覆うことができます。80℃、1時間の乾燥に耐えます。3M(TM)マスキングフィルム用ディスペンサー6780でお使いください。
用途塗装時のスプレーミスト付着防止用
厚さ(mm)0.01
2018年トラスコ掲載ページ7 0245
日射量を70%カット(JIS A 5759 B1:遮蔽係数0.30)させ室温の上昇を防ぎます。外からの視野を遮り、室内を見えにくくする目隠し効果があります(ハーフミラー状)。UVカットで商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム シルバー18ARを3サイズに標準化
MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm)250×400
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別#2(中タップ)
材質合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
仕様外貼り可
トラスコ品番855-9402
材質ポリエステルフィルム
質量(g)24
寸法(幅W×長さL)(m)0.297×0.42
2018年トラスコ掲載ページ9 1243
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0853
材質ポリエステルフィルム
色シルバー
可視光線透過率(%)20
紫外線透過率0%
日射透過率(%)15
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど
仕様封入レンズ型
材質アクリル系
厚さ(mm)0.3
取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
ルミクールSDは、スモークフィルムの単なる目隠し効果だけではありません。経年退色が極めて少ない着色加工技術はもちろん、安定した冷暖房効率をアップする熱線遮断効果や断熱効果、内装を守り日焼けを防ぐため、全てのフィルムで99%の紫外線カットを実現しています。ガラスの飛散防止効果で高い安全性を保ち、ハードコートタイプでキズにも強いカーフィルムです。信頼の品質と性能こそが、カーケアのプロフェッショナルに愛され、選ばれる理由だと考えます。カラー及びメタリックフィルムはまぶしさを低減させると同時に、車内を外から見えにくくするのでプライバシーを守ります。ムラのない厚みで美しい仕上がり。キズのつきにくいハードコートタイプで美しさが長続きします。優れた熱遮断効果で日射しを和らげ、夏のエアコンの効きも安定するので燃費アップにも貢献します。反射効果で車内の暖房熱が逃げにくくなり、ヒーターの効き目も効率的です。紫外線を99%カットするUPF50+相当の紫外線防止指数。お肌の日焼け防止、内装や室内の変色退色防止に役に立ちます。万一ガラスが割れた場合も、破片の飛散を減少させる飛散防止効果により安全性を高めます。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m)1.07
紫外線遮断率(%)99
締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
精度±10%以下(濃度計測定にて)
XF27mmF2.8は小型軽量なサイズに詰め込んだ高い描写性能により、最小限の労力で最大限の美しさを写しとることが可能です。
小型軽量にすぐれたXFレンズの中でも一際薄く、胸ポケットに収まるほど。84gの軽さは付けているのを忘れてしまいます。
視野に近いとされる23mmと、自然な遠近感をもつとされる35mmと、そのあいだにあって双方の個性を兼ね備えた27mm。作為を持たない自然な眼差しは、スナップ、風景、ポートレート、建築物など、幅広いシーンに対応できます。
指標付き絞りリングの採用により、電源オフの状態でも絞り操作や確認が可能で、絞りに対する鋭敏な意識を刺激します。GFレンズに採用されているAポジションロック機能の搭載により、誤操作への対処も万全です。
XF27mmF2.8は雨天でもケースやカメラバッグも必要としません。何も付けていないかのように身軽に、でもタフにカメラを扱うことができます。
質量(g)84
形式羽根枚数:7枚、ステップ段差:1/3ステップ(全16段)
外形寸法(mm)Φ62×23
倍率(倍)0.1
フィルターサイズ(mm)Φ39
レンズ構成5群7枚 (非球面レンズ1枚)
撮影距離(cm)最短:34
絞りF16
焦点距離f=27mm (35mm判換算:41mm相当)
画角55.5°
最大口径比F2.8
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質塩化ビニール
色ブラック
寸法(cm)50×75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。
ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。
容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。
材質FEP(フッ素樹脂)
耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。
ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。
剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
こんなお得な商品も!

ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
超微粒子砥粒を使用。フィルム基材に樹脂接着剤と砥粒を均一に分散してコーティングしており、深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途各種ロール研磨。プリント基板、光ファイバーの研磨。分析資料片の研磨。
寸法(mm)230×280
砥材WA
質量(g)10
適合材各種ロール、プリント基板、光ファイバー
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けることに成功したフイルムです。
ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、耐食・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。
剥離紙付で容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットしてお使いいただけます。
衛生的で後片付けが楽なまな板シートをフィルムフックで簡単に取り付けできるまな板シート専用ケース。市販のまな
板シートをケースのまま収納できます。壁につけたまま、まな板シートをカットできます。スライダーをすべらせやすい設計
です。蓋は片手で開け閉めできます。蓋が開けやすいデザイン。光沢のある壁面に。タイルにも取り付け可能。フィル
ムフックに掛けるだけ。
付属品緩衝材×2
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
質量(g)約330
備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)約1
適合サイズ約幅24cm×長さ3~5mのカッター・ケース付きのロール型まな板シート
耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約30×8.8×8(蓋開口時:H15.5)
内寸(cm)約W29×D6.7×H7
ガラス面に貼って、ホワイトボードマーカーで表面に筆記消去することができます。限られた空間をコミュニケーションスペースへ手軽に変えることができます。限られた空間をコミュニケーションスペースに手軽に変えることができます。
用途ガラスに貼るホワイトボード。
仕様内貼り
材質ポリエステルフィルム
色白
2018年トラスコ掲載ページ10 0602
材質PVC
幅(mm)915
厚さ(mm)0.3
耐寒に特化した商品です。
マイナス温度でも硬化せずに使用することが可能です。
幅(mm)1000
表面処理艶
壁やパーテーションに貼ることのできる、ホワイトボードフィルムです。
貼るだけなので手軽にクリエイティブなスペースを作り出せます。
こちらのシートは光沢タイプで快適な消去性を持つ、ホワイトボード専用フィルムです。
ホワイトボードの書き消しの機能を重視される方におすすめです。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
サービス分類オーダー・加工
破られにくい特殊な構造を持つフィルムです。
用途窓からの侵入防止に。
仕様内貼りタイプ
タイプシートタイプ
材質ポリエステルフィルム
引張強度(N/25mm)1275
粘着力(N/25mm)12
2018年トラスコ掲載ページ9 1248
円形のフィルムシートにダイヤモンド砥粒が付着しています。コンティニアスタイプのダイヤモンドラッピングフィルムですので、研磨面の平坦性が良いです。裏のり無しですので、研磨機の研磨盤(径8インチ、径200mm)に水張りしてご使用いただけます。ウエハー、チップなどの精密研磨に適しています。
仕様のりなし
大きさ8インチ
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。
こちらのフィルムはプロジェクターの投影に向いています。
高い反射率と光拡散機能を持ち、プロジェクターの画像をくっきりと投影できるフィルムです。
一般壁紙より部屋を明るく感じさせます。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
サービス分類オーダー・加工
伸縮性と透明性に優れています。
材質PE
豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。
顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。
街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。
色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング
材質塩化ビニル
寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10
引張強度(MPa)22.6
粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)
引張伸度(%)160
認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)
特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性
フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)
寸法変化率(%)0.1
熱伝導性に優れています。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
電気絶縁性です。
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845)
従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)0.1
構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途電気・電子用
特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。
目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
用途試料片作成に。
断面研磨に。
光ファイバーコネクタに。
立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。
目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
用途試料片作成に。
断面研磨に。
光ファイバーコネクタに。
壁やパーテーションに貼ることのできる、ホワイトボードフィルムです。
貼るだけなので手軽にクリエイティブなスペースを作り出せます。
書く機能に加え、プロジェクター投影のできるホワイトボードフィルムです。
スクリーン設置の手間が省け、映った映像に情報を書き加えながらのプレゼンや会議も可能です。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
サービス分類オーダー・加工
擦りキズ、引っかきキズがつきにくく、美しさが長持ちするフィルムです。台車や靴などが触れるキズつきやすい部分に適しています。
用途人の往来が多いビル、オフィス、商業施設などの屋内壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(g)500
長さ(m)1
サービス分類オーダー・加工
立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。
目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
用途試料片作成に。
断面研磨に。
光ファイバーコネクタに。
擦りキズ、引っかきキズがつきにくく、美しさが長持ちするフィルムです。台車や靴などが触れるキズつきやすい部分に適しています。
用途人の往来が多いビル、オフィス、商業施設などの屋内壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(g)500
長さ(m)1
サービス分類オーダー・加工
擦りキズ、引っかきキズがつきにくく、美しさが長持ちするフィルムです。台車や靴などが触れるキズつきやすい部分に適しています。
用途人の往来が多いビル、オフィス、商業施設などの屋内壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(g)500
長さ(m)1
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ