133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に薄く、柔軟性に優れます。不織布基材があるため取り扱いが容易です。厚さ方向、面方向に優れた導電性があります。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。せまいすき間部分での貼り合わせに。 粘着力(N/10mm)3.9 引張強度(N/10mm)4.9 剥離紙シリコーン処理紙
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。貼りあとが目立ちにくい白ブチルタイプ。冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止めに。防水シート・内装材の接着に。サッシまわりの防水、各種防水シールに。
仕様●商品名:KZ-11●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白 アズワン品番65-9316-46
1巻
2,770 税込3,047
翌日出荷

Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。 トラスコ品番257-5431 材質基材:導電性織布 、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤 長さ(mm)257 幅(mm)182 厚さ(mm)0.2 サイズB5 電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1 粘着力(N/10mm)5.7
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。頻繁に固定したりはずしたいものの固定に適しています。
テープ幅(mm)20 テープ厚さ(mm)3.5 テープ長さ(mm)75 材質ポリオレフィン トラスコ品番542-3252 タイプ着脱用 粘着剤アクリル系
1パック(2枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等 エスコ品番EA944MG-18 材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 特性高耐久性 主なワークパーツ
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに 幅(mm)75 厚さ(mm)2 使用可能温度範囲-30~200℃ テープ長さ(mm)140
1個
399 税込439
当日出荷

この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1袋(2枚)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のコンクリートやレンガ対応のテープ(ブチルテープ等)にくらべ、初期接着力、対候性ともに優れた性能をもつ、全く新しいタイプのアクリル系粘着テープです。ブロックやモルタル、コンクリートなどの激しい凸凹面にも高い接着性を発揮。複雑な3次元曲面にも追従可能。シール性に優れる。振動吸収に優れる。低温時の作業が可能。
用途外壁面用。屋外用。コンクリート、ブロック、ベニヤなどの接着に。釘やビスとも併用可能。 形状ロール状 使用温度範囲(℃)-20~60 剥離紙平面紙 引裂強度(N/cm)(90度方向)13.8 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])56
1巻
479 税込527
当日出荷

強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能 厚さ(mm)0.15 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)8.2 粘着タイプ強力 再剥離 適合用途再剥離 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面テープで固定する前に貼る下地シート。両面テープの接着力アップに!。薄くて透明
透明 材質本体/PET粘着剤/アクリル系粘着剤リケイ紙/紙 テープ幅(mm)100 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×100×0.1 テープ厚さ(mm)0.1
1枚
199 税込219
当日出荷

非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。 柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。 耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。 ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。 接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。 接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定 材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強接着 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。普段は固定し時々はずしたいものの固定に適しています。
テープ幅(mm)20 テープ長さ(mm)75 テープ厚さ(mm)3.5 トラスコ品番542-3261 材質ポリオレフィン 粘着剤アクリル系 主な用途固定用
1パック(2枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側は3M製の強力両面テープ、反対側はMOCHIDA製の繰り返し剥がし、貼り付けが可能なテープです。丸型にカットしていますので使用環境に応じてお選びいただけます。3M製の両面テープは残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。MOCHIDA製の両面テープは何度も貼ったり剥がしたりすることが可能、跡残りもありません。
材質(テープ)3M両面テープ:Y-4920 = t0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UV剤を配合し耐候性に優れる。 #4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に 厚さ#4000 シルバー 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエチレン ハトメピッチ(mm)約900 材質(ハトメ)アルミ 特性耐候 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本緑十字社両面シートテープ
質量(g)4 日本緑十字社品番268010 主なワークパーツ
1組
159 税込175
当日出荷

屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。 仕様手で切断可能 厚さ(mm)1 長さ(m)10 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)16 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材。接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
用途クッション用スポンジの貼り付け。ウレタンスポンジの貼り付け。吸音材の固定 材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙 幅(mm)20 厚さ(mm)0.12 ホワイト 使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後) 主な用途固定 特性強力・両面
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格<A6112>「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)10 特性強力、両面、防水
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 また、柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。 トラスコ品番257-5430 材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤 長さ(mm)257 幅(mm)182 厚さ(mm)0.1 サイズB5 電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1 粘着力(N/10mm)7.7
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

ワーロンシート0.2mm、0.3mmを建具に接着するための専用両面テープです。1巻で標準の3×6尺サイズの建具が約1本張れます。仕上がりが綺麗で、施工後すぐに建て付けが可能です。ワーロンPETシート、ワーロン耐水シートにつきましても建具への接着にご使用いただけます。
用途固定用 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。 トラスコ品番257-5432 材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤 長さ(mm)257 幅(mm)182 厚さ(mm)0.03 サイズB5 電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1 粘着力(N/10mm)5
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

厚さ方向及び面方向の高い導電性 優れた初期接着力 なじみが良いため凸凹面に対応できる
用途電子部品のグラウンディング用 除電ブラシ接着、グラウンディング用 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け サイズA4 構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散) 粘着力(N/10mm)3.6 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)0.085
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共生地で補修したいときに。固定作業前の仮止め用として。 同素材の余りぎれ(端切れ)を使って補修ができます。
粘着剤アクリル系
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断砥石 両面補強  AZ 径125mm×厚さ1.3mm モノタロウ 定期注文
ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度46 厚さ(mm)1.3 砥材AZ 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用両面テープの剥離紙を巻き取りながらテープだけを転写するシステムです。ライナーを剥がす工程が省け、すぐに次工程に移れます。カッターがなくてもテープが切れ、安全性に優れます。溶剤を使用せず、環境がクリーンに保てます。養生時間が不要です。
用途防湿シートの仮固定、断熱材の仮固定、各種部材の仮固定、POPの貼り付けなど。 適合接着剤転写テープ924(仮固定用)、接着剤転写テープ969(高接着用) 適合用途透明 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1台
3,098 税込3,408
翌日出荷

名刺用紙 両面 厚手 マイクロミシン マルチプリント A4サイズ エレコム 動画あり
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、熱転写プリンタ、コピーにご使用いただけるマルチカードです。 2~3回用紙のミシン目を折り曲げると簡単に切り離し出来ます マルチプリント用紙 紙厚(厚口)210g/m 0.225mm A4 10面付け(両面) 細かいマイクロミシンカットでエッジがきれい 無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意 写真画像の印刷には適していません 名刺サイズ(91x55mm)
サイズA4 紙厚(mm)0.23 材質上質紙 タイプ厚口 用紙マイクロミシンカット ラベルサイズ(mm)55×91 坪量(g/m2)210 カット名称マイクロミシンカット サイズ(mm)210×297 シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンター 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297 対応インク染料・顔料
1冊(12シート)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。
用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。 仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要 トラスコ品番389-2900 材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入) 幅(mm)20 厚さ(mm)1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷

使いきりタイプで小スペース清掃に適した経済的なシートタイプのダスタークロスです。マイクロファイバーが微小なダストから髪の毛などのゴミを除去します。平坦な床面の清掃に適しており、両面使用が可能です。
用途ホーム・オフィス・小面積の清掃に。 材質ポリエステル繊維 サイズ中型用(M) 寸法(縦×横)(mm)200×660
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

名刺用紙 両面 マイクロミシン マルチプリント A4サイズ エレコム 動画あり
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、熱転写プリンタ、コピーにご使用いただけるマルチカードです。 2~3回用紙のミシン目を折り曲げると簡単に切り離し出来ます マルチプリント用紙(ホワイト) 紙厚(標準)157g/m 0.185mm 細かいマイクロミシンカットでエッジがきれい 無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意 写真画像の印刷には適していません 名刺サイズ(91x55mm)
サイズA4 紙厚(mm)0.19 坪量(g/m2)157 印刷方式両面 サイズ(mm)210×297 シートサイズA4
1冊(12シート)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。
付属品リモコン 電圧(V)5 ケーブル長(m)約3 防水性IP65相当
1個
3,500 税込3,850
欠品中

仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2 セット内容USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 寸法(mm)最大有効領域:215.9×6096(8.5×240インチ) 質量(kg)約3.7 形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 外形寸法(mm)296×169×176 電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) 消費電力(W)動作時:約11 適合規格国際エネルギースタープログラム エコマーク認定認定 センサーカラーCIS×2(搭載) 読取【ADF】両面同時読み取り 原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)※A3/B4(キャリアシート使用時) 解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取) フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG 給紙容量【ADF】50枚(80g/m2紙) 色(本体) 読み取り速度【ADF/カラー】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【ADF/モノクロ】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【モノクロ】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)、【カラー】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi) インターフェイスUSB 3.0(Super Speed) 表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り エコマーク認定番号20 155 014
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

多極着磁の両面マグネットロールになります。
用途大きいサイズのマグネットが必要な場合に。 仕様異方性両面 質量(kg)14 ブラック 商品タイプ両面/ロール
1枚
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フライパン、セイロ、鍋、ホットプレート、電子レンジなどのまるいかたちの調理器具に最適。 料理が型崩れすること無く、きれいに仕上がる両面シリコン加工。 油脂分や水を通さないので、調理器具や食器を汚さず、後片付けが簡単。 蒸気を適度に通すので、蒸し料理にはふきん代わりに。 熱に強く(耐熱温度250℃で20分)オーブン、電子レンジ、スチコンに幅広く使用可能。
幅(cm)30
1本(3m)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。夏場でも粘着剤のタレ、汚染性がほとんどありません。冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止めに。防水シート・内装材の接着に。サッシまわりの防水、各種防水シールに。
仕様●商品名:KZ-12N●幅(mm):30●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレン 粘着剤/ゴム系●テープ色:黒 アズワン品番65-9316-47
1巻
1,290 税込1,419
翌々日出荷

高温耐熱素材で設計され、溶接飛沫を弾き、放射熱や炎に対し耐性があります。グラスファイバー織布から出来ており、特殊混合赤シリコンラバーで両面コーティングが施されています。当製品は、厚みと重さが有り、厳しい仕様の溶接ブランケットとしてご使用いただけます。
用途鋳物工場の飛沫保護等、溶解した金属や高温からのシールド、ヒート・シールドやカーテン・エクスパンジョイント用 耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続) コーティング特殊シリコンラバー:両面
1枚
22,980 税込25,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

日本製紙クレシアクッキングシート ミニ
手軽に使用できるミニサイズ。 フライパン、セイロ、鍋、ホットプレート、電子レンジなどのまるいかたちの調理器具に最適。 料理が型崩れすること無く、きれいに仕上がる両面シリコン加工。 油脂分や水を通さないので、調理器具や食器を汚さず、後片付けが簡単。 蒸気を適度に通すので、蒸し料理にはふきん代わりに。 熱に強く(耐熱温度250℃で20分)オーブン、電子レンジ、スチコンに幅広く使用可能。
幅(cm)25 長さ(m)3
1本(3m)
159 税込175
当日出荷

粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。
仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒 アズワン品番65-9316-43 特性防水
1巻
1,510 税込1,661
翌日出荷

仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2 セット内容USB3.0ケーブル(約2.0m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書発行請求書 寸法(mm)最大有効領域:304.8×5588(12×220インチ) 質量(kg)約6.9 形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 外形寸法(mm)371×167×245 電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) 消費電力(W)動作時:約20 適合規格国際エネルギースタープログラム エコマーク認定認定 センサーカラーCIS×2(搭載) 読取【ADF】両面同時読み取り 原稿サイズA3、長尺紙(304.8×5588mm)※A2(手差しモード時) 解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取) フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG 給紙容量【ADF】A4(80g/m2紙):標準姿勢時120枚、デリケート姿勢時20枚/A3(80g/m2紙):標準姿勢時60枚 色(本体) 読み取り速度【ADF/カラー】A4ヨコ:片面90枚/分、両面180枚/分、【ADF/モノクロ】A4ヨコ:片面90枚/分、両面180枚/分、【モノクロ】0.18msec/line(300dpi)、0.34msec/line(600dpi)、【カラー】0.18msec/line(300dpi)、0.34msec/line(600dpi) インターフェイスUSB 3.0(Super Speed) 表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り エコマーク認定番号19 155 065
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷