カテゴリ

  • 接着剤・補修材(13)
  • 切削工具(12)
  • バイク部品(11)
  • 作業工具(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 制御機器(4)
  • 空圧工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 1217」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液状ガスケット1184 スリーボンド

    液状ガスケット1184

    スリーボンド(59件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(200g)
    当日出荷
    特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
    用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。トラスコ品番394-6771使用温度範囲(℃)-40~150比重1.26耐圧性(MPa)(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5引張強度(MPa)0.17外観灰色硬度(JIS A)23粘度(Pa・s)9.5危険等級労働安全衛生法の表示有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤タックフリータイム(分)12伸長率(%)1720危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2LPRTR法第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット TB1217 スリーボンド

    液状ガスケット TB1217

    スリーボンド
    5,998税込6,598
    1本(330mL)
    当日出荷
    耐油性、初期耐圧性に優れております。
    仕様1液性常温硬化型シリコーン系シール剤トラスコ品番205-5769使用温度範囲(℃)-60~200液色グレー危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット1212 スリーボンド

    液状ガスケット1212

    スリーボンド(40件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(100g)
    当日出荷
    1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
    用途その他一般シール剤エスコ品番EA930TA-2トラスコ品番126-3552種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状主成分シリコーン比重1.05(25℃)伸び(%)300(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)硬度(JIS A)30(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])100(1000)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)20スランプ流動性流動性取り外し性硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.28(2.8)クリアランス0.2mm:0.15(1.5)クリアランス0.5mm:0.06(0.6)アズワン品番1-6422-03危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
  • 液状ガスケット シリコン系 スリーボンド

    液状ガスケット シリコン系

    スリーボンド(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本(330mL)
    当日出荷
    トラスコ品番なし灰色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • RTVゴム 一液成分型 モノタロウ

    RTVゴム 一液成分型

    モノタロウ
    698税込768
    1本(100g)
    当日出荷
    一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。
    用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
  • 液状ガスケットシリコーン系 1216 スリーボンド

    液状ガスケットシリコーン系 1216

    スリーボンド
    7,398税込8,138
    1本
    欠品中
    耐薬品性に優れ、エンジンオイルパンやギヤケースの他にウォー タポンプ等冷却液のシール等にも使用できます.
    用途エンジンオイルパン、ギヤケースのシールトラスコ品番440-1594容量(mL)333主成分シリコーン粘度(Pa・s)120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333g
  • 液状ガスケット1207C スリーボンド

    液状ガスケット1207C

    スリーボンド(15件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本(150g)
    当日出荷
    粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
    用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色赤褐色ペースト状トラスコ品番374-8677種類無溶剤タイプ(シリコーン系)主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)170(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後)硬度(JIS A)60(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kg
  • シリコーン液体パッキン1216E ホンダ

    シリコーン液体パッキン1216E

    ホンダ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(120g)
    当日出荷
    クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
    灰色
  • 液状ガスケット1211 スリーボンド

    液状ガスケット1211

    スリーボンド(18件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(100g)
    当日出荷
    粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。 固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
    用途その他一般シール剤使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色白色ペースト状比重1.01(25℃)伸び(%)230(硬化後)硬度(JIS A)20(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)90スランプ流動性流動性取り外し性主成分シリコーン硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.04(0.4)クリアランス0.5mm:0.01(0.1)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.0(10)(硬化後)トラスコ品番126-3544危険等級アズワン品番1-6422-02危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット K-CON(キタコ)

    液状ガスケット

    K-CON(キタコ)(180件のレビュー)
    329税込362
    1本(5g)
    当日出荷
    5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。
    温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
  • ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット 日本ヘルメチックス

    ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット

    日本ヘルメチックス(144件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(100g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
    用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。灰色耐熱温度(℃)約150JIS規格K6820液状ガスケット2種規格危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スタッドボルトセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    スタッドボルトセッター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • 難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • インパクトスタッドセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトスタッドセッター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
    用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじれ角(°)35ねじの種類M食付2.5P
  • ドリルタップ DRT OSG(オーエスジー)

    ドリルタップ DRT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS
  • 難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用スパイラルタップ PM-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
  • チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    チタン合金用スパイラルタップ ZET-B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途チタン合金の加工
  • ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998特価
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • 超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超高速用鋳鉄用止り穴用超硬ハンドタップ HFICT-B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工形状下穴:止り規格JIS等級P3タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST

    OSG(オーエスジー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドタップ(HP)よりオーバーサイズの為、縮小しやすい被削材において長寿命でJIS2級めねじが加工できます。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M
  • エポックハードタップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックハードタップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • 高耐熱シリコンガスケット PERMATEX

    高耐熱シリコンガスケット

    PERMATEX(61件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(85g)
    当日出荷
    使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
    使用温度範囲(℃)-54~371危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤 スリーボンド

    一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤

    スリーボンド(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(150mL)
    当日出荷
    無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
    用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー固着時間(分)7(at23℃50%RH)主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • 液状ガスケット1207D スリーボンド

    液状ガスケット1207D

    スリーボンド(10件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本(150g)
    当日出荷
    粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
    用途その他一般シール剤トラスコ品番813-0558種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色アルミ色ペースト状主成分シリコーン比重1.50(25℃)伸び(%)170(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後)硬度(JIS A)60(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)反応形態脱アセトン表面乾燥時間(min)5スランプ流動性非流動性取り外し性良好硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.15kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油性コーキング材 ポリコーク セメダイン

    油性コーキング材 ポリコーク

    セメダイン(8件のレビュー)
    629税込692
    1本(333mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    油性コーキング材です。 耐候性のある表面被膜を形成しますが、内部は硬化せず液状を保つのが特徴です。 コンクリート・モルタル・木材・スチール・アルミへの密着性が良好です。 収縮によるキレツが発生しにくくなっています。 施工後の塗装はできません。
    用途一般建築における屋外の雨もり防止、すきま充てん。 モルタル・スレートなど外壁のひび割れ・目地の充てん補修。 屋根瓦の割れ目防止。 ※屋内の補修用途には適しません。
  • シリコーンシーラント 8060プロ(全10色) セメダイン

    シリコーンシーラント 8060プロ(全10色)

    セメダイン(104件のレビュー)
    779税込857
    1本(330mL)ほか
    欠品中
    シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
    用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
  • ガスケットシート モノタロウ

    ガスケットシート

    モノタロウ(352件のレビュー)
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
    用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。材質ノンアスベストビーターシート耐熱温度(℃)-40~200
  • ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット 通常粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    469税込516
    1パック(100枚×4冊)
    当日出荷
    大容量の業務用パック。たっぷり使える80パッド入り!
    形状短冊形寸法(縦×横)(mm)75×25仕様通常粘着タイプサイズシリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ACアダプターDC12V2A 共立電子産業

    ACアダプターDC12V2A

    共立電子産業(1件のレビュー)
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
    サーマルカメラに使える。【対応機種】 ・051160 サーマルカメラ 顔認証型 ・051159 サーマルカメラ 同時測定 ・051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA ・ケーブル長/約1.5m ・定格出力/DC12V2A2.1Φセンター+(内径Φ2.1mm外形Φ5.5mm)。材質:プラスチック,銅。サイズ:ケーブル長/約1.5m。セット内容:本体x1
    用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体x1材質プラスチック、銅寸法(mm)40×100×80寸法(Φmm)2.1、センター+(内径Φ2.1・外形Φ5.5)対応機種051160 サーマルカメラ 顔認証型、051159 サーマルカメラ 同時測定、051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA定格出力DC12V2A形態包装:PP袋入りアズワン品番64-8310-31
  • 耐ガソリン液状ガスケットグレー10 DAYTONA(デイトナ)

    耐ガソリン液状ガスケットグレー10

    DAYTONA(デイトナ)(31件のレビュー)
    899税込989
    1個(8g)ほか
    当日出荷
    シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。溶剤系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に加え、耐ガソリン性に優れた液状ガスケットシール剤です。一方でゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
    使用温度範囲(℃)-54~204グレー危険物の類別非危険物
  • ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    8,790税込9,669
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • クリーンサンディングディスクパッド 3M(スリーエム)

    クリーンサンディングディスクパッド

    3M(スリーエム)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    作業に応じて硬さを選択できるディスクパッドは、ディスクの目詰まりをさらに軽減します。
    外径(mm)125
  • 滑り助長テープ 5423 3M(スリーエム)

    滑り助長テープ 5423

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
    用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。仕様切断にはカッターが必要引張強度(N/10mm)94粘着タイプ高接着力再剥離