カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • バイク部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)

「3rw-14453-00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント エアクリーナ 1 3RW-14453-01 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント エアクリーナ 1 3RW-14453-01YAMAHA(ヤマハ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
主な適合純正品番3RW-14453-00
ホースクランプ モノタロウホースクランプモノタロウ(376件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
強化スロットルバルブスプリング KITACO強化スロットルバルブスプリングKITACO(8件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
標準品と比べバネレートをアップ。スロットルバルブを確実に戻し、より正確なスロットルワークを実現します。 ケーヒンPWKΦ28/M専用 ミディアム:ノーマル比 150%アップ ハード:ノーマル比 300%アップ
全長(mm)80直径(mm)13
ジョイント キャブレタ 1 2LN-13586-01 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 1 2LN-13586-01YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
主な適合純正品番2LN-13586-00
ホースクランプアセンブリ 90450-49001 YAMAHA(ヤマハ)ホースクランプアセンブリ 90450-49001YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
主な適合純正品番90450-49020主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ジョイント キャブレタ 1 2JX-13586-00 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 1 2JX-13586-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウホースバンド オールステンレス製 SUS304モノタロウ(227件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルトRoHS指令対応証明書(0.2MB)
キャブレタアッシ PWK28 15004-0859 Kawasakiキャブレタアッシ PWK28 15004-0859Kawasaki(16件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
代表車種KX100FEF主な適合車種(カワサキ)KX100FEF
ホースクランプアセンブリ 90450-56001 YAMAHA(ヤマハ)ホースクランプアセンブリ 90450-56001YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
主な適合純正品番90450-56003主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ダクト 4GY-14437-00 YAMAHA(ヤマハ)ダクト 4GY-14437-00YAMAHA(ヤマハ)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
O-リング (16G) 93210-35537 YAMAHA(ヤマハ)O-リング (16G) 93210-35537YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
ブレーキシューキット 4BE-W253E-00 YAMAHA(ヤマハ)ブレーキシューキット 4BE-W253E-00YAMAHA(ヤマハ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ブレーキシューは、タイヤと連携してオートバイを短い制動範囲でしっかりと停止させるために不可欠な機能です。信頼のおけるシュー、本体、スプリング等の部品から構成され、それらのパーツはオートバイをしっかり停止させるために、各役割を効果的に機能しなければいけません。
主な適合純正品番4BE-W2536-00他社参考品番(VESRAH)VB-229
ノールマ・ホースグリップ ノールマノールマ・ホースグリップノールマ(27件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。
材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状種類グリップ
カバー ダイヤフラム 3GW-14958-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー ダイヤフラム 3GW-14958-00YAMAHA(ヤマハ)(12件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)プロブレーキシューDAYTONA(デイトナ)(97件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。
クランプ ホース (4GY) 90460-52210 YAMAHA(ヤマハ)クランプ ホース (4GY) 90460-52210YAMAHA(ヤマハ)
769税込846
1個
3日以内出荷
パイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用 KITACOパイロットジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用KITACO(35件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28Mキャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用主な適合車種VFR400(NC30)、RVF400(NC35)、CBR250RR等
ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)ブレーキパッド(赤パッド)DAYTONA(デイトナ)(161件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1984年から愛され続けるロングセラー コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
インナーワイヤーSET(スロットル用) K-CON(キタコ)インナーワイヤーSET(スロットル用)K-CON(キタコ)(2件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
付属品L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ)セット内容スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1