用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具。
材質ステンレス製
用途ハンガーレールの壁面用取り付け金具で、レールを2本並べて使用。
材質ステンレス製
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途レールとレールの接続部分にレールを2本並べて使用。
材質ステンレス製
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
こて先先端がスリムタイプになっているため周辺部品に干渉することなくはんだ付けが出来ます。
用途熱容量を必要し、部品間が狭いはんだ付け部に。FX-8003用交換こて先に。FX-801用交換こて先に。
適合【コテ】FX801
トラスコ品番151-8739
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
特殊断面形状により、軽量かつ強靭な棚板です。
付属品中棚受2本
材質スチール
色サテンブラック
間口(mm)902
濃く、はっきりとした線が描ける水性顔料系インクを採用しています。
耐水性・耐光性のため、乾いた後からであれば水彩色鉛筆などとも併用でき、スケッチなどに最適です。
衝撃・摩耗に強いペン先を採用しています。
デザインやイラスト、スケッチ画などから筆記まで幅広い用途にご使用いただけます。
ステッドラーボックス入り
インク色レッド, ブルー, オレンジ, グリーン, パープル, ブラウン
商品タイプ使い切り本体
寸法(mm)174×151×19
質量(g)86.5
機構キャップ式
植物由来原料を10%使用したバイオマスマーク認定ポリエチレン手袋。ブルータイプ。
材質低密度ポリエチレン(バイオマス原料10%)
厚さ(mm)0.023
色ブルー
入数(枚)200
全長(cm)28
エンボス加工外エンボス
適合車種HONDA CB 500 F (2013-2015) CB 500 X (2013-2016) CBR 500 R (2013-2015)
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
指を通せば落下防止に、スタンドさせれば動画視聴も楽しめるハンドストラップケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。エコパッケージを使って収納ケースやポーチとして再利用できます。。ワイヤレス充電をする際はケースを外してください。
仕様スペック:スタンドにも使える2WAYスマホベルト
材質TPU+アクリル+アルミマグネット
色ブルー
タイプケース型
対応機種iPhone15(6.1inch2lens)
特性耐衝撃/スタンド
関連資料(0.28MB)
1個
¥2,073
税込¥2,280
7日以内出荷
一体型 脚付きロールマットレス SSサイズ。
耐久性にも優れた頑丈設計でほどよい弾力かつ安定感のある寝心地のウレタンマットレスです。
ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!
ほどよい硬さの高反発ウレタン仕様
搬入も組み立てもカンタン!
快適すのこ構造+頑丈設計
強くて安定感のある天然木脚
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
寸法(cm)80×195×27
質量(kg)15
材質本体:LVL、パイン(脚)
サイズSS
反発度高反発
材質(中材)ウレタン、フェルト、不織布
材質(側地)ポリエステル100%
法人用途で求められる安定稼働を第一に考えた「高耐久USB3.0メモリ」。仕様をつかさどる主要部品を固定することで互換性を確保し、「MLC」の数十倍の書き換え耐性を持つ「SLC」を採用した最上位モデルです。
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
色ブラック
コネクタ形状USB タイプA オス
質量(g)約9
電源USBバスパワー
電源電圧(V)DC5.0±5%
保証期間1年
リベット、マンドレル材質ともにステンレスを用いており、錆に強いリベットです。
用途厨房機器などに
ハギワラソリューションズの法人向け高耐久USBメモリ「U3-Sシリーズ」は、法人需要で安心して長期間使用してもらうことを第一に考えた、高信頼性USB3.0メモリです。
USB3.0対応 : USB3.0対応で高速データ転送を実現しています。
高い互換性 : USBメモリの動作/仕様に直結する部品は型番が同じである限り変更しません。仕様が固定されているので、同一型番製品を購入したのに動作が異なるといった問題も発生せず、安定した動作と互換性をお約束します。
高い書き換え耐性 : USBメモリに採用されているフラッシュメモリには、データの書き換え回数による寿命が存在します。本製品は「MLC」よりも大幅にデータ書き換え回数による寿命が長い「SLC」タイプのフラッシュメモリを搭載していますので、頻繁にデータの書き込みが行われる環境に適しています。
強度の高いケース : 曲げや捻りに対する耐性を高めたケースを採用しています。
充実のラインナップ : メモリ容量は2GBから16GBまでをラインナップしています。
色ブラック
質量(g)約9
電源USBバスパワー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.1×17.0×10.0
コネクタ形状USB タイプA オス
対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 2000 SP4、XP SP2(32/64bit)/ SP3(32bit)、Vista SP1/2(32/64bit)、7 SP0/1(32/64bit)、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、Linux2.6以降
電源電圧(V)DC5.0±5%
保証期間1年
使用地区日本
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)16
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
標準的な締結機能のポップリベットです。
用途自動車板金、電機板金などに
割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚TUG100型用追加棚板
色ブラック
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)1500
棚板調整ピッチ(mm)30
適合MOTO GUZZI V7 III
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)360
形状円錐形
質量(kg)1.1
コンプリートブラック
1セット
¥59,980
税込¥65,978
49日以内出荷
棚1段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途軽量ボルトレス棚TSUG100型用追加棚板。
色ブラック
高さ(mm)32
間口(mm)900
均等積載量(kg/段)100
TSUG(MBUG)型棚に使用できる木製棚板の中受金具付セットです。棚1段分(棚板と中間棚受け2本)となります。
TSUG型、MBUG型軽量棚に使用できます(荷重は変わります)。
ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました。
板材はホルムアルデヒド放散量基準の最高位区分であるF☆☆☆☆認定を取得しております。
板材は環境と健康に配慮した4VOC基準適合商品です。
自然な木目柄を再現するエンボス加工を採用。木目の持つナチュラルな表情を、凹凸感のあるエンボス加工で表現しています。
厚みがあり剛性に優れたオレフィンシート。その性能を更に保持・持続するために硬化成分をコートし、物性機能を向上させています。
用途軽量ボルトレス棚TSUG100型用追加棚板セット、軽量ボルトレス棚MBUG100型用追加棚板セット
セット内容木製棚板×1枚、中間受金具×2本
材質棚板:集成材(ファルカタ材)、MDF、オレフィンシート、棚受金具:スチール
間口(mm)900
均等積載量(kg/段)50
有効間口(mm)855
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×1
アズワン品番65-2237-67
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
適合サラサ2+S(SJ2)/サラサ2+SB(SJ2)/サラサ3+S(SJ3)/サラサ3(J3J2)/サラサ3B(J3J2)/サラサ4(J4J1)/ジムノックJK(JJ10)/エアーフィットライト(JJ61)(ジェルボールペン)
全長(mm)96.0
質量(g)0.8
最大径(Φmm)3.5
先端ボール径(mm)0.5
入数1本
商品タイプ替芯
仕様No.999-043
適合PR-25B、SP 18
トラスコ品番364-5851
適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
寸法(mm)【概略】(吐出):49、(吸込):スライドダンパ
タイプSFタイプ
出力(kW)0.04
電源(V)単100
概略質量(kg)3
周波数50/60Hz
最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.5/2.8
回転方向左回転
構造(羽根車)シロッコ
吸気温度(℃)最高:40
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.32/0.46
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ