33,807件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
569 税込626
6日以内出荷

1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷

N-TONERLPB4T13
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別リターン式 ブラック 適合機種メーカーEPSON 各種認証E&Qマーク
1本(8000枚)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)13 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属用 外径(mm)4
1袋(10本)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途鋼材への下地板等の取り付けにも 寸法(mm)4×13 頭部形状
1箱(1000本)
4,798 税込5,278
6日以内出荷

1個
539 税込593
4日以内出荷

ラウンドケーブルの他、幅12mmまでのフラットケーブル、AWG20・16・14に対応しています。
全長(mm)125 ケーブル直径4/13mm
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。 材質SUS410 十字穴番号2 寸法L(mm)13 呼び寸法(mm)4 表面処理パシペート 頭部形状トラス 頭部径(Φmm)9.4 頭部高さ(mm)2.5
1箱(800本)
7,998 税込8,798
10日以内出荷

振動及び騒音を小さくするために使用、特に消毒用等に幅広く使用、構造が簡単な為、故障は全くなし、高い温度域まで使用可能、ステンレス製で腐食の心配なし
仕様●適用流体:蒸気●適用圧力:0.1~0.7MPa●発音限界温度:90℃●接続:JIS Rc
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
サイズ4 タイプダイレクト取付け用 シリーズ112 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2 寸法A1(mm)【径方向】40 コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)8 コイル電流(A)(at20℃)0.33
1個
22,323 税込24,555
15日以内出荷



1セット(5個)
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5本)
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備考M4X13 部品名称トラスタツピングネジ4X13 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 図解NoMGT-5-51 本体部品_No.8、MGT-5A-51S 本体部品_No.8、MGT-5A-75 本体部品_No.8、MGT-5-75 本体部品_No.8、MGT-5-51-S 本体(イセキポット)部品_No.8、MGT-5-75-S 本体(イセキポット)部品_No.8、MGT-5A-51M 本体部品_No.8、MGT-5A-51 本体部品_No.8、MGT-5-51-M 本体(みのる)部品_No.8、MGT-5-75-M 本体(みのる)部品_No.8、MGT-5A-75S 本体部品_No.8、MGT-5A-75M 本体部品_No.8
1個
19 税込21
7日以内出荷

イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2 全長(mm)13 頭径(Φmm)8.0
1箱(1000本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2 首下長(mm)13 頭部形状PAN
1箱(1000本)
4,898 税込5,388
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1台
84,980 税込93,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

書類の増減に応じて幅が調整できる。A4サイズの書類を12仕切、13ポケットで分類整理。
オレンジ 寸法(縦×横)(mm)251×325 背幅(mm)10 サイズA4 ポケットポケットあり
1冊
729 税込802
9日以内出荷

。NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:4mm●外径:13mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:5mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:480N●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:1.34kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9732 アズワン品番65-8050-91
1個
1,598 税込1,758
欠品中

1個
49 税込54
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式 ブラック 適合機種メーカーEPSON 各種認証E&Qマーク サービス分類リサイクル・リビルト
1本(8000枚)
6,598 税込7,258
翌日出荷


1セット(5本)
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2 首下長(mm)13
1箱(800本)
5,998 税込6,598
3日以内出荷


吸水ストレーナに付けて使用できます。
取付ねじG3/4 適合ホース径(Φmm)13
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷



適合機種メーカーEPSON 適合LP-S310/310N ブラック 種別純正品 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)8000 タイプLPB4T13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
5,798 税込6,378
当日出荷



1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

NSKメトリックボールベアリング - 開放型。NSK単列深溝ボールベアリングは、最も一般的なタイプの転がりベアリングです。さまざまなメートルサイズが揃っており、多くの業界の幅広い用途で使用されています。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応<
仕様●内径:4mm●外径:13mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:5mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:480N●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:1.34kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9704 アズワン品番65-8051-01
1個
688 税込757
7日以内出荷

イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2 全長(mm)13 頭径(Φmm)6.0
1箱(1000本)
4,198 税込4,618
3日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷