373件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器 仕様コーディング:Aコード 付属品工具付 サイズM8 極数4 定格電圧(V)60 定格電流(A)4 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

RCAオスコネクタをイクリプス用4Pコネクタへ変換することができます
用途信号の出力端子がRCA端子になっているリアカメラを、イクリプスのナビゲーションでお使いいただく際に使用 タイプイクリプス用リアカメラ変換ケーブル メーカー汎用 ピン数(ピン)4P
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PWM4ピン(3ピン端子も接続可)を2つに分岐するケーブルです。 FAN用コネクタが不足している時などに便利です。
コネクタ形状FAN用電源(PWM 4ピン メス) - FAN用電源(PWM 4ピン オス)×2 ケーブル長(cm)約30 変換タイプオス-メス
1個
619 税込681
5日以内出荷

仕様シリーズ:REDCUBE●ピン数:4●定格電流:85A●スレッドサイズ:M4●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●ターミナルタイプ:ねじ止め端子●ボディ向き:垂直●Wurth REDCUBE基板電源端子. REDCUBE基板スルーホール実装の電源ねじ端子は、低プロファイル設計で内部ねじを備えているので、高電流ワイヤをボードに接続できます。この端子は固体物質から切削されているので、スタンピング加工されたコンタクトよりも締め付けトルクが大きくなります。これらのREDCUBEねじ端子は発熱量が低いので、積層用途において最適な電流分配が実現します。処理時間を節約するため、この端子は完全に自動化されたピックアンドプレースとリフローはんだ付けを対象として設計されています。端子をはんだ付けすると、基板上の機械的安定性が向上します。これらの基板電源端子には、多様なサイズと締め付けトルクの他に、最高で85 Aの定格電流を備えています。. 特長と利点. 低プロファイル設計 最大85 Aの高い定格電流 発熱量が低い 高い締め付けトルク ピックアンドプレースと自動リフローはんだ付けに最適 基板上の安定性が高い
1個ほか
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4ピン(i.Link、DV端子)・6ピンのIEEE1394に準拠したパソコンとデジタルビデオカメラ等を接続するケーブルです。 400Mbps対応最大転送スピードは、接続された機器及び接続ケーブルの仕様により、最も遅い転送スピードになります。 IEEE1394端子の形状は、4ピンと6ピンの2種類があります。接続先の形状をよくお確かめの上お買い求め下さい。
ブラック コネクタ形状IEEE1394(4ピン)オス - IEEE1394(6ピン)オス プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)400 変換タイプオス - オス コネクタ1IEEE1394 (4ピン) コネクタ2IEEE1394 (6ピン)
1式
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2)0.5~2.0 材質黄銅(スズメッキ) 厚さ(mm)0.3 全長(mm)20.8 使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
389 税込428
当日出荷

裸端子・コネクターをグリップ。
用途ヒューズ端子・リード線 付属品絶縁カバー セット内容ミニクリップ 赤 黒 2個組
1セット(2個)
859 税込945
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 寸法P(mm)1.27 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数40ピン RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)700(AC,DC) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途自動車用バックカメラアダプター 関連資料カメラアダプター適合表
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カスタムワニ口ピンリード
エコ商品
テスターのテストリード先端に取り付けるピンリード。狭小部の測定に最適。
用途テスター等のテストリードに接続して使用 質量(g)約20 先端Φ1×10mmタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×10×12 RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

カスタムワニ口ピンリード
エコ商品
テスターのテストリード先端に取り付けるピンリード。狭小部の測定に最適。
質量(g)約 17.3 先端寸法(mm)Φ 1 × 20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 295 × 10 × 10 (ピン長:20mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ハーティング圧着工具 Han D/E with locator
エコ商品
質量(g)632 適合ハーティングD, Eコンタクト用 全長(mm)255 適合電線サイズD:0.14 - 1.5mm2, E:0.5 - 2.5mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ペリフェラル(大4ピン)を大4ピン×2と小4ピン×2に分岐するケーブルです。 古いデバイスの端子が足りない時に便利です。
コネクタ形状ペリフェラル(大4ピン オス) - ペリフェラル(大4ピン メス)×2、ペリフェラル(大4ピン メス)×2 ケーブル長(cm)約20 変換タイプオス-メス
1個
729 税込802
5日以内出荷

実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付 軸径(Φmm)1.5 寸法G(mm)7
1袋(10本組)
2,230 税込2,453
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1パック(10個)ほか
929 税込1,022
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長さ(mm)31.62 タイプ【コンタクト】パワーA シリーズType XII 材質(コンタクト) 適合電線サイズ16 → 12 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品Gシリーズ及びCPC / Mシリーズのコネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。2次ロック機構(TPA)の解除に使用できます。
用途端子の引き抜き用に。2次ロック機構(TPA)解除用に。 材質グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300) 全長(mm)125
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ XII コンタクト。TE Connectivity Multimate シリーズ XII 圧着端子です。
仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:16→ 12 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type XII●併用可能製品:Gシリーズ及びCPC / Mシリーズのコネクタ●定格電流:35A●長さ:31.62mm●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3974 アズワン品番65-7652-46
1袋(100個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)。【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)。【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)。【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm。【重量】250g。【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)。【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

オス/メス = オス。端子サイズ = 4。適合電線サイズ = 6 AWG。結線方法 = 圧着。シリーズ = 0460。併用可能製品 = DTシリーズコネクタ。定格電流 = 100A。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,260 税込1,386
5日以内出荷

【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート。 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート。【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)。【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート。【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm。【重量】370g。【動作温度】-20~70℃。【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1
材質プラスチック レッド/ホワイト/ブラック
1セット(3巻)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート。 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート。【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)。【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート。【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm。【重量】370g。【動作温度】-20~70℃。【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1
1本
64,980 税込71,478
41日以内出荷

【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)。【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)。【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)。【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm。【重量】250g。【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)。【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)
材質プラスチック レッド/ライトブルー/グレー
1セット(3巻)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)。【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)。【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)。【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm。【重量】250g。【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)。【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)
1本
45,980 税込50,578
41日以内出荷

品番 782-9851 は、4000 個パックのリールです。TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +。Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:27.48mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:66361●コード番号:669-3207 アズワン品番65-7787-32
1個
229 税込252
7日以内出荷

【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート。 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート。【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)。【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート。【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm。【重量】370g。【動作温度】-20~70℃。【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷


長さ(mm)27.48 シリーズType III+ 定格電圧250 V ac 定格電流(A)13 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ24 →20 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号66103 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:Type III+シリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:372-434 アズワン品番65-7640-35
1袋(10個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

タイプ【コンタクト】シグナル シリーズType III+ 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ24 → 20 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Type III+シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

タイプ【コンタクト】シグナル シリーズType III+ 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ18 → 16 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品Type III+シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1箱(1000個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

長さ(mm)20.96 シリーズType III+ 定格電流(A)13 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ24 → 20 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 表面処理(コンタクト)
1袋(5個)
849 税込934
欠品中

長さ(mm)34.79 タイプ【コンタクト】圧着 シリーズType XII 材質(コンタクト) 端子16 適合電線サイズ14 → 12 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品CMCシリーズ4コネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

長さ(mm)27.1 タイプ【コンタクト】パワー シリーズType III+ 材質(コンタクト)真鍮 端子16 適合電線サイズ18 → 16 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス シリーズ番号66099 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷