17,462件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番122-1094 セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、エクステンションバー(321:150mm) 質量(kg)2.6
1セット(13点組)
13,980 税込15,378
当日出荷

L Series(LEY32C-400M) SMC CADデータあり
ストローク(mm)400 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
72,980 税込80,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

L Series(LEY25B-400M) SMC CADデータあり
ストローク(mm)400 リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の伝導率、「ブルー」が生み出す抜群の視認性。 両者が相俟って、電気さくの心理的効果を最大限に引き出す、まさに究極のワイヤー。 イノシシが識別できるのはブルー系だけ!縦線入りでリボンワイヤーの弱点、断線を克服。
幅(mm)7 1巻長さ(m)400 材質(中芯)アルミ合金Φ0.25mm、ステンレスΦ0.15mm 抵抗値(Ω)0.07
1巻(400m)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

摂津金属工業バーナット400M3
エコ商品
サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー
材質アルミ 質量(g)9 ねじM3 表面処理B2アルマイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×5.5×2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ラックRKU2
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

摂津金属工業バーナット400M2.5
エコ商品
サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-400M) SMC CADデータあり
ストローク(mm)400 リード(mm)(B) 8 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
72,980 税込80,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-400M) SMC CADデータあり
ストローク(mm)400 リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<高感度>シーガー社PEシリーズで最も伸びが少ないグランドマックスPEを採用。 <高強力>8本組を採用し強度を徹底追求。 <高視認性>新ピッチマーキングを採用し視認性を徹底追求。 <バリュープライス>コストパフォーマンスを徹底追求。
用途こだわり派のためのPEライン。
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32A-400M) SMC CADデータあり
ストローク(mm)400 リード(mm)(A) 16 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
72,980 税込80,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様面倒な霜取りの手間がいらないファン式 付属品クリアバスケット、スライドクリアバスケット、アルミトレイ、蒸発皿 質量(kg)33 容量113L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460(W)×585(D)×1110(H)mm
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40A-400M SMC CADデータあり
1個
84,980 税込93,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32B-400M SMC CADデータあり
1個
83,980 税込92,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-400M SMC CADデータあり
1個
84,980 税込93,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊銅線入り電気柵ワイヤー400m巻きです。抵抗値の低いスズメッキの銅線3本とステンレス線3本がよじられて入っている電柵用ワイヤーです。
用途野生動物被害対策(電気柵ワイヤー) 長さ(m)400 使用距離範囲(m)6000まで 抵抗値0.2Ω/m 直径(mm)3
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

LEY32DC-400M-R51P1 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-400M SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-400M SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEMB25T-400M 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMB25T-400M SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷


高輝度LEDを12個搭載したLEDルームランプ。 センタールームランプやリアルームランプなどに装着することで室内の隅々まで照射。 自然な色合いの電球色は、落ち着いた車内空間を演出します。 4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。
質量(g)5 消費電力(W)2.8 全光束(Lm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×5×27 色温度(K)3000 光色電球色 LED使用数(個)12 電球の種類LED 適合バルブタイプT10/T8×29/T10×31/G14
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

仕様●最大ジッタ:0.2UI●最大データレート:2.97Gbps●最大入力反射損失:15dB●最大均等化長さ:400m 長さ(mm)4 幅(mm)4 寸法(mm)4×4×0.7 高さ(mm)0.7 ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性シリアルデジタルインターフェイス、アダプティブケーブルイコライザ、Texas Instruments 動作温度範囲(℃)-40 → +85 パッケージWQFN 実装タイプ表面実装 最大供給電流(mA)100 最大動作温度(℃)85
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

ジギング・キャスティング専用PE
材質PE 10m×5カラー タイプオフショア/メインライン 長さ(m)400 編上数8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1.クリヤーな透明で内容物が見えます 2.品質、サイズを厳格にしています 3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています 4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):4x5●巻き方:コイル●コード番号:302-0000692 アズワン品番67-4854-76
1巻(400m)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

シリーズHB 定格電力(W)1 抵抗400MΩ 許容差±1% 温度係数±100ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー厚膜 最小動作温度(℃)-55
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1/0.4 mm断熱材 = PUR外径 = 0.45mm長さ = 400mストランド数 = 1ストランド径 = 0.4 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

1セット(20枚)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

<細い事の優位性・強い事の支配力を無双レベルまで高めた極上WX8PEボーンラッシュ>世界最大のPE製造工場からもたらさせる、組ピッチの精度を極限まで高めて得た「均質の編み込み密度」を持って究めて安定した強度を実現。特許技術HST.WX工法による耐磨耗性強化・ローストレッチを実現したことにより、ディープエリアや繰り返されるガイド磨耗への耐性に驚くべき有効性を発揮します。また、セレクティヴになった鯛に違和感を与えずにカウンター付リールから得られる核心的要素を最大限活用する戦略的アプローチを可能とする染色パターンを採用。80・90捕獲をも視野にいれた最強鯛ラバー専用ラインの誕生である。
材質ポリエチレン<比重:0.98> 長さ(m)400 ライン色5m毎ウグイスグリーン/ケシアイボリー 1m毎ブラックマーク
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来相反した通電性と強度を両立!
線径(Φmm)3 1巻長さ(m)400 材質(中芯)スズめっき銅Φ0.3mm、ステンレスΦ0.3mm 抵抗値(Ω)0.1 導線数6
1巻(400m)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載) 型式WB400-M2 寸法(mm)155×205×355 質量(kg)3.1 電源(V)AC100またはUSB(Type-C) 総合倍率40×~400× 対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ 機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V) 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済 対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×、防カビ加工済 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPDH400R BM12×1.75 H6.5 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 F2 D20 C13 E38 G21.5 J10 K4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPDH400R BM16×2 H6.5 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 F2 D20 C17 E38 G21.5 J10 K4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用 材質HDPE 厚さ(mm)0.009 テープ地色グリーン テープ種類
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード