421件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等 寸法(Φ×高さH)(mm)44×8 ねじ寸法M4 仕様フェライト磁石 質量(g)54
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
478 税込526
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部すきま予圧記号C3 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6400
1個
1,549 税込1,704
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(50個)
2,488 税込2,737
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6400
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

東洋リントフリーTriApex クリーンフード
耳メッシュ仕様の防塵性の高いクリーンフード。 導電糸入りの制電性を有する製品。 頬部に面ファスナー付き、後頭部面ファスナー調節(1本)付き。
用途クリーンルーム用、異物混入対策 生地性能制電性 タイプ男女共用 混率(%)ポリエステル100
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)110 幅B(mm)27 番号【NSK】6408C3 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)40 呼び番号6408 シール・シールド開放形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm110mm6408/C3
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 40 mm、外径は 110 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
仕様●内径:40mm●外径:110mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5404 アズワン品番65-7933-39
1個
26,980 税込29,678
欠品中

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C4 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6400
1個
2,429 税込2,672
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
1本ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

CC-Linkとダイレクトに接続可能です(CC-Linkインターフェイス標準装備)。シーケンサとの接続に徹したシンプル設計です。高速(100回/秒)・高精度です。軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適です。表示部 防塵・防水(パネルマウント時)です。1マスターで最大42台接続可能です(AD-4408Cのみの構成時)。JIS B7611-2:対応(レベルH)です。
トラスコ品番855-8523 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×118.5×72 表示部防塵・防水(パネルマウント時)
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め
1個
198 税込218
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TASCO(タスコ)温湿度表示器
大画面LCDディスプレイ。 アラーム設定をすることで温度や湿度を一定に保たなければならない環境管理が可能。 最大値・最小値表示機能付。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)0~100%表示分解能: 0.1℃ 測定精度: ±0.8℃ (+15~+35℃) 寸法(mm)105×140×26 質量(g)約265 電源単4アルカリ乾電池×4 精度(温度)±0.8℃(+15~35℃)、(湿度)±3.0%(at10~90%RH)、±5.0%(10%RH以下または90%RH以上) 表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ハリケーンバックレスト
Φ1インチパイプ。アップハンドルとの組み合わせがお勧めです。
仕様ボルトオン 付属品パット付 材質/仕上スチール製/トリプルニッケル ピュアクロームメッキ仕上げ 外径(Φmm)25.4 パイプ直径(inch)1
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

コンピューター用紙対応!ワイドな投入口の大容量シュレッダ。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約92 質量(kg)94 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉機構、安全停止スイッチ、ストッパー 消費電力(W)(50/60Hz)540/620 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×500×900 定格細断枚数(50Hz/60Hz)約16/14(A4上質紙64g/m2) 細断寸法(mm)約3×27 投入口幅(mm)410/CP 最大細断枚数約27/25(A4上質紙64g/m2) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)610×500×900 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約27/25(A4上質紙64g/m2) リバース機能あり
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,088 税込2,297
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル 対応機種LP-S520/S620/M620F 印字枚数1400枚 保証期間18ヶ月 適合メーカーEPSON
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 CADデータあり
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用 材質鉄(S45C) 付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本 種別スリット 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C 表面処理黒染め
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(50個)
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)