カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 建築金物(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • クリーンルーム用品(1)

「40a19l」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロテクター(L)バンパー (G1) G19C-50-B51A40 MAZDA(マツダ)

    プロテクター(L)バンパー (G1) G19C-50-B51A40

    MAZDA(マツダ)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター(L)バンパー (G1) G19V-50-B51A40 MAZDA(マツダ)

    プロテクター(L)バンパー (G1) G19V-50-B51A40

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • インパクト用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ピン

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    699税込769
    1パック(10個)
    当日出荷
    品名ピン
  • MG Series(MGPM20-40AZ) SMC

    MG Series(MGPM20-40AZ)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40軸受種類(M) すべり軸受
  • MG Series(MGPL63) SMC

    MG Series(MGPL63)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • スカート(L) フロント エアー ダム (G1) MAZDA(マツダ)

    スカート(L) フロント エアー ダム (G1)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • シーカフレックス シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    13,880税込15,268
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    高品質で形状保持性の良い多目的1成分形ポリウレタンシーリング材です。自動車補修 (CBR)における車内、車外のジョイント部について、高い接着強度での恒久的な弾性シールの施工に適しています。ポリウレタンテクノロジー。施工が容易。上塗り塗装が可能。サンディングが可能。非腐食性。低臭気。弾性体。様々な被着材に優れた接着性。
    仕様●主成分:1成分形ポリウレタン●色 (CQP001-1):ホワイト●硬化機構:湿気硬化●密度 (未硬化):1.23 kg/l●形状保持性:良い●施工温度範囲:施工環境 5 ~ 40 ℃●スキンタイム (CQP019-1):35 分 A●硬化速度 (CQP049-1):グラフ参照●収縮率 (CQP014-1):15 %●硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):35●引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527):1.8 Mpa●破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527):700 %●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):7.5 N/mm●引張りせん断強度 (CQP046-1 / ISO 4587):1 MPa●適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1):- 40 ~ 90 ℃●保存期間 (CQP016-1):9 ヵ月アズワン品番65-8310-80危険物の類別非危険物
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動
  • MG Series(MGPM25-40AZ) SMC

    MG Series(MGPM25-40AZ)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
  • MG Series(MGPM16-40AZ) SMC

    MG Series(MGPM16-40AZ)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
  • CD Series(CDA2F40-1) SMC

    CD Series(CDA2F40-1)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • MG Series(MGPL16-40AZ) SMC

    MG Series(MGPL16-40AZ)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
  • PPカバー 18cm用丸カバー マルケイ(国際化工)

    PPカバー 18cm用丸カバー

    マルケイ(国際化工)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)192×40適合品番A6、A40、A85、D48、D77(クリア不可)、D118、D144、D194、D198、J17、JP19、L62、M109、S72、T96(クリア不可)、T0201、T0202、T0209電子レンジ×食器洗浄機
  • チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き 象印チェンブロック

    チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き

    象印チェンブロック
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    丈夫な外れ止め金具付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
  • シーカフレックス 215 白 400mL ソーセージパック シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス 215 白 400mL ソーセージパック

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    2,698税込2,968
    1本
    6日以内出荷
    低温焼付け塗装向け刷毛目仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 電着塗装された被着材表面にシームシーリングする用途向けに開発されています。
    仕様●主成分:1成分形ポリウレタン●色(CQP001-1):ホワイト●硬化機構:湿気硬化●密度(未硬化):1.40kg/l●施工温度範囲外気温:5~ 40℃●スキンタイム(CQP019-1):20分●硬化速度(CQP049-1):グラフ参照●収縮率(CQP014-1):1.5%●硬度(ショアA)(CQP023-1/ISO7619-1):55●引張り強度(CQP036-1/ISO527):1.4Mpa●破断時の伸び(CQP036-1/ISO527):170%●引裂き強度(CQP045-1/ISO34):6N/mm●適用温度範囲(CQP509-1/513-1):-50~ 90℃●保存期間(CQP016-1):12ヵ月(25℃)以下で保管アズワン品番67-5200-98危険物の類別非危険物
  • ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ 水本機械製作所

    ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ

    水本機械製作所
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
  • ステンレスSUS316 枠式ターンバックル フック&フック 水本機械製作所

    ステンレスSUS316 枠式ターンバックル フック&フック

    水本機械製作所
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    156税込172
    1個
    8日以内出荷
    規格A040-002009L19部品名称スクリユ図解NoMHT230DS-60R 本体部品 スクリユ_No.38、BHT601S 本体部品_No.6、BHT600DR 本体部品_No.19、BHT500DSR 本体部品_No.44、BHT750S 本体部品_No.19、BHT600S 本体部品_No.19、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.48、MHT235DSV-60R 本体部品 スクリユ_No.23、MHT238S-75 本体部品 スクリユ_No.24、BHT600DSR 本体部品_No.19、JHT751S 本体部品_No.6、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.32、JHT600DR 本体部品_No.19、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.28、BHT500D 本体部品_No.36、MHT230S-75 本体部品 スクリユ_No.41、BHT751S 本体部品_No.6、JHT601S 本体部品_No.6、BHT600 本体部品_No.38、MHT235DS-60R 本体部品 スクリユ_No.23
  • フライホイル BIGM(丸山製作所)

    フライホイル

    BIGM(丸山製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フライホイル図解NoMS515EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.19、MS413CA2-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MSV415L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MS415EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.19、MF-58 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.10、MSV413L(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MSV413B-M-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MGW620 クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.19、MS413EW-2M -A クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.19、MS415CA エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MRS40H-152 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MRS75-501 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MS513EA-2M-A クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.19、MRS40H-151 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MSV415L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MSV413L(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MS413EA-2M-A クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.19、MS413ESTR-100-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MRS60-301 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MS415EW クランクシャフト,ピストン部品_No.19、MRS60-300-4 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、MRS60-302 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.19
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    579税込637
    1個
    8日以内出荷
    部品名称カラー図解NoBSA-950C -1シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.40、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム 右部品_No.40、BSA-950シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.40、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.40、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右部品_No.40、BSA-950C -1シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.40、BSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.40、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.37、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム左部品_No.40、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム 左部品_No.40、BSA-950シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.40、BSA-650シリーズ 第一段ブーム 左部品_No.40、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.40、BSA-650シリーズ 第一段ブーム 右部品_No.40、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右 Lシリーズ部品_No.38、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 2009年3月~部品_No.37、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左 Lシリーズ部品_No.39、SSA-V1010C 付属品・オプション部品_No.28、SSA-V1010 オプション(遮断板)部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.40、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 ~2009年2月部品_No.37、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第1段ブーム右部品_No.40、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第1段ブーム左部品_No.40、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 ~2009年2月部品_No.37
  • MG Series(MGPL40-40AZ) SMC

    MG Series(MGPL40-40AZ)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)40軸受種類(L) ボールブッシュ
  • MG Series(MGPL32-40AZ) SMC

    MG Series(MGPL32-40AZ)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL50-40AZ) SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL50-40AZ)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
  • MG Series(MGPL25-40AZ) SMC

    MG Series(MGPL25-40AZ)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40軸受種類(L) ボールブッシュ
  • MG Series(MGPL20-40AZ) SMC

    MG Series(MGPL20-40AZ)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40軸受種類(L) ボールブッシュ
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-105AZ) SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-105AZ)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)105ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-60AZ) SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-60AZ)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)60ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-65AZ) SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-65AZ)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)65ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
  • バッテリパック BPシリーズ 東日製作所

    バッテリパック BPシリーズ

    東日製作所
    77,980税込85,778
    1個
    9日以内出荷
  • MG Series(MGPM32-40AZ) SMC

    MG Series(MGPM32-40AZ)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)40軸受種類(M) すべり軸受
  • MG Series(MGPM40-40AZ) SMC

    MG Series(MGPM40-40AZ)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-40AZ) SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-40AZ)

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-40AZ SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-40AZ

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-85AZ) SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-85AZ)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)85ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-65AZ) SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-65AZ)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)65ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
  • MG Series(MGPM40-20AZ) SMC

    MG Series(MGPM40-20AZ)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)20軸受種類(M) すべり軸受
  • MG Series(MGPM40-60AZ) SMC

    MG Series(MGPM40-60AZ)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
  • プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~300 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :45.2 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~300 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :45.2

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1式
    93日以内出荷
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。