曜日別特売

MG Series(MGPL40-40AZ)

MG Series(MGPL40-40AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39318152MGPL40-40AZ-XC19-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
46,640
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39318168MGPL40-40AZ-XC8(A)0~10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
48,070
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39318177MGPL40-40AZ-A90L-XC19-A90
49,390
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39318186MGPL40-40AZ-A93L-XC19-A93
50,710
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39318195MGPL40-40AZ-M9BL-XC19-M9B
52,910
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39318204MGPL40-40AZ-M9PL-XC8(A)0~10M9P
54,560
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39318213MGPL40-40AZ-M9BAL-XC19-M9BA
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする