曜日別特売

MG Series(MGPM32-40AZ)

MG Series(MGPM32-40AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
全9種類を絞り込む
オートスイッチ種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39481968MGPM32-40AZ-XC19-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
38,500
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39481977MGPM32-40AZ-XC8(A)0~10(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
39,380
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39481986MGPM32-40AZ-A93-XC19-A93
41,910
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39481995MGPM32-40AZ-A93L-XC19-A93
42,570
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39482004MGPM32-40AZ-M9BL-XC19-M9B
44,770
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39482013MGPM32-40AZ-M9B-XC8(A)0~10M9B
44,990
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39482022MGPM32-40AZ-M9NL-XC19-M9N
44,990
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39482038MGPM32-40AZ-M9BWL-XC19-M9BW
45,320
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39482047MGPM32-40AZ-M9BVL-XC19-M9BV
45,650
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする