曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-60AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-60AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39319708MGPL40-60AZ-XC19(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
50,990
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39319717MGPL40-60AZ-A93ZS-XC19A93
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39319726MGPL40-60AZ-A93-XC19A93
54,400
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39319735MGPL40-60AZ-A93L-XC19A93
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39319744MGPL40-60AZ-M9B-XC19M9B
56,600
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39319753MGPL40-60AZ-M9BW-XC19M9BW
57,150
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39319762MGPL40-60AZ-M9NL-XC19M9N
57,480
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする