曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-65AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-65AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40661328MGPM40-65AZ-XC19(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
42,630
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40661346MGPM40-65AZ-A93L-XC19A93
46,700
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40661364MGPM40-65AZ-A93Z-XC19A93
47,360
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40661382MGPM40-65AZ-M9BWL-XC19M9BW
49,450
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40661407MGPM40-65AZ-M9BZ-XC19M9B
49,670
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40661425MGPM40-65AZ-M9BAL-XC19M9BA
51,100
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする