SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-65AZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39319857
MGPL40-65AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
50,990
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39319866
MGPL40-65AZ-A93L-XC19
CADデータダウンロード
A93
¥
55,060
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39319875
MGPL40-65AZ-A93Z-XC19
CADデータダウンロード
A93
¥
55,720
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください