318件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-35~+100 使用流体外部ダスト
1個
449 税込494
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。 平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。 丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。 面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。 工具1つで輪切り加工と縦裂き(スリット)加工の両方の加工ができ、対応ストリップ長はエンドレスです。
セット内容平刃3枚、丸刃1枚
1丁
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ 刃数5
1本ほか
789 税込868
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

リコイルジャパンタップ
ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。
用途スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ 精度2級
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性 材質合成ゴム、NBRニトリルゴム 厚さ(mm)2 使用温度(℃)-20~+120 最高使用温度(℃)+120
1袋(2個)
特価
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

1枚(1枚)
5,598 税込6,158
4日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エルビス 鉄ラスパート
呼径d(mm)5.3 仕様ラスパート処理 材質スチール
1箱(85本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
59 税込65
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
289 税込318
5日以内出荷

1箱(1000枚)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合電線径(Φmm)8~13 適合電線(mm2)1.5~2.5 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)165 質量(g)176
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工 材質SKH51
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL 形状L受
1個
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用 仕様N/標準 材質HSCO 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)118
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)




深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 材質HSCO 表面処理ダークマージン ねじれ角(°)130
1本
10,980 税込12,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


1個
53 税込58
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL・磨 形状L受
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

”秀存昭三作” すべて黒にこだわった逸品。
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに 材質(刃)青紙2号 付属品本革サック 形状諸刃 材質(柄部) 仕上黒打
1丁
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
429 税込472
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
279 税込307
5日以内出荷

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL・磨 形状L受
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


1個ほか
53 税込58
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

全切刃に高周波焼き入れを追加して約61HRCに硬化し、耐摩耗性をさらに向上させました。鍛造により大変頑丈です。 あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りに要する時間を節約します。 スリムなヘッド形状と最適に角度がつけられたケーブル外被切刃により、奥深くにある埋め込み型ボックスでも簡単にアクセスできます。 深さ限界のある丸型切刃により、外被除去が簡単に損傷なくできます。汎用な1.5~2.5mm2の導体用精密ストリップ穴。 銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。比較可能なプライヤーよりも30%軽い重量。 複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様切断面:傘状(斜め刃) 全長(mm)165 質量(g)176 ハンドルコンフォート 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL・磨 形状L受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷