カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(2)
  • メカニカル部品(1)

「45351-kvg-951」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスク フロントブレーキ 45351KVG951 ホンダ

    ディスク フロントブレーキ 45351KVG951

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番45351-KVG-951
  • ボルト ブレーキディスク  90105KGH900 ホンダ

    ボルト ブレーキディスク 90105KGH900

    ホンダ(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90105-KGH-900主な適合車種(ホンダ)DIO
  • 二輪車用ブレーキパッド NTB

    二輪車用ブレーキパッド

    NTB(134件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
  • ディスク フロントブレーキ 45351KVG901 ホンダ

    ディスク フロントブレーキ 45351KVG901

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番45351-KVG-901
  • ディスク フロントブレーキ 45351KVG902 ホンダ

    ディスク フロントブレーキ 45351KVG902

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番45351-KVG-902
  • シールセット ピストン 06451MZ2405 ホンダ

    シールセット ピストン 06451MZ2405

    ホンダ(6件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番06451-MZ2-405主な適合車種(ホンダ)PCX125
  • BELT,DRIVE ホンダ

    BELT,DRIVE

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ブレーキローター

    日立Astemoアフターマーケットジャパン(72件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
  • ディスクローター NTB

    ディスクローター

    NTB(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ブレーキパッドと同時交換がオススメ!
    硬度35°(±3)
  • ブレーキディスクローター BOSCH(ボッシュ)

    ブレーキディスクローター

    BOSCH(ボッシュ)(54件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
  • カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    カスタムタイプ フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(333件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ローラーセット ウエイト 22123KWN900 ホンダ

    ローラーセット ウエイト 22123KWN900

    ホンダ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(6個)
    当日出荷
  • パッドセット フロント 06455K20912 ホンダ

    パッドセット フロント 06455K20912

    ホンダ
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    他社参考品番(VESRAH)VD-180
  • スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT KITACO

    スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT

    KITACO(15件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    純正同様サイズの補修用スライダーです。 スライダーは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。
  • ベルト NTB

    ベルト

    NTB(150件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス製ローターボルト K-CON(キタコ)

    ステンレス製ローターボルト

    K-CON(キタコ)(44件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
    材質ステンレスレンチサイズ(mm)6ピッチP(mm)1.25締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
  • RDH03リプロディスク 220/58/78 DAYTONA(デイトナ)

    RDH03リプロディスク 220/58/78

    DAYTONA(デイトナ)
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
    用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合PCX150(15-18) [WW150F/WW150G/WW150H/WW150H-2J/WW150J-3J/WW150SJ-3J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可PCX150 スペシャルエディション(17) [WW150SH/WW150SH-2J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可PCX150(12-14) [WW150C/WW150D-2J/WW150E/WW150E-2J] ※後継モデル(KF30/KF47系)は取付不可グロム125<非ABS>(17-20) [GROM125H/GROM125J/GROM125L] ※非ABSモデル専用(ABS付モデル取付不可)※新型JC92系は取付不可グロム125<非ABS>(13-16) [GROM125D/GROM125E/GROM125F/GROM125G] ※非ABSモデル専用(ABS付モデル取付不可)※新型JC92系は取付不可モンキー125<非ABS>(19) [Z125MK] ※Z125MK(非ABS)専用 ※Z125MAK(ABS付)とJB03/05系は取付不可PCX125(15-18) [WW125F/WW125G/WW125H/WW125J-3J/WW125SJ] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可PCX125 スペシャルエディション(17) [WW125SH] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可PCX125(10-14) [WW125EX2A/WW125EX2C/WW125EX2D-Y1/WW125EX2D-Y2/WW125EX2E] ※後継モデル(JF81/JF84系、JK05/JK06系)は取付不可SHモード125(14-15) [ANC125E]ディオ110(11-13) [NSC110WHB/NSC110WHD] ※後継モデル(JF58系、JK03/JK46系)は取付不可PCX150<非ABS>(海外)(12-18) [WW150C/D/E/EXF/EX2F/F/EXG/G/EXH/H/J] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MONKEY125<非ABS>(海外)(18-21) [Z125MJ/MK/ML/MN/MM] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MSX125/GROM125/SF<非ABS>(海外)(13-22) [MSX125D/E/F/G/H/J/L/M] ※非ABSモデル専用 ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須PCX125(海外)(10-18) [WW125A/SA/EX2A/EX2B/EX2C/EX2D/D/EX2E/F/G/H/EX2F/EX2H/J-2KO/J-3KO] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須DASH125/FUTURE125/WAVE125/WAVE110等(海外)(07-25) [各海外型式] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)3.6穴数4外径(mm)220内径(mm)58穴径(mm)10.5純正品番45251-KWB-602、45351-KVG-901、45351-KVG-902、45351-KVG-951摩耗限界(mm)3寸法PCD(mm)78
  • ピースセット スライド 22011KWN900 ホンダ

    ピースセット スライド 22011KWN900

    ホンダ(5件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)PCX 150
  • ボルト フロントディスク 8X 90105KL8741 ホンダ

    ボルト フロントディスク 8X 90105KL8741

    ホンダ(4件のレビュー)
    309税込340
    1個
    6日以内出荷
    主な適合純正品番90105-KL8-741