仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
形状ストレートタイプ
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150
公差L(mm)-0.1~0.3
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
摺動面や運動形態に制限がありません。
含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。
各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
幅(mm)45
種別普通紙
タイプ普通保存
紙厚(mm)約0.065
適合機種CE-2200/2600-5/2600-5S/2600-5M/2600-10S/2600-15S/2600-15M、CE-2000/2500-5/2500-5S/2500-5M/2500-10S/2500-15S/2500-15M/3410/3700-15/3700-20/3700-30/3820/3830/4200-15/4700-30/4300/4800、TK-1400/2400/1300/2200/2300/3500T、TM-66、PX-1000、TB-1000、CE-2102T/2104T/2104TS、CE-2300-5/2300-5S/2300-5M/3000-10M/3000-15M/3105T/3110T/3310/3515T/3520T/3530T/4112AB、TK-700/710、CE-4200/4515T/4520T/4530T、TK-2100T/3000T、2504ER/2508ER/3404ER/3408ER/4420ER/4430ER、SR-6-30P、4100SRT、TK-4000T31、TM-55/56
芯径(mm)12
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。
メンテナンスフリーで給油の必要がありません。
耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。
摩擦係数が低い。
低温から高温まで広い範囲で使用できます。
耐食性、および耐薬品性に優れています。
耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅
長さ公差(mm)-0.1/-0.3
SPIKEプライム専用のカラーセンサ。色モード、反射光モード、環境光モード
用途SPIKE用
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
寸法(Φ×mm)外422×H65
1個(1個)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
編みやすさにこだわり、全てがグレードアップした輪針。
編みやすい針先
滑りのよい表面
スムーズな接合部
回転するコードでねじれず快適
ソフトなコードでクセがつきにくい
長さ(mm)424~439
1個
¥2,398
税込¥2,638
31日以内出荷
種別ソケット
コネクタ形状インライン
コネクタ標準
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ標準インラインソケットコネクタ
RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは M12 コネクタを使用します
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 静電容量型本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO+NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = PBT最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1個
¥40,980
税込¥45,078
31日以内出荷
iFaceスタンダードデザインの耐衝撃ケース。 「推し活」に使えるビビッドカラーのPureケースが仲間入り!
くびれと適度な厚みで持ちやすい、iFaceの定番ケース「First Class」。
ビビッドな原色カラーで揃えたPureデザインが仲間入り。
「推し」への愛は色の強さで表したい!Pureケースはライブやコンサートでもアピールできる発色の良いカラー。
差し色にもなるから、カラーを効かせたコーデが楽しめます。
その他のカラーは、ツルッとした光沢が美しい色鮮やかな「スタンダード」。
シンプルで、iFaceらしさが楽しめるデザインです。
・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
・ストラップホール付き
同色のAirPodsケースとのカラーコーディネートもお楽しみください。
適合機種iPhone 14 Pro Max専用
材質ポリカーボネート、TPU
質量(g)約56
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約177×88×14
機能ストラップホール付、ワイヤレス充電可
トラモンティーナは1911年ブラジル南部、ブラジルバーベキュー「シュラスコ」発祥の地でもあるリオグランデドスル州のカルロス・バルボーザという小さな町でイタリア移民バレンティーノ・トラモンティーナが起こした小さな鍛冶屋から歴史を刻み始めました。現在はカトラリー、バーベキュー製品をはじめ、120カ国への輸出を手掛けるブラジルを代表する企業です。「シュラスコシリーズ」は耐久性も高く、入り組んだ天然の木目が美しい「タイガーウッド」を使用し、更に抗菌加工を施しました。抗菌木材のリバーシブル長角まな板です。
材質タイガーウッドニス仕上げ
ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、
用途サイモロックケースに使用。
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容シリンダー錠 1個キー 1個
仕様●タイプ : 水平レール●材質 : 押出アルミニウム●深さ : 432mm●奥行 : 84HP●水平ピッチ : 84HP
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
寸法L(mm)55
寸法A(mm)21.8
寸法C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
マット塗装仕上の反射板によりやわらかな光を届けます。グレアカットアングルを深くしているため、着座した状態で発光部分が見えにくい仕様です。セードから透過するあかりは空間をやさしく彩ります。
消費電力(W)6.2
仕様スライドコンセント取付専用、LED、高さ調整可能型
材質鋼(白色塗装ツヤ仕上/しんちゅう色メッキヘアライン)
長さ(mm)1310~410
質量(kg)0.5
直径(Φmm)118
高さ(mm)260
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)56.4
光束(Lm)350
アズワン品番64-9324-67
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
主に百貨店等で使用されている下げ札(ラベル)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
31日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
破断荷重(kN[kgf])1.08[110]
材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)
関連資料(0.73MB)
取扱説明書(0.77MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ