厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく丈夫です。
トラスコ品番579-2152
材質LLDPE
厚さ(mm)0.1
色透明
容量(L)45
縦(mm)800
横(mm)650
1冊(10枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
中身がよく見える透明タイプです。
厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。
部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理
材質ポリエチレン(PE)
容量(L)-
こんなお得な商品も!

ポリ袋 10枚入り
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)650×800
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
こんなお得な商品も!

ポリ袋 10枚入り
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。
寸法(横×縦)(mm)650×800
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)356.1
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使われている半透明のゴミ袋です。 本体に容量表記が入っています。
材質HDPE
こんなお得な商品も!

ゴミ袋
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。
しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。
省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。
寸法(横×縦)(mm)650×800
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
トラスコ品番407-9922
質量(g)1489.8
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
厚さが0.1mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。
重量物などの廃棄にご使用ください。
用途ごみ処理、保管など
材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
タイプツルツルタイプ
こんなお得な商品も!

ポリ袋
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
新素材メタロセン配合で強度が大幅アップ。柔軟性に優れ、伸びに強く突起物にも強い。
材質ポリエチレン(メタロセン配合)
入数(枚)100
こんなお得な商品も!

ゴミ袋
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。
しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。
省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。
容量(L)90
トラスコ品番407-9949
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
質量(g)3438
入数(枚)100
寸法(横×縦)(mm)900×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)900×1000
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さが0.08mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。
重量物などの廃棄や保管、梱包に適しています。
用途ごみ処理、保管など
材質LLDPE(低密度ポリエチレン)
タイプツルツルタイプ
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.08mm
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
最も一般的なポリ袋です。
用途小分け包装・梱包資材に。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
45Lのトップケースに収納できるサイズのインナーバック。ショルダーベルトが付属しており、ショルダーバックとしてお使いいただけます。
仕様取付工数:0.1h
容量(L)最大約44
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。
材質SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズ
ポート数3
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
使用流体空気
切換方式ノーマルオープン
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
使用流体空気
切換方式ノーマルオープン
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
切換方式(2) ノーマルオープン
ポート数3
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
使用流体空気
仕様高硬度鋼加工用WSTAR小径ドリル(内部給油)
材質極超微粒子超硬(UWC)
表面処理ミラクルコーティング(VP)
リモコンタイプのオートディスペンサーです。2種類のモード(分注モード・連続分注モード)で実験に合わせた分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
仕様容量(mL):0.1~99.9●最大ピストン容量:10mL●最小滴定量:100μL●精度:分注時/10mL±30μL、連続分注時/1mL±6μL●再現性:分注時/10mL±10μL、連続分注時/1mL±9μL●使用環境温度:10~30℃●本体ネジ規格:GL45●材質:シリンダー/硼珪酸ガラス、排出・吸引チューブ/FEP●付属品:シャフト、クランプ、ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)、排出ノズル2種、ACアダプター●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
アズワン品番3-7031-01-24
校正証明書JCSS校正
1個
¥99,980
税込¥109,978
15日以内出荷
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
電圧(V)200/200
周波数(Hz)50/60
ブレーキブレーキ無
厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など
色透明
種類ポリ袋
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
変速機タイプハイポニック
取付け方法フランジ取付
電源三相
電圧(V)200/200
周波数(Hz)50/60
ブレーキブレーキ無
変速機タイプハイポニック
取付け方法フランジ取付
電源三相
電圧(V)200/200
周波数(Hz)50/60
ブレーキブレーキ付
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
電圧(V)200/200
周波数(Hz)50/60
ブレーキブレーキ付
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
電圧(V)200/200
周波数(Hz)50/60
ブレーキブレーキ無
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
電圧(V)400/400
周波数(Hz)50/60
ブレーキブレーキ付
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
電圧(V)400/400
周波数(Hz)50/60
ブレーキブレーキ無
変速機タイプハイポニック
取付け方法脚取付
電源三相
電圧(V)200/200
周波数(Hz)50/60
ブレーキブレーキ付
こんなお得な商品も!

ポリ袋 極厚手
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
厚み0.1mmの厚手タイプです。
厚みがあり、破れにくくなっています。
幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理
容量(L)120
トラスコ品番765-3794
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)2200
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)1000×1200
1セット(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質SUS316L
形状エルボ45°
種類サニタリー継手
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ