1個
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠
材質(シース)SUS316
許容差JISクラス2(K)
曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保
素線の種類K
柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。
外径(Φmm)50
材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄
厚さ(mm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
六角軸対辺(mm)6.35
防水タイプ(パッキン使用)
防水規格IPX5相当
用途屋外用配分電盤・制御盤
タキゲンコード00332
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
艶を抑えたマットコーティング仕様です。シンプルな風合いとサイズバリエーションで、様々な食のシーンで活躍します。
用途外食、福祉
材質メラミン
対応食器洗浄機、消毒保管庫
EBM品番1979610
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
31日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
31日以内出荷
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
埋込穴(Φmm)125
ランプの種類高彩色LED
演色指数(Ra)93
明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
枠アルミダイカスト
仕様(光源の深さ)深型
取付必要高(mm)230
質量(kg)0.7
取付可能天井厚(mm)5~25
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
31日以内出荷
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型
質量(kg)0.5
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)185
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
サービス分類組立・設置・取付
サービス分類組立・設置・取付
スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。
屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。
USB規格は世界共通の規格のため、世界各国で異なるプラグ形状に左右されることなく、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
ACアダプタを使わずにAC100Vに直接接続できます。
質量(g)500
サービス分類組立・設置・取付
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ