14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

差込角(mm[inch])12.7 [1/2] 二面幅S(mm)17 トラスコ品番119-7193 質量(g)310 寸法L(mm)150 寸法L1(mm)20 寸法D(mm)28
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。
差込角(mm)12.7 全長(mm)75 付属品ピン・Oリング
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売) バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用) 照度(Lx)約3000(40cm前方) 光束(Lm)約1500 連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間 バッテリーリチウムイオン 寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時) 質量(g)610(本体のみ) 点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%) 回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション) 機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温 照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転) トラスコ品番835-6931 適合バッテリーEZ9L54
1台
26,980 税込29,678
当日出荷


コードレスで手軽に作業!。4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる(約 100 / 180 / 260 / 340 N・m)。最大トルク約340N・m。大容量リチウムイオンバッテリー 18V 4.0Ah。白色LEDライト付。保護スリーブ付き薄型ディープソケット 17/19/21を付属。収納ケース付き
材質ABS、スティール 寸法(mm)角ドライブ:12.7 質量(g)1040 使用温度範囲(℃)10~40 電源リチウムイオン電池(DC18 V、4.0 Ah) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~3750 モーターDCブラシレスモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70×204 最大締付トルク(N・m)約340 (3468 kf・cm) 充電時間(時間)約2(専用充電器MP-BC使用) モード打撃:4段階切替(100 N・m、180 N・m、260 N・m、340 N・m) 打撃数(min-1)4800~7500
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
1箱(1枚)
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ケースマトメ
部品名称ケースマトメ 関連資料(1.07MB) 図解NoAH4-120-1 本体部品_No.17
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング
規格6209ZZ 部品名称ベアリング 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.23MB) 図解NoSSA-R1000 フロントデフ分解部品_No.29、SSA-R1000 リヤデフ分解部品_No.19、SSA-R1000C トランスミッション分解(5)部品_No.23、BSM-1300L 希望付属品2部品_No.17、AH4-120-1 本体部品_No.18、SSA-R1000C フロントデフ分解部品_No.29、BSM-1100L 希望付属品2部品_No.17、SSA-R1000C リヤデフ分解部品_No.19、SSA-F1010 リヤアクスル(2)部品_No.13、SSA-R1000 トランスミッション分解(5)部品_No.23
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボウスパナ
規格ニメンハバ3 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.97MB) 図解NoMS058E 付属品部品 6カクボウスパナ_No.31、MK046 付属品,希望付属品部品_No.37、MS056 付属品部品_No.11、MS046 付属品,希望付属品部品_No.37、GS23E 付属品、希望付属品部品 6カクボウスパナ_No.18、SD057E 付属品部品_No.24、MS057S 付属品部品_No.16、MS046K 付属品,希望付属品部品_No.37、MK056 付属品部品_No.11、MS057 付属品部品_No.17、GS50D 付属品、希望付属品部品 6カクボウスパナ_No.18、AH4-120-1 付属品 オプション部品_No.2、MK057 付属品部品_No.17、SD057 付属品部品 6カクボウスパナ_No.17、MK057S 付属品部品_No.16、MS057E 付属品部品 6カクボウスパナ_No.24、SP-M056 付属品部品 6カクボウスパナ_No.11、MK057E 付属品部品 6カクボウスパナ_No.24、CBM-520BH-1 オプション4 ホース巻装置、ノズル、ノズル受け部品_No.7、BSM-1300L 希望付属品2部品_No.35、BSM-1100L 希望付属品2部品_No.35、SD057S 付属品部品 6カクボウスパナ_No.16、MS058SPE-A 付属品部品 6カクボウスパナ_No.30
1個
120 税込132
7日以内出荷

電丸くんがコードレスになりました。 コードレスになったことで電源が確保しにくい現場や、ちょっとした手直しに便利です。 面取り用工具
仕様●無負荷回転数(min^-1):11000●面取り能力:R3●消費電力(W):700●幅(mm):221●奥行(mm):140●高さ(mm):368●PSPC対応●面取り量:R3●重ね加工最小板厚:9mm●最小加工半径:R17●バッテリー容量:標準4Ah●定格電圧:18V●適合充電器(別売):M18B-BC●セット内容/付属品:電池パック(18EV-S4)●原産国:日本●コード番号:382-4281 アズワン品番67-5614-79
1台
289,800 税込318,780
14日以内出荷