69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
799 税込879
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(45個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。 ねじ頭の頭高を低くしたい時に適しています。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。 材質特殊ステンレス(MRX[[R上]])、表面処理:パシベイト 頭部厚(mm)1.6 頭部径(Φmm)8 適合ドライバープラスNo.2 最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
1袋(33本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86 差込角(mm)9.5・12.7 質量(kg)22.5 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(86点組)
89,980 税込98,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(500本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ソケットセット(12角、ホルダー付)
穴角12角 トラスコ品番369-8441 セット内容4D-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)404D-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)404D-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)504D-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)504D-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)504D-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)654D-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)704D-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)904D-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1054D-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)130ソケットホルダー付 質量(kg)0.8(セット全体) 化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

本体生地:1680Dポリエステル裏PVC加工。 内装生地:ポリエステル裏PU加工。 B4用紙まで収納可能。 約19L。 2ルームタイプ。 キャリーオン可能。 本体正面(右側):ファスナーポケット。 本体背面:キャリーバー通し。 両側面:ファスナーポケット。 本体内部(メイン):ファイル等収納可能な多用途ポケット、小物収納ポケット×3、ペン差し。 着脱式キーホルダーリング。 本体内部(サブ):ファイル等収納可能。 チェストハーネス。 両肩ベルト部にSuica等収納可能
クロ 質量(g)約1000 容量(L)約19 寸法(横×高さ+マチ)(mm)260×360×120
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)ソケットセット(6角、ホルダー付)
穴角6角 トラスコ品番396-4540 セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付 質量(kg)0.8(セット全体) 化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ディープソケットセット(12角
ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。 産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 ねじ穴付で壁掛け、デスク固定が可能です。
用途産業機械、自動車などの整備に。 差込角(mm)12.7 付属品ソケットホルダ(アルミタイプ) トラスコ品番818-8749 セット内容10(ソケット内容)4D-10L、11L、12L、13L、14L、17L、19L、21L、22L、24L 質量(kg)1.8
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
1箱(200本)ほか
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質真鍮(金ニス塗装仕上) 寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7 胴径(Φmm)32 アズワン品番65-2314-20 入数1個 ねじサイズG1/4"
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

形状12角、ホルダー付 穴角12角 差込角(mm)12.7 トラスコ品番395-6377 セット内容4D-10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、20L、21L 質量(kg)1.92
1セット(12点組)
17,980 税込19,778
翌日出荷

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
1箱(200本)ほか
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用 材質スチール 表面処理三価ユニクロ 十字穴番号2番 タイプ全ねじ
1箱(250本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用 タイプ全ねじ 呼び寸法d(mm)4
1箱(500本)ほか
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に 材質スチール タイプ全ねじ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状
1箱(150本)ほか
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用 材質ステンレス(SUS410) 表面処理パシペート 十字穴番号2番 タイプ全ねじ
1箱(200本)ほか
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。 材質特殊ステンレス(MRX[[R上]])、表面処理:パシベイト 頭部厚(mm)3 頭部径(Φmm)8 適合ドライバープラスNo.2 最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
1袋(31本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用 材質ステンレス(SUS410) タイプ全ねじ 表面処理パシペート 頭部形状 呼び寸法d(mm)4
1箱(500本)ほか
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。
用途首下のギザギザが強力にザグリしてピッタリと収まるため、フレキ板のようなボード類の締結に最適 材質スチール タイプ全ねじ 十字穴番号2番 表面処理三価ユニクロ
1箱(500本)ほか
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サラ頭で十字穴つきのドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付。配線・配管等の固定。 十字穴番号No.2 穴の形状十字穴 適合ドライバープラスNo.2
1箱(150本)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・金属外壁取付に 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状なべ 頭部径(Φmm)8.3 頭部高さ(mm)3.6 適合ドライバー四角No.2 最大適合板厚(mm)3.2
1袋(33本)ほか
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。 座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.6 適合ドライバー四角No.2
1袋(41本)ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に 材質鉄、表面処理:三価ユニクロ 頭部形状なべ 頭部厚(mm)3.6 頭部径(Φmm)8.3 頭部高さ(mm)3.6 適合ドライバー四角No.2 最大適合板厚(mm)3.2
1袋(85本)ほか
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして
1個
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
1個
158 税込174
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主な適合純正品番39241-4A00M・1A06-22-530・44118-78G01・44118-58JB3・1A07-22-530・1A05-22-530・39241-4A01D・1A25-22-530・44118-78G00・39242-4A00E・39241-4A00K・44118-58J32・44118-76G11・40088-4A00D・44118-76G31・40088-4A00E・39241-4A00L・1A15-22-530B・1A19-22-530A・1A18-22-530B・41127-4A0A1・ メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。調整可能なジョーカー6004は、それぞれの応用分野におけるすべてのメートル法およびインチ法寸法をカバーします。六角ネジやボルトを自動かつ連続的に把握。グリップ時のレバー機構により滑りや破損を防止。メカニカルラチェット機能により、レンチを取り外さずに迅速かつ安定したねじ締めが可能。口元の角幅直方体に配置することで戻り角わずか30°。
セット内容クイックスパナ(XS) 020099(7-10mm×1/4-3/8”)、クイックスパナ(S) 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、クイックスパナ(M) 020103(13-16mm×1/2-5/8”)、クイックスパナ(L) 020101(16-19×224mm)、クイックスパナ(XL) 020104(19-24×3/4-5/16”)、ウレタン収納ケース 137332(W172×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
51,980 税込57,178
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所板シャックル
ネジシャックルより手軽なエコノミータイプです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
369 税込406
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合車種1.6、1.9、2.0、2.4L、S60、C70、V70、V50、XC70、XC90、S40、S80、V60 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式5気筒2.0、2.4L D5204T~T5、D5244T~T19、 4気筒1.6L D4164T~T2、1.9L D4192T~T3、2.0L D4204T~T2
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷

超高速切削で能率と加工面粗さの飛躍的な向上!、画期的な速い切削速度と送りで高能率加工ができます。、高速回転専用の刃先形状によるシャープな切れ味。、加工面精度の大幅な向上がはかれます。、独自の形状による優れた切屑排出性。、2枚刃コーナーR
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:19、L:5、d:5、M:M4×0.7
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に 材質スチール タイプ全ねじ 表面処理ダクロ 頭部形状なべ 呼び寸法d(mm)4
1箱(500本)ほか
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。焼付き防止効果が高いスズメッキです。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に タイプ全ねじ 呼び寸法d(mm)4
1箱(500本)ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に 材質ステンレス(SUS410) タイプ全ねじ 表面処理ブロンズ 頭部形状 呼び寸法d(mm)4
1箱(500本)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に タイプ全ねじ 呼び寸法d(mm)4
1箱(500本)ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード