45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
5,790 税込6,369
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)



1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86 差込角(mm)9.5・12.7 質量(kg)22.5 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(86点組)
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
質量(g)13 消費電力(W)3 外径(Φmm)35 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 電球形状キャンドル 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)90 質量(g)13 消費電力(W)3 口金E17 外径(Φmm)35 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状キャンドル 色温度(K)2700 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)71 質量(g)20 消費電力(W)3 口金E26 外径(Φmm)45 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)>80 電球形状一般球 色温度(K)2700 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット
169,800 税込186,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
12,600 税込13,860
翌日出荷


材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mm ピッチ(mm)0.8 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mm ピッチ(mm)0.8 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

1本
61,980 税込68,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘッド交換式外径カッティングヘッド。ポジチップ使用により、低切削抵抗。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。レールロックにより加工中にチップが動かない
用途内径旋削加工用。倣い加工用
1個
61,980 税込68,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ヘッド交換式内径カッティングヘッドです。
用途内径旋削加工用。
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
容量(L)1.8 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 材質ステンレス 質量(kg)11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470 TKG品番9-0887-0501 TKG品番(2017)6-0795-0601
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)92 質量(g)20 消費電力(W)3 口金E26 外径(Φmm)35 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状キャンドル 色温度(K)2700 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)100 質量(g)13 消費電力(W)3 口金E12 外径(Φmm)35 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)>80 電球形状キャンドル 色温度(K)2700 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。SタイプとPタイプの違いは振れ精度です。細物金属・軽金属加工の場合はKFLタイプをご推奨します。先端取替式、防水タイプ
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

規格PF1/4=8.5ホースヨウ 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1.45MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.37MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.42MB) 展開図30(1.38MB) 展開図31(1.64MB) 展開図32(1.39MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.2MB) 図解NoMRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.15、MRS75-501 オプション(3) マキトリクミタテ部品_No.16、MSC1-104L-GH オプション5 セイデンノズル部品 マガリナカシンマトメ PF1/4_No.13、MRS30-130 薬剤配管部品_No.63、MSC1-104L-GH オプション6 ノズル16トウコウ2部品 マガリナカシンマトメ PF1/4_No.27、KBM-500D-1 オプション1 (吊下げノズル)部品_No.47、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.5、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.55、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.5、MRS90-500 オプション(1)ジェットポンプ マキシャ部品_No.31、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.43、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.70、MRS30-130T 薬液配管部品_No.63、ツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.23など
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M10X30 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.41MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.37MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.45MB) 展開図39(1.28MB) 展開図40(1.44MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.44MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.31MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.2MB) 図解NoBSM-1220SLT-C2 ギヤケース部品_No.30、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.16、SSA-F616V-1 テンション部品_No.20、MS651DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.34、MHL351A ブーム、運転台関係部品_No.27、MS410R4T-K クラッチ、テンション部品_No.34、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.84、MRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.11、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.84、MSV413B-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、MS651DR4-Y カバー及びクラッチ部品_No.34、CBM-520SLT-C2-3 分水器部品_No.15、MS550DA-2Y-1 フレーム部品_No.28、MS450ADR4 カバー及びクラッチ部品_No.33、MSV613-M-A(13×130M) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、BSM-1020L-DC ワイパーモータ部品_No.18など
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

規格M16X1.5 部品名称チヨウアツベンネジドメ M16X1.5 関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.65MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.65MB) 図解NoBSM-630SLT-C2-2(14M) 調圧弁 分水器部品_No.4、MS2202 調圧装置部品_No.44、SSA-F600I 調圧弁部品_No.3、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.19、CBM-520SLT-C2-3 調圧弁部品_No.5、BSM-1030SLT-BC2 付属品2部品_No.2、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.17、VSM100-11 分水器部品_No.5、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.17、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.17、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.27、SSA-V1000 調圧弁部品_No.4、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.4、MS1703 調圧装置部品_No.44、BSM-840SLT-C2 付属品部品_No.53、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.40、BSM-1240SLT-C2 付属品部品_No.53、CBM-520SLT キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.5など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

規格M4X8クボミサキ 部品名称6カクアナツキトメネジ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.81MB) 図解NoBSA-410S 電動調圧弁部品_No.27、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 電動調圧弁部品_No.27、BSA-420JDESG G-4 電動調圧弁部品_No.27、KBM-3015D-2 電動調圧弁部品_No.23、BSA-420LDASH 電動調圧弁部品_No.27、BSA-420JDESG G-3 電動調圧弁部品_No.27、BSA-410 電動調圧弁部品_No.27、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.27、KBM-500D-1 第1段ブーム 左部品_No.15、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右 Lシリーズ部品_No.14、BSA-420JDESG G-4S 電動調圧弁部品_No.27、BSA-420JDSG G-3 電動調圧弁部品_No.27、BSA-410AS 電動調圧弁部品_No.27、KBM-500D 第1段ブーム 右部品_No.13、BSA-420S 希望付属品 電動調圧弁部品_No.27、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左 Lシリーズ部品_No.14、BSA-420JDS 電動調圧弁部品_No.27、KBM-500D-1 第1段ブーム 右部品_No.15、BSA-420LDASH 第1段ブーム 左部品_No.15、KBM-500D 第1段ブーム 左部品_No.13、BSA-420JDAS 電動調圧弁部品_No.27、BSA-420LDASH 第1段ブーム 右部品_No.15、CBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.23、BSA-420JDSG G-4 電動調圧弁部品_No.27、BSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.27、BSA-420JDASH 電動調圧弁部品_No.27、BSA-420JDSG G-4S 電動調圧弁部品_No.27、KBM-3015D-2 左ブーム (モトブーム)部品_No.15、SSA-G550 オプション(4)部品_No.12、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.27、KBM-3015D-2 右ブーム (モトブーム)部品_No.15、SSA-G535 オプション(5)部品_No.12、BSA-420JDASG G-3 電動調圧弁部品_No.27、BSA-411S 電動調圧弁部品_No.27、BSA-420JDES 電動調圧弁部品_No.27
1セット(10個)
459 税込505
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSW
規格M6X16(SMダイ) 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.38MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.36MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB) 図解NoMRS40HS-150 カバー部品_No.8、SSA-G535 ラジエータ ※~2011年1月部品_No.14、MS415R4CF-1(8.5) カバークミタテ部品_No.13、MS039D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.15、MSV415SL(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.27、MSC1-104L-GH フレームクミタテ、マストクミタテ部品 6カクボルト(+)WSW_No.32、MSA415R8CG-RV(10) カバークミタテ部品_No.24、MSV415R2SL(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.31、MS515R4CS-1(10)アワジ カバークミタテ部品_No.13、MSV415R2SL(10) フレーム部品_No.41、MSA415R8CG-RV(8.5) カバークミタテ部品_No.24、MS615R8CF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.24、MSA415R8C-RV(10) カバークミタテ部品_No.24、MS615DR4CSL-Y(10) カバークミタテ部品_No.5など
1セット(10個)
429 税込472
7日以内出荷

水本機械製作所Cリンク
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
359 税込395
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水本機械製作所ローアイストラップ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、ベルトなどを通すのに便利です。、支柱や壁面等に取り付けます。
1個
779 税込857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
849 税込934
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所三角リングキャッチ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、ベルト等とチェーンの連結に適しています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
829 税込912
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所コートフック
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、コートフックとして。、物掛けとして。
1個
519 税込571
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コートフックとして。、物掛けとして。
仕様●使用荷重(kN):0.15●L(mm):25●B(mm):27●W(mm):40●H(mm):28●d(mm):3.5●t1(mm):4●t2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4631 アズワン品番67-7186-95
1個
479 税込527
8日以内出荷

Solimar Pneumaticsフルイダイザー
フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィ
仕様●サイズ:約106mm●材質:ステム/ステンレス、ワッシャナット/SS、ディスク/シリコン●シリコンディスク色:白●エアー圧力(Mpa):0.15●適正風量(L/sec):8~19●I.D.:1/2"NPT(14)●O.D.:3/4"NPT(14)●取付穴(mm):Φ27●重量:310g アズワン品番65-9541-55
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Solimar Pneumaticsフルイダイザー
フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりデ
仕様●サイズ:約106mm●材質:ステム/ステンレス、ワッシャナット/SS、ディスク/シリコン●シリコンディスク色:青●エアー圧力(Mpa):0.15●適正風量(L/sec):8~19●I.D.:1/2"NPT(14)●O.D.:3/4"NPT(14)●取付穴(mm):Φ27●重量:310g アズワン品番65-9541-54
1個
16,980 税込18,678
欠品中

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HY Φ7●ホース内径:5~6.5●材質:C3604ニッケルメッキ付●外形寸法L:27●最小穴径(オリフィス径)d:4●コード番号:303-0001455 アズワン品番67-4858-77
1個
899 税込989
13日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HY Φ9●ホース内径:7~8.5●材質:C3604ニッケルメッキ付●外形寸法L:27●最小穴径(オリフィス径)d:4●コード番号:303-0001456 アズワン品番67-4858-78
1個
899 税込989
13日以内出荷