17,978件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
3,200 税込3,520
当日出荷

BIGM(丸山製作所)サラネジM4X8
部品名称サラネジM4X8 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.85MB) 図解NoMJT-8 MJT-8GT メインシャーシ部品_No.16、MGT-800 MPG800 メインシャーシ部品_No.16、MGT-500A-1 MPG500A-1 メインシャーシ部品_No.16、MGT,MPG-51 イノベーターⅡメインシャーシ部品_No.16、MGT-800A-1 MPG-800A-1 メインシャーシ部品_No.16、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡメインシャーシ部品_No.16
1個
120 税込132
7日以内出荷

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
特価
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
230 税込253
当日出荷

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 十字穴番号2 頭部形状トラス 穴の形状プラスマイナス
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ径M4 長さ(mm)15 頭部形状鍋頭 表面処理ユニクロメッキ エスコ品番EA949NE-415
1個
260 税込286
当日出荷

1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

材質鉄(ユニクロメッキ) 全長(mm)285 ピッチ(mm)0.7 アズワン品番64-7961-70
1本
295 税込325
翌日出荷

エスコ品番EA949SJ-41 材質ステンレス 全長(mm)10 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7(並目) 呼び径M4 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4
1袋(100個)
455 税込501
当日出荷

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
特価
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(25本)
455 税込501
当日出荷

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

二枚の板をネジとネジ切りスリーブで連結するためのネジです。別途、ネジ切りスリーブをご注文ください、例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途帆立ての連結 仕様ネジ頭タイプ:皿タイプ 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス ねじ径M4 長さL(mm)15 仕上ニッケルメッキ 穴の形状プラスマイナス
1セット(100個)
879 税込967
6日以内出荷

材質SCM435 全長(mm)83 質量(g)50 外径(Φmm)17.5 適合ねじM4、M5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×17.5×83 アズワン品番64-7869-26 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

ロッド棒の長さを調整できます。 ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。
用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。 材質ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、端子部/快削黄銅棒(C3602BD) 引張荷重(N)1.17k 表面仕上げ端子部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03018
1個
900 税込990
4日以内出荷

壁内深くにある埋設物を高精度探知
用途14.4/18V兼用 質量(kg)1(バッテリ含まず) 探知物検出深度(mm)コンクリート内金属:180、コンクリート内樹脂:120、石膏ボード裏木材:25
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

材質(グリップ)45C トラスコ品番853-2996 セット内容45C、手動用ハンドル(全長88mm) 全長(mm)75 タイプ手動・電動兼用 種類精密ドライバー 外径D(Φmm)17.5 本数1 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

スリーブ使用の際にエンドキャップとして使用、スリーブと組み合わせてエンドキャップとして使用可能
用途ノックダウン家具 ねじ径M4 取付ドライバータイプ:PZ2プラス 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様ネジ頭タイプ:ナベ頭タイプ
1セット(100個)
999 税込1,099
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)薄型固定具 M4サラネジ
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定 材質ナイロン66 質量(g)540 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0 固定方法M4サラネジ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1箱(5000個)ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)11 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM4 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)6 タキゲンコード1640 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
266 税込293
当日出荷

1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番818-0294 質量(g)726 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0 固定方法M4皿ねじ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
19,980 税込21,978
当日出荷

M4に対応したスリーブです。両面からM4ネジをねじ込めます、両面取付
用途帆立ての連結 長さL(mm)30 下穴径(Φmm)5 取付板厚:36-40mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様M4 めねじ付き
1セット(100個)
2,198 税込2,418
23日以内出荷

M4に対応したスリーブです。両面からM4ネジをねじ込めます、両面取付
用途ノックダウン家具 下穴径(Φmm)5 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様M4 めねじ付き
1セット(100個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VESA75/100規格のモニターアーム (ディスプレイアーム) 用のディスプレイ固定ネジです。モニターアーム付属のネジを紛失したときに便利です。M4×10mm、M4×12mmの2種各4本のセットです。VESA規格はM4×10mmです。一部モニターアームでM4×12mmが採用されています。(メーカー調べ)。ディスプレイマウントの仕様に合わせて使えます。
用途VESA75/100モニターアームにディスプレイを固定するためのM4ネジセットです。 適合トラス頭ミリネジ (M4×10mm): 4個、トラス頭ミリネジ (M4×12mm): 4個 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
4日以内出荷

二枚の板をネジとネジ切りスリーブで連結するためのネジ切りスリーブです。
用途帆立ての連結 ねじ径M4 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様ネジ頭タイプ:皿頭ネジ
1セット(100個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
230 税込253
当日出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)15 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)20 タキゲンコード920 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
436 税込480
当日出荷

先端がM4のラフィックス専用ボルトです。
用途ノックダウン家具 ねじ長さL(mm)7.5 取付ドライバータイプ:PZ2プラス、マイナス 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様M4ネジ付
1セット(100個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス タイプオルガボックス ねじ径M4 頭部形状 仕上ニッケルメッキ
1セット(100個)
1,798 税込1,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)トラスネジM4X10
部品名称トラスネジM4X10 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.86MB) 図解NoMGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ本体部品_No.20、MGT-500A-1 MPG500A-1 本体部品_No.20、MGT-800 MPG800 本体部品_No.21、MGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.21、MJT-8 MJT-8GT 本体部品_No.20、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ本体部品_No.20
1セット(5個)
569 税込626
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トラスネジM4X18
部品名称トラスネジM4X18 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.86MB) 図解NoMGT-800 MPG800 本体部品_No.4、MGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.4、MJT-8 MJT-8GT 本体部品_No.4
1セット(5個)
569 税込626
7日以内出荷