1,580件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,090 税込8,899
翌日出荷


補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン品番1-6424-01 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)200 直径(Φmm)5 サイズ(mm)Φ5×200 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
386 税込425
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A5056B) 公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100本)
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.036~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)4 軸長(mm)150 先端形状六角 ハンドル寸法(mm)92 サイズ規格ミリ
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)4 全長(mm)175 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

軸長はハンドルの根元からの長さです。 ボールポイント付
寸法(mm)4 軸長(mm)150 先端形状ボールポイント ハンドル寸法(mm)92 サイズ規格ミリ
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

1本(1本)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車ステム交換・調整、シートクランプ調整、ワイヤ取り外し等自転車メンテナンス作業に幅広く使用します。 材質スチール・樹脂 幅(mm)95 全長(mm)200 質量(g)62
1本
359 税込395
3日以内出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)110 対辺(mm)4 首下長(mm)29 アズワン品番64-6801-82 メーカー商品コード138-4323
1本
399 税込439
当日出荷

1本
120 税込132
当日出荷

1本
375 税込413
当日出荷

ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用 長さ(mm)250 エスコ品番EA318AD-1.4 直径(Φmm)1.4
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ロングセット内容 = 4 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化個別サイズ - ロングアーム. L字型、ロングアーム
1袋(5個)
720 税込792
5日以内出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)70 対辺寸法(mm)4.0 先端形状六角
1本
135 税込149
翌日出荷

1本
360 税込396
翌日出荷

1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ4×100 アズワン品番3-5487-01 純度(%)Ta≧99.9
1個
10,900 税込11,990
5日以内出荷

1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

ポケットやバッグに忍ばせておくととても便利な「Y型ツール」 通常みられる4mm&5mm&6mmのY型六角レンチの6mmをNo.2のプラスドライバー(2PH)に変更したショップスタッフ考案ツール スポーツ車のハンドル周り、ディレイラー、Vブレーキなどの調整に威力を発揮 グリップは手に馴染みやすく、滑りにくい素材「Kraton」を採用
ブラック/シルバー
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1本
10,600 税込11,660
翌日出荷

旭金属工業(新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)4mm
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)4 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6
1個
139 税込153
当日出荷