カテゴリ

  • 自動車純正部品(450)
  • 作業工具(385)
  • 制御機器(299)
  • トラック純正部品(270)
  • バイク純正部品(218)
  • 切削工具(126)
  • バイク部品(100)
  • 農業機械(86)
  • ねじ・ボルト・釘(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 機構部品(53)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 電気材料(50)
  • メカニカル部品(50)
  • 作業服(40)
  • 研磨材(40)
  • 食品・飲料(38)
  • 空調・電設資材(37)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 測定用品(32)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 防犯用品(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 卓上消耗品(22)
  • 自動車補修部品(22)
  • 学童・教育用品(21)
  • 保管用品(20)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 物流用品(15)
  • 事務用品(15)
  • 縫製用品(15)
  • 建築金物(14)
  • オフィス家具(13)
  • 安全標識(13)
  • 厨房用品(10)
  • 防災用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 介護用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 日用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 家電(7)
  • 安全用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 空圧工具(6)
  • 医療(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • カー用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 塗料(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 照明(3)
  • 救急・衛生(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「5.5-12」の検索結果

関連キーワード
2,978件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワッシャ 5.5X12X0.8 09160-05029 スズキワッシャ 5.5X12X0.8 09160-05029スズキ
58税込64
1個
7日以内出荷
M 5 /5.5x12x0.8mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚) エスコM 5 /5.5x12x0.8mm 平ワッシャー(ポリカ/100枚)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-215材質ポリカ厚さ(mm)0.8
ふぉーむらいと 00475 5.5×12CM 10マイ ドレッシング材 24-9979-00 コンバテックジャパンふぉーむらいと 00475 5.5×12CM 10マイ ドレッシング材 24-9979-00コンバテックジャパン
2,198税込2,418
1箱
7日以内出荷
創傷部位をまもる、うす型フォームドレッシングです。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10071000004医薬品医療機器等法一般医療機器
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1セット(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(189件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(50個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(416件のレビュー)
499税込549
1パック(34個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)大阪魂(120件のレビュー)
499税込549
1パック(119枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(50個)
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク)ベルトスリング 両端アイタイプFREAK(フリーク)(15件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%規格欧州CE規格端末仕様アイ(ワッカ)
ボンドクイックメンダー コニシボンドクイックメンダーコニシ(62件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(500g)
当日出荷から5日以内出荷
2液混合型 高接着性 5分硬化開始 高強度 充てん性 耐久性 ペースト状
用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに 各種金属・石材・ガラス 各種タイルのはがれ補修 ノンスリップのはがれ補修 ポストや表札の接着 各種の家具や建具のガタつき修理 外壁や石材部分のカケ・割れ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状成分エポキシ樹脂系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
OPPシート(食品用) HEIKOOPPシート(食品用)HEIKO(25件のレビュー)
519税込571
1パック(500枚)
当日出荷から10日以内出荷
食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
マシンキー 両丸キー (寸法カット品) 大阪魂マシンキー 両丸キー (寸法カット品)大阪魂(29件のレビュー)
98税込108特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状両丸キー材質S45C規格新JIS規格
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1袋(250個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
マシンキー 片丸キー (寸法カット品) 大阪魂マシンキー 片丸キー (寸法カット品)大阪魂(18件のレビュー)
91税込100
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状片丸キー材質S45C規格新JIS規格
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)大阪魂(84件のレビュー)
539税込593特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(36件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1箱(1600個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)大阪魂(39件のレビュー)
499税込549特価
1パック(46枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
25,980税込28,578
1袋(500個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(25個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
ベクトルナットドライバー B-290NT ベッセルベクトルナットドライバー B-290NTベッセル(8件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
力のよく伝わる大径クッショングリップ。 ソケット部黒染仕上げ。 レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。
材質(軸)クロムメッキ商品構成単品
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から124日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
丸ワッシャー(ポリカーボネート) 大阪魂丸ワッシャー(ポリカーボネート)大阪魂(35件のレビュー)
409税込450
1パック(56枚)
当日出荷
材質ポリカーボネート種類丸ワッシャー
プロパス・カートリッジ uni(三菱鉛筆)プロパス・カートリッジuni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
カートリッジを交換して、繰り返し使用できるので、使えば使うほど経費削減につながります。 OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。
線幅(mm)4.0質量(g)12エコマーク認定認定材質(軸)再生PET樹脂インク水性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.4×15.6×130グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体エコマーク認定番号18 112 178繰り返し・詰め替え対応
丸ワッシャー JIS(銅)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー JIS(銅)(パック品)大阪魂(63件のレビュー)
499税込549
1パック(20個)
当日出荷
材質種類丸ワッシャー
Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Dシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から13日以内出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(16件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品)大阪魂(54件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷
材質アルミA1050種類丸ワッシャー
スライド丁番 WAKI(和気産業)スライド丁番WAKI(和気産業)(15件のレビュー)
619税込681
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
丸ワッシャー JIS(SUS316) 大阪魂丸ワッシャー JIS(SUS316)大阪魂(13件のレビュー)
499税込549
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316種類丸ワッシャー
メタルラック (R) メタルミニ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重75kg/段】 アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルミニ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重75kg/段】アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷から10日以内出荷
【幅55cm×奥行35cm】【耐荷重75kg/段】【ポール直径19mm】メタルラックのコンパクトサイズ、メタルミニのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラックにカスタマイズも可能です。  「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ メタルラックのコンパクトサイズ メタルミニのセットです。 奥行35cmの省スペースタイプ。付属品キャスター材質固定部品:ABS樹脂幅(mm)550シルバー奥行(mm)350間口(mm)550耐荷重(kg/段)75耐荷重(kg)静止時:全体150、棚板1枚あたり75、移動時:全体100キャスターあり材質(キャスター)ナイロン樹脂表面処理棚板・ポール:クロムメッキ最大積載量(kg)150材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)19関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト T5形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(8件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から71日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T5歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
MDF ノーブランドMDFノーブランド(13件のレビュー)
349税込384
1枚
3日以内出荷
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(31件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
関連キーワード
...