塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
寸法(mm)A280×B537
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
運搬時にキャスターが周りに当たりません。
仕様材質(ドーリー):ステンレス
寸法(mm)Φ610×152(H)
質量(kg)9.5
材質(キャスター)白ポリプロピレン
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番64-2216-57
積載均等耐荷重(kg)453
1台
¥107,900
税込¥118,690
翌日出荷
エスコ品番EA520H-2
フレーム長(mm)906
フレーム幅(mm)417
フレーム高さ(mm)540
材質(荷台)スチール
1個
¥72,000
税込¥79,200
当日出荷
本国米国でもNo.1のシェアを持つイグルー社クーラーシリーズ。独自の高密度ウレタンフォーム「ウルトラサーモ」は抜群の保冷能力を発揮し、あらゆるシーンにおいて活躍します。スポーツドリンク対応。
用途屋外でのイベントの水タンク、ウォータータンクとして。
材質(外側)高密度ポリエチレン、(内側・フタ)ポリプロピレン、(断熱材)超高密度ウレタンフォーム
55ガロン(200L)ドラム缶用
チップハンドル付
水平または垂直位置でロックします。
ドラムを簡単に持ち上げて中身を分配します。
仕様●サイズ:216(W)×737(D)×914(H)mm●重量:20.4kg●カラー:オレンジ●積載均等耐荷重:フルドラム:363kgハーフドラム:227kg●フック部径:Φ20mm
アズワン品番65-2311-23
1台
¥229,600
税込¥252,560
翌日出荷
感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
色ホワイト
材質PP
手押し型だから楽々。
昔ながらの井戸汲み方式。
55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。
直径55mmのドラム缶口に対応。
高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。
2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290
使用温度範囲(℃)約-5~+45
ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19
吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm
吐出ホース長(m)2
主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など
材質本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール
内径(mm)289
錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。
用途錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。
使用方法汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。
タイプ詰替えタイプ
シリーズラスト(サビ対策)シリーズ
内容量(L)18.9(5ガロン)
対応使用可能下地:耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス
主成分有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
クロス壁・外壁・浴室・トイレ・じゅうたん・床(フローリング)・タバコのヤニ・黒すす・手垢・湯垢・換気扇・レンジ廻り等の油汚れなどに。
用途クロス壁・外壁・浴室・トイレ・じゅうたん・床(フローリング)・タバコのヤニ・黒すす・手垢・湯垢・換気扇・レンジ廻り等の油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
成分界面活性剤(4.1%アルキルベンゼンスルフォン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム)・オレンジオイル
使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きをして下さい。
タイプ詰替えタイプ
シリーズそのまま使えるADLシリーズ
内容量(L)18.9(5ガロン)
液性弱アルカリ性
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ABSや塩ビは溶解します。使用後は水洗い、水拭きが必要。揮発性が低いのでジャブ漬けでの剥離が効果的。
用途ラテックス・アクリル・エナメル・ウレタン・エポキシ・ラッカー・インク・ペンキ・恒久的な油性マーカー・ワニスなど除去が困難な樹脂等を剥がれやすくし、除去することができる。
仕様着火性:非可燃性
使用方法汚れた個所に直接注ぐかスプレーして拭きとります。汚れに直接本品が触れるようにしてください。汚れた個所に浸透するよう十分な時間を取って下さい(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります)。本品が表面に残らずきれいになるように、よく拭き取るか水で洗い流します。
寸法(mm)350×275×275
内容量(L)18.9(5ガロン)
pH値なし
引火点(℃)62(144°F)(PMCC、ASTM D-93)
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ボウル
材質18-8ステンレス
電子レンジ×
食器洗浄機〇
10年以上黄変・劣化しない(剥離不要)
消毒用エチルアルコール
耐水性(水に強い)
耐油性(油に強い)
塩・エンカル(路面凍結防止剤)に強い
尿(アンモニア等)に強い
濡れていても乾いていてもすべりにくい(転倒事故防止)
床暖房でもOKの場合が多い
ハイヒールでも割れない
塗りやすく管理しやすい(人の往来が激しい商業施設等は高速バフ掛け必要)
仕様5ガロン
成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、ディエチレングリコール・モノメチール・エーテル、亜鉛
種類アクリル性フロアーワックス
液性弱アルカリ PH8.0~9.0
標準使用量1回当たり 約10.5/m2(約400m2/1ガロン 3.785L 約1800m2/5 ガロン 18.9L)(ワックスは薄塗りして下さい)
光沢コンポジションビニルタイル1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86
1箱
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
野菜や果物を使って、フレーバーウォーターができます。
穴明き中子の中に、付属の氷用中子を入れる事により、ジュースを薄める事なく冷やせます。
容量(L)18.9
付属品氷用中子(穴なし)
材質ステンレス、トライタン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×630
TKG品番9-0939-0601
TKG品番(2017)6-0829-0801
1個
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
野菜や果物を使って、フレーバーウォーターができます。
穴明き中子の中に、付属の氷用中子を入れる事により、ジュースを薄める事なく冷やせます。
容量(L)9.5
付属品氷用中子(穴なし)
材質ステンレス、トライタン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)272×515
TKG品番9-0939-0501
TKG品番(2017)6-0829-0701
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業に。
水まきや清掃・洗車作業などに。
農作業時などの薬液の調合に。
野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
半合成切削液。鉄類および非鉄金属を伴う低/中負荷機械用途向けの汎用液体クーラント。機械の磨耗を抑え、帯のこ工具の耐用期間がアップ。水溶性という特性により、摩擦熱を抑えて切削性能がアップ。すばやい切削と機械磨耗の低減により、効率性がアップ。塩素や硫黄などの有害物質を含まないため、使用者にも安全。
容量(L)約18.9(5ガロン)
危険物の類別非危険物
1缶(18.9L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
アメリカで人気のBRUTE(ブルート)シリーズの丸型コンテナ用のフタ。
雨除けやゴミの匂い封じ込めに大変便利です。
丈夫で機密性の高いスナップ・オン式で臭いや漏れを防ぐ。
軟質ポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。
かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。
耐久性に優れた屋内外両用。飲料水も入れられる食品衛生法適合品。
UV樹脂仕様により、長期にわたる屋外仕様でも紫外線による劣化や色褪せを抑制。
材質軟質ポリエチレン
形状丸型
質量(kg)1.9
色グレー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)679×51
耐熱温度(℃)-29~60
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。
強力に密閉することが出来ます。
一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ
材質PP
色乳白色
タイプフタのみ
外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5
耐熱温度(℃)80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ハンドルに指をかけることができるグリップ付き。ドライバーを使わず簡単に蓋を開けられるので、作業時間を短縮できます。
用途プラスチックペール缶(5ガロン)の開封用
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶等にもご使用できます。
材質鋼(ニッケルクロムメッキ)、PVC
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:50×48
レバー長さ(mm)77
TKG品番9-0592-0101
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mm
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶などにもご使用できます。コンパクトなので収納時もかさばりません。
トラスコ品番256-7982
材質鋼(ニッケルクロムメッキ)、ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)77
幅(mm)50
全長(mm)77
高さ(mm)48
刃長(mm)9
刃厚(mm)1
適合替刃無し
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:17-0372。S&Sスーパー E/Gキャブレターに対応した切欠き付きクローム製ティアドロップエアクリーナーカバーです。1966-84年HDモデルで5ガロンタンクと純正より長いシリンダーを持つ車両用に、カバーとガスタンクの間のクリアランスを確保するための切欠きが付属。タイプ:クラシックティアドロップ。色[カラー]:クローム。材質[素材]:カバー:アルミ。付属品:取付ハードウェア
付属品取付ハードウェア
色クローム
タイプクラシックティアドロップ
材質(カバー)アルミ
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:17-0440。スーパーE/Gキャブレター用エアクリーナーキットは、5ガロンタンクと純正より長いシリンダーを持つ1966-84年モデルのカバーとガスタンクの間のクリアランスを確保する切欠が付いたクロームティアドロップエアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。タイプ:クラシックティアドロップ。色[カラー]:クローム。材質[素材]:カバー:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:バックプレート、蛇腹型コットンガーゼフィルターエレメント、切欠付きクロームティアドロップカバー、ハードウェア、説明書。オプション:品番:17-0045,106-4724,50-5009-S。リペア:品番:106-4722。関連商品:品番:17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A
付属品バックプレート、蛇腹型コットンガーゼフィルターエレメント、切欠付きクロームティアドロップカバー、ハードウェア、説明書
色クローム
タイプクラシックティアドロップ
表面処理クロームメッキ
材質(カバー)アルミ
関連規格【品番】17-0071,17-0378, 17-0004,170-0384A
関連部品【品番】106-4722
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
仕様オートクレーブ可能
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)0~135℃
口内径(Φmm)86
泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用
成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤
使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。
形状液体
タイプ濃縮
液性弱アルカリ性
使用場所室内、網戸、キッチン
希釈の目安2倍~100倍
ガロン瓶5lを2個収納できます。
積み重ねができます。
緩衝材を使用すればガロン瓶5lを2個収納できます。
アズワン品番4-5323-01
付属品フタ
材質PP(ポリプロピレン)
有効内寸(mm)441×226×386
外寸法(mm)500×263×394
1個
¥11,400
税込¥12,540
当日出荷
1ガロン/5L単位のメモリとステンレス製ハンドル付。内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/HDPE、キャップ・活栓/PP、アダプター/HDPE
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格であるFM(Factory Mutual)規格を取得。
防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
揮発性の溶剤の運搬、保管用容器です。液体の蒸気をコントロールし、火災、爆発のリスクを最小限に抑える構造になっています。フタはセルフクローズ式なので閉め忘れることがなく、揮発性液体への引火のリスクを低減します。
底部は13mm底上げされているので、凹凸があったり、尖ったもののある場所に置いた場合でも容器に穴が開くことがありません。
液体名を記入するスペースを設けてあります。液体の管理に便利です。
アースコード(別売)をご使用いただけます。
流量調整のできるハンドルつきで、液体コントロールが容易です。フレキシブルなホースは使いやすく、効率的に作業することができます。
フレームアレスター(消炎金網)は、熱や逆火を遮断します。
用途ガソリンスタンド、自動車整備場、揮発性液体を使用する工場、異物混入を防ぐ製薬や食品取り扱いの現場などに。
規格FM、UL、ULC
材質スチール(本体)、ステンレス(フレームアレスター)
色赤
危険物の類別非危険物
一体成型の活栓取り付け口。10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付。内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE
一体成型の活栓取り付け口。10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付。内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE
5、15、30、55ガロンのドラムに使用可能です。吹き出し口は0~360°まで自由に回転可能です。
適合DEF/AdBue、酸性アルカリ、アルコール、軽油、機械油、水
材質PP、PPS、FKM、PE
質量(kg)1.9
全長(m)1.32
材質(ホース)PE
吐出量(mL/ストローク)280
吐出口径(mm)外径:18
ホース長さ(mm)1450
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
ボトルを傾斜させる為の台で、液残り無く抽出が容易です。液体クロマトグラフィーへの溶媒供給に適しています。ガロンボトル又は5LのDURAN瓶のサイズが使用できます。
仕様●サイズ:300×180×H240mm●ガロン瓶・5L ボトル 2way使用可能
アズワン品番65-5779-91
1個
¥36,400
税込¥40,040
17日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ