15,707件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本
634 税込697
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラジエーター内部の金属、ゴム、シールなどを傷めず、水アカ・サビ・油膜を洗浄。 注入後約10~20分アイドリングしてから抜くだけの簡単作業です。
危険物の類別非危険物 使用可能回数1台
1本(250mL)
759 税込835
3日以内出荷

材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC 長さ(m)2 耐熱温度(℃)80 許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
1巻
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1巻
1,598 税込1,758
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1個
特価
15,008 税込16,509
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)


先端R形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途 材質超超微粒子合金 全長50 刃数1枚刃 適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック ねじれ角(°)0
1本
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)



ガードレールのビームに設置可能なブロー製看板用のスタンドになります。丈夫なスチール製で安心して使用できます。
用途ブロー製スリム看板の(275mm幅)ガードレール設置に。 材質スチール(ドブメッキ製) 寸法(mm)約650×300
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷


材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理 形状G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用 材質CBN
1本
13,776 税込15,154
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

独自のMango(R)ハンドルにホルダやブレードをセットしました。 Mango(R)ハンドルは、人間工学に基づき、疲れにくく設計されております。
トラスコ品番195-4500 セット内容ロングリーチハンドル・伸縮ホルダーBURR-BI・R10 質量(g)246 アズワン品番64-8341-97
1セット(3個)
5,598 税込6,158
9日以内出荷


刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途小径溝加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
18,980 税込20,878
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

用途革やプラスチック素材へのパンチ穴用に 全長(mm)220 仕様穴サイズ(2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0)mm エスコ品番EA576KC
1個
3,760 税込4,136
当日出荷


工具アダプターです。
用途各種切削加工。切削加工用アダプター。 材質スチール
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工具アダプターです。
用途各種切削加工。切削加工用アダプター。 材質スチール
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1500) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 5.6kΩ ±5%, ROX2SJ5K6
RoHS
シリーズROX2S 抵抗(kΩ)5.6 定格電力(W)2 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
259 税込285
翌々日出荷

ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン。組み込みシステム。AGV移載装置など シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)600 ローラー径(Φmm)50 シャフト寸法(mm)幅640 ローラー耐荷重(kg/本)80
1本
18,475 税込20,323
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷

Panasonic(パナソニック)カメラ用リチウム電池 6V 2CR5
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 タイプ2CR5 入数(本)1
1台
1,048 税込1,153
8日以内出荷









TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 6.8kΩ ±5%, ROX2SJ6K8
RoHS
シリーズROX2S 抵抗(kΩ)6.8 定格電力(W)2 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属酸化物 温度係数(ppm/℃)±300 最小動作温度(℃)-55
1袋(10個)
219 税込241
翌々日出荷