268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック一体構造なので、ラックへの取付がワンタッチでできます。
材質PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0材) ブルー 仕様RoHS対応 適合(ラック)RK 取付穴径(Φmm)(シャーシ板)4.3~4.4 取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
7,098 税込7,808
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

マーキングマンユニラバーゴム印
RoHS
彫りが深いので、多少の凹凸にも対応可能。(英数字)ニュースゴシック。(漢字)太ゴシック。RoHS2指令に対応。
用途マーキングマン商品用のゴム印。セルフインカー。ストックホルダー 材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム CR) 硬度55度 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1230種類の商品があります)

キャタライザーは、エンジンから排出される排気ガス内の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)等の有害物質を酸化還元反応によって浄化し、クリーンな排気ガスに変えることが出来ます。 キャタライザーには白金、ロジウム等の貴金属がコーティングされています。 セル数が増すと排ガス浄化率は向上しますが、通気抵抗が大きくなりますので性能面に若干の影響が出てきます。
材質外筒:SUS436L、担体:20Cr-5Al 種類Pt/Rh=5/1=1.4g/l 寸法精度外筒外径:±0.05mm
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)45 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン
材質18-8ステンレス 全長(mm)220 タイプ穴あき TKG品番9-0065-1502 TKG品番(2017)6-0055-1502
1個
1,798 税込1,978
欠品中

柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン
材質18-8ステンレス 全長(mm)220 タイプ穴なし TKG品番9-0065-1501 TKG品番(2017)6-0055-1501
1個
1,598 税込1,758
欠品中

カウル、ガーニッシュなどを取付ける際に使用頻度の高いクリップです。
材質ポリアセタール(POM) タイプホンダ用
1セット(2個)
199 税込219
欠品中

日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。お子様用としても人気です。
材質18-8ステンレス 仕様コーヒースプーン 寸法(mm)118 質量(g)15
1個
399 税込439
当日出荷

日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。シンプルでありながら、存在感のあるスプーンです。
材質18-8ステンレス 形状ティースプーン 仕様ティースプーン 寸法(mm)140 質量(g)20
1個
429 税込472
欠品中

日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。一度にバターがたっぷり塗れるよう大きなヘラになっています。
材質18-8ステンレス 仕様バターナイフ 寸法(mm)170 質量(g)40
1個
699 税込769
欠品中

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)


ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
クロームメッキ
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

絶縁性・耐熱性に優れ、PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に適しています。瞬間耐熱温度280~350℃で、リフローはんだにも対応可能です。
仕様絶縁抵抗値:1×10^7MΩ 材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系 テープ長さ(m)50 引張強度48N/25mm テープ厚さ(mm)0.06 耐熱温度(℃)220 粘着力4~6N/25mm 瞬間耐熱温度(℃)280~350 耐電圧(V)6070 伸び0.62
1巻ほか
2,426 税込2,669
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)45 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
349 税込384
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



住友電工ハードメタル超硬プレート
超微粒合金A1は耐摩耗性、靱性が高く汎用性に優れたベストセラー材種です。
用途エンドミル、IT関連金型パンチ素材。 材質A1 寸法W(mm)60 公差(mm)W:+1.0~0 公差L+1.5~0 公差T(mm)+0.5~+0.2 FIG1
1個
62,980 税込69,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)45 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

刃径Φ0.5~Φ12まで刃厚0.1~6mmまで幅広くラインナップ致しました。刃径と首径の差を広く設定しているため、深溝加工にも対応可能となります。
用途用途 材質超超微粒子合金 刃数4枚刃 ねじれ角(°)0
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)45 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)







1個
99 税込109
3日以内出荷



1個
91 税込100
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)


1個
179 税込197
翌々日出荷