フック一体構造なので、ラックへの取付がワンタッチでできます。
材質PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0材)
色ブルー
仕様RoHS対応
適合(ラック)RK
取付穴径(Φmm)(シャーシ板)4.3~4.4
取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
キャタライザーは、エンジンから排出される排気ガス内の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)等の有害物質を酸化還元反応によって浄化し、クリーンな排気ガスに変えることが出来ます。
キャタライザーには白金、ロジウム等の貴金属がコーティングされています。
セル数が増すと排ガス浄化率は向上しますが、通気抵抗が大きくなりますので性能面に若干の影響が出てきます。
材質外筒:SUS436L、担体:20Cr-5Al
種類Pt/Rh=5/1=1.4g/l
寸法精度外筒外径:±0.05mm
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)45
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン
材質18-8ステンレス
全長(mm)220
タイプ穴あき
TKG品番9-0065-1502
TKG品番(2017)6-0055-1502
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン
材質18-8ステンレス
全長(mm)220
タイプ穴なし
TKG品番9-0065-1501
TKG品番(2017)6-0055-1501
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
カウル、ガーニッシュなどを取付ける際に使用頻度の高いクリップです。
材質ポリアセタール(POM)
タイプホンダ用
1セット(2個)
¥199
税込¥219
欠品中
日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。お子様用としても人気です。
材質18-8ステンレス
仕様コーヒースプーン
寸法(mm)118
質量(g)15
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。シンプルでありながら、存在感のあるスプーンです。
材質18-8ステンレス
形状ティースプーン
仕様ティースプーン
寸法(mm)140
質量(g)20
1個
¥429
税込¥472
欠品中
日常に馴染みながらも、柳宗理ならではの美しいデザインが光ります。永く使うほどにその良さを感じることができ、贈り物にも最適です。一度にバターがたっぷり塗れるよう大きなヘラになっています。
材質18-8ステンレス
仕様バターナイフ
寸法(mm)170
質量(g)40
1個
¥699
税込¥769
欠品中
ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
色クロームメッキ
金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
絶縁性・耐熱性に優れ、PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に適しています。瞬間耐熱温度280~350℃で、リフローはんだにも対応可能です。
仕様絶縁抵抗値:1×10^7MΩ
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
テープ長さ(m)50
引張強度48N/25mm
テープ厚さ(mm)0.06
耐熱温度(℃)220
粘着力4~6N/25mm
瞬間耐熱温度(℃)280~350
耐電圧(V)6070
伸び0.62
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)45
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)45
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
刃径Φ0.5~Φ12まで刃厚0.1~6mmまで幅広くラインナップ致しました。刃径と首径の差を広く設定しているため、深溝加工にも対応可能となります。
用途用途
材質超超微粒子合金
刃数4枚刃
ねじれ角(°)0
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)45
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番97080-06010
1個
¥99
税込¥109
3日以内出荷
1個
¥98
税込¥108
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ