ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
こんなお得な商品も!
スナップリングプライヤー 軸用 曲爪
モノタロウ
¥609~
税込¥670~
握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
仕様ばね付
材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
こんなお得な商品も!
ケーブルグランド PGネジ
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムで省スペース。様々なシーンに適したスタンダードモデル。[空気清浄]。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。[加湿]。乾燥が気になる時も、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。[使いやすさ]。前吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置で省スペース化を実現します。
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。
仕様清浄時間:8畳を12分※「強」運転時
質量(kg)約8.4
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)62/13/3.0
タンク容量(L)約2.5
コード長さ(m)電源:約1.8
風量(m3/min)5.1/2.9/1.2
フィルター静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×600
機能きれいモニター、3段階湿度モニター、Ag+イオンカートリッジ、ハンドル付き給水タンク
運転音(dB)51/38/20
連続加湿時間(時間)約5.0/約7.6/約16
運転モード強/中/静音
加湿量(mL/h)500/330/160
1時間あたりの電気代目安(円)約1.9/約0.40/約0.09
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製
形状ホースニップル
仕様低ホルムアルデヒド
材質木板
スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具!
先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり
本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
種別部品
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430
材質(本体)SUS430
段数3
材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン
均等荷重(kg)30/段
最大積載量(kg)80/台
仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm
全高(mm)800
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
微小電流専用のPC基板(2.54mm×n)専用スイッチ。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
端子間ピッチは、2.54mm(1/10インチ)の倍数である5.08mmの端子間ピッチです。
切換機構はマイクロスイッチ機構を採用し、心地よい切換え感でクリックアクションがあります。
マイクロスイッチ機構により、軽快な操作感が得られます。
端子は、Φ0.8の丸ピン端子ですので、プリント基板に入りやすく、作業工程の改善に役立ちます。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色青・黒・緑・赤・黄・白(別売り)
ボタン形状丸(別売り)
機能動作ON-<ON>
使用温度範囲(℃)-10~70
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
機械的開閉耐久性200000回以上
電気的開閉耐久性100000回以上
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
付属品六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)
別売付属品取付リング(AT-507)、丸ナット(AT-501)、操作部ボタン(AT-443、AT-442)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
PPSP不織布製の青いコート型ガウンで袖口には体毛脱落防止用のゴム付きです。
用途工場見学者、短期アルバイト用のユニフォームや工場内部・外部・ライン等の人員の区別等に役立ちます。
色ブルー
医療の安全とQOLを追究するKAI製スカルペル。ディスポーザブルタイプ。EOG滅菌済。
材質メス:ステンレス鋼
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より5年
一般的名称(薬事)単回使用メス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ABBZX00073000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
こんなお得な商品も!
キャリパーグルーブクリーナー
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
キャリパーのピストンシールの溝のサビや汚れを4カ所の刃で簡単に落とせます。
幅(mm)26(先端部)
厚さ(mm)3
全長(mm)200
質量(g)約50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
材質CT
電子レンジ○
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
定格160VA/100V/AC 適合LED専用
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
適合LX-D5500
種別純正
適合機種メーカーCanon
材質ガラス
質量(g)約7
外径(Φmm)約2.0~2.2
純正インクカートリッジ
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
一体成型のため、耐久性に優れています。
耐薬品性に優れています。
水槽内での使用が可能です。
材質デルリン(R)(POM)
仕様ラベル貼付エリア付
耐熱温度(℃)-40~+140
オートクレーブの可否可
ガラス容器をイメージしたPET素材の使い易さ抜群の汎用トレー。
材質A-PET
寸法(mm)148×110×18
1ケース(50枚×15袋)
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
低摩擦コーティングにより切れ味が向上。コーティングにより脂肪の付着が低減され、優れた切れ味が持続します。ディスポーザブルタイプ。EOG滅菌済。
材質メス:ステンレス鋼
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より5年
一般的名称(薬事)単回使用メス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ABBZX00073000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
いつものお惣菜がちょっとおしゃれに。今までにない仕切方のシンプルスタイルで新しい見栄え。
種別本体
材質バイオPPF
高性能で省エネ
従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。
長寿命液モレなし
マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。
液モレを完全に追放
マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。
塩ビ配管用ユニオン標準装備
ネジ接続型専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0~60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。
用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環
各種機械セット用・生け簀・海水プラント
水耕栽培・植物工場
設置場所屋内設置用
許容押込圧(kPa)100以下
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
電圧(V)100~242
首振角度(°)45
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
電源ユニット別売
材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカスト
アウトパック作業のしやすさとボリューム感を両立した高機能総菜容器。下駄付きで底面の高さが従来品より6mmアップ!ラベル貼り付き面があるので裏ラベルの機械貼りが可能。内壁が食材を支え、噛みこみにくく、輸送時にずれにくい。フタが嵌めやすく外れにくいスマート嵌合採用。フタは別売り。PureWhiteな白の光沢が中身を優しく引き立てます。
材質バイオPET
寸法(mm)147×114×17
色ホワイト
容量(mL)約110
1ケース(50枚×24袋)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
アウトパック作業のしやすさとボリューム感を両立した高機能総菜容器。下駄付きで底面の高さが従来品より6mmアップ!ラベル貼り付き面があるので裏ラベルの機械貼りが可能。内壁が食材を支え、噛みこみにくく、輸送時にずれにくい。フタが嵌めやすく外れにくいスマート嵌合採用。フタは別売り。
材質バイオPET
寸法(mm)147×114×17
色黒
容量(mL)約110
1ケース(50枚×24袋)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。ツバなし仕様で視界を妨げず、作業効率もアップ。頭から胸元までをしっかりガードするケープ付きで、毛髪の落下を防止します。首まわりには吸水性・速乾性に優れた「打ち水ドライ(R)」素材を採用。インナーがはみ出すと一目でわかる色付き仕様で、異物混入対策を強化。HACCP支援対応で、工場内の安全・安心をサポートします。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
仕様メガネさし、マスク掛け、後頭まわりゴム入り、かぶりタイプ、ツバなし
種類ロングフード
混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】 ポリエステル 100% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%
機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚
生地二重織ピケ
性別男女兼用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ