カテゴリ
- バイク純正部品(27)
- バイク部品(13)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- K&N(1)
- Kawasaki(27)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- KITACO(1)
- NTB(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Vesrah(1)
- アリート(ariete)(1)
- プロト(1)
エコロジープロダクト
「52010 kawasaki」の検索結果

エレメント(オイルフィルタ) 52010-1053
Kawasaki(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷主な適合純正品番52010-1053代表車種BX250AGF主な適合車種CB400SS 2001-2003年式:02年-適合他社参考品番(DAYTONA)67934他社参考品番(VESRAH)SF-1005他社参考品番(NTB)KO-4008主な適合車種(カワサキ)KLX250SGF
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
二輪車用スーパーオイルフィルター
DAYTONA(デイトナ)(190件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から4日以内出荷フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エレメント(オイルフィルタ) 52010-0001
Kawasaki(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷主な適合純正品番52010-0001代表車種KX250ZGF他社参考品番(VESRAH)SF-3012主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
エレメント(オイルフィルタ)、エンジン 52010-S002
Kawasaki(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個4日以内出荷代表車種SC250-A1主な適合車種グランドマジェスティ400 2005-2007年式:5RU9他社参考品番(DAYTONA)67935他社参考品番(VESRAH)SF-3007
サーモスタット 49054-0004
Kawasaki(21件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷主な適合純正品番49054-0004代表車種VN900BGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
2輪用オイルフィルター
UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から12日以内出荷最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無)
KIJIMA(キジマ)(64件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から7日以内出荷従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
マグネットオイルフィルター 二輪車用
(123件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。用途二輪車用
コレット 12011-1052
Kawasaki¥349税込¥3841個4日以内出荷主な適合純正品番12011-1052代表車種ZX600RBF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996主な適合車種(カワサキ)ZX600RBF
オイルエレメント
KITACO(13件のレビュー)¥679税込¥7471個3日以内出荷から6日以内出荷オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
マグネットインオイルフィルター エレメント
KIJIMA(キジマ)(27件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。 取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
リング(0) 92055-1112
Kawasaki(34件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92055-1112代表車種KL110A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
クールテック TYPE-S
プロト(23件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。ばね力(N)11
オイルフィルター
K&N(55件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から92日以内出荷K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。。。。高流量とエンジンへのオイルの安定した流れを可能にするように設計されています。プリーツ状の合成ブレンド濾材がほとんどの有害な汚染物質を除去します。溶接された 17mm 六角ナットを使用して、素早く簡単に Wrench-OffR を取り外します。安全ワイヤー取り付け用の穴あけ済みナット。耐久性に優れたヘビーデューティーキャニスター。優れた容量、効率、機械的強度を保証するために研究所でテスト済み。すべての合成、従来型、混合モーター オイルで動作するように設計されています。。